絞り込み
形状
形状
円形(1)
形状
平行四辺形(1)
形状
長方形(2)
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 3.18(1)
  • 4.76(1)
  • 5(2)
  • 6.35(2)
  • 7(2)
  • 19.05(2)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(4)
  • ブレーカなし(3)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(9)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(4)
切刃長さ(mm)
  • 4.65(1)
  • 6.3(1)
  • 6.6(1)
  • 10.2(1)
  • 12.5(1)
  • 13.5(1)
  • 14.8(1)
  • 15(1)
  • 15.05(2)
  • 15.6(1)
  • 20.6(2)
  • 26(2)
コーナー半径(mm)
  • 4
  • 0.03(11)
  • 0.05(14)
  • 0.1(32)
  • 0.2(121)
  • 0.3(23)
  • 0.4(207)
  • 0.5(26)
  • 0.6(12)
  • 0.8(223)
  • 1(27)
  • 1.2(105)
  • 1.6(53)
  • 2(42)
  • 2.4(16)
  • 3(12)
  • 6(16)
  • 8(14)
  • 10(11)
  • -(38)
逃げ角(度)
  • 0(4)
  • 2(1)
  • 15(4)
0・2・15
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
  • 円筒穴(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • イスカル(5)
  • 京セラ(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • SANDVIK(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
イスカル・京セラ・三菱マテリアル・SANDVIK・BIG DAISHOWA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535材質(本体)PR1535
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,298税込9,128
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
チップ NDCW-TR 京セラチップ NDCW-TR京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ XDGX-PDFR-GL 三菱マテリアルチップ XDGX-PDFR-GL三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)15チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
鉄道車輪再旋削加工用チップ SANDVIK鉄道車輪再旋削加工用チップSANDVIK
39,980税込43,978
1箱(5個)ほか
14日以内出荷
被削材P勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬適合被削材種P材種4415逃げ角(°)0
T-Max P旋削加工用LNMXシリーズ SANDVIKT-Max P旋削加工用LNMXシリーズSANDVIK
39,980税込43,978
1箱(5個)ほか
14日以内出荷
被削材P勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬適合被削材種P材種4415逃げ角(°)0
チップ CR D080-MS イスカルチップ CR D080-MSイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC328厚さ(mm)2切刃長さ(mm)6.3コーナー半径(mm)4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T490 LNMT イスカルチップ T490 LNMTイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ T490 LNHT イスカルチップ T490 LNHTイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状長方形90°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HTR イスカルチップ HTRイスカル
57,980税込63,778
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC908
チップ RC BIG DAISHOWAチップ RCBIG DAISHOWA
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ACP300仕様4コーナ使用種類Rカッター
チップ 3M AXKT イスカルチップ 3M AXKTイスカル
21,980税込24,178
1セット(10個)
4日以内出荷
(材質)PVDコーティング(TiAlNコーティング)。超強靭材質、断続、高送り、低~中切削速度。オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼。合金鋼。
形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)2内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RDFG 京セラチップ RDFG京セラ
6,998税込7,698
1箱(2個)
当日出荷
(材質)精密加工用PVDコーティング。情報関連機器部品の高精度加工に対応。高強度の超微粒子超硬合金母材の採用により超精密部品の安定加工、高信頼性加工を実現。高速時の耐摩耗性・耐酸化性に優れたTiALN系PVDコーティング(FSコーティング)。
材質PR915
AXD用インサート 三菱マテリアルAXD用インサート三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
7日以内出荷
逃げ角(度)15穴の形状-チップブレーカ-

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状