絞り込み
形状
形状
円形(2)
切刃長さ(mm)
  • 11.3(1)
  • 12.7(1)
  • 15.8(1)
コーナー半径(mm)
  • 8
  • 0.03(11)
  • 0.05(14)
  • 0.1(32)
  • 0.2(121)
  • 0.3(23)
  • 0.4(207)
  • 0.5(26)
  • 0.6(12)
  • 0.8(223)
  • 1(27)
  • 1.2(105)
  • 1.6(53)
  • 2(42)
  • 2.4(16)
  • 3(12)
  • 4(14)
  • 6(16)
  • 10(11)
  • -(38)
厚さ(mm)
  • 2.6(1)
  • 3.37(4)
  • 4.2(1)
  • 4.4(1)
  • 5.48(1)
  • 6.35(1)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(4)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(10)
  • 超硬合金(6)
CVDコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・超硬合金
逃げ角(度)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • その他(1)
11・15・その他
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
  • 円筒穴(5)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 京セラ(6)
  • イスカル(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 住友電工ハードメタル(1)
京セラ・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
円形
円形(2)
ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535材質(本体)PR1535
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
179,800税込197,780
1箱(2個)
翌々日出荷から6日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
チップ HCR イスカルチップ HCRイスカル
41,980税込46,178
1箱(10個)
4日以内出荷
穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HBR イスカルチップ HBRイスカル
39,980税込43,978
1箱(10個)
4日以内出荷から13日以内出荷
穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HBF イスカルチップ HBFイスカル
48,980税込53,878
1箱(10個)
4日以内出荷
穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1525材質(本体)PR1525
ミーリング用チップ PR1510 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1510 PVDコーティング京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
6日以内出荷
材質PR1510材質(本体)PR1510
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング 京セラミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ QPET-PPFR-S 住友電工ハードメタルチップ QPET-PPFR-S住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BCR イスカルチップ BCRイスカル
38,980税込42,878
1箱(10個)
4日以内出荷
穴の形状-チップブレーカQTタイプRoHS指令(10物質対応)対応
チップ HBR イスカルチップ HBRイスカル
42,980税込47,278
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。
用途倣い加工穴の形状円筒穴
チップ RDFG 京セラチップ RDFG京セラ
8,398税込9,238
1箱(2個)
当日出荷
(材質)精密加工用PVDコーティング。情報関連機器部品の高精度加工に対応。高強度の超微粒子超硬合金母材の採用により超精密部品の安定加工、高信頼性加工を実現。高速時の耐摩耗性・耐酸化性に優れたTiALN系PVDコーティング(FSコーティング)。
材質PR915
チップ ROMU 京セラチップ ROMU京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
形状円形逃げ角(度)その他の逃げ角穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状