絞り込み
切刃長さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 2.6(1)
  • 3.37(1)
  • 4.65(1)
  • 10.6(2)
  • 16(2)
  • 16.1(1)
  • 21.2(2)
コーナー半径(mm)
  • 3
  • 0.03(11)
  • 0.05(14)
  • 0.1(33)
  • 0.2(121)
  • 0.3(23)
  • 0.4(204)
  • 0.5(26)
  • 0.6(12)
  • 0.8(225)
  • 1(27)
  • 1.2(105)
  • 1.6(53)
  • 2(41)
  • 2.4(16)
  • 3.2(11)
  • 4(14)
  • 6(16)
  • 8(14)
  • -(38)
厚さ(mm)
  • 4.65(1)
  • 5(3)
  • 5.4(1)
  • 7(6)
チップブレーカ
  • ブレーカなし(3)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(5)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(3)
逃げ角(度)
  • 15(3)
15
穴の形状
  • -(3)
  • 円筒穴(2)
-・円筒穴
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • イスカル(2)
  • 京セラ(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・イスカル・京セラ・BIG DAISHOWA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,498税込8,248
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
チップ XDGX-PDFR-GL 三菱マテリアルチップ XDGX-PDFR-GL三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)15チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SHOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SHOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-STOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-STOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
チップ HTR イスカルチップ HTRイスカル
38,980税込42,878
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC908
チップ RC BIG DAISHOWAチップ RCBIG DAISHOWA
9,398税込10,338
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ACP300仕様4コーナ使用種類Rカッター
チップ HCC イスカルチップ HCCイスカル
35,980税込39,578
1箱(5個)ほか
4日以内出荷
材質IC908
ミーリング用チップ TN100M サーメット 京セラミーリング用チップ TN100M サーメット京セラ
14,980税込16,478
1個(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質TN100M材質(本体)TN100M角度β(°)-寸法γ(°)-
AXD用インサート 三菱マテリアルAXD用インサート三菱マテリアル
22,980税込25,278
1箱(10個)
7日以内出荷
逃げ角(度)15穴の形状-チップブレーカ-
AXD4000シリーズ チタン合金加工用インサート XDGX-PDER-GM 三菱マテリアルAXD4000シリーズ チタン合金加工用インサート XDGX-PDER-GM三菱マテリアル
23,980税込26,378
1セット(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)15チップブレーカ-穴の形状-材質MP9120厚さ(mm)5厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状