「形状」から絞り込む

ひし形(16)

六角形80°(1)

円形(4)

正三角形(1)

正五角形(3)

正方形(1)

長方形(2)
厚さ(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
高能率金型加工に対応するPVDコーティング。耐酸化性に優れた特殊TiALN系コーティングにより高速切削時の安定性、長寿命化を実現。
厚さ(mm)2.78
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)7
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)15
チップブレーカなし
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)2.78
逃げ角(度)7
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)6.5
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
GW25:K種超硬合金(K30相当)で、鋳鉄・非鉄金属加工に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有します。
用途ミーリング加工用、GW25:非鉄金属加工
材質超硬
仕様AMブレーカ:アルミ加工用
等級G級
呈色輝灰色
構成Uncoated
適合ホルダMEW型/MEWH型
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)3.97
逃げ角(度)7
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質KBN05M
厚さ(mm)4.76
材質(本体)KBN05M
穴径(Φmm)5.16
内接円直径(Φmm)12.7
刃先形状E
コーナー数2
逃げ角(°)0
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)3.97
逃げ角(度)7
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。
高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。
Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。
用途ミーリング加工用、CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
1
2
3
4
次へ
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。