3ページ目: 入浴用品

850件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライヤーホルダー SHシリーズ 小野シャンブル

    ドライヤーホルダー SHシリーズ

    小野シャンブル
    3,298税込3,628
    1台
    5日以内出荷
    ワゴンや天板下に取り付けできる回転格納式のドライヤーホルダー。
    本体寸法(mm)25×150×90アズワン品番68-5754-31
  • 黒ゴム 紐 中 一束 ローレル

    黒ゴム 紐 中 一束

    ローレル
    409税込450
    1束
    5日以内出荷
    業務用・黒ゴム。天然ひのき抗菌防臭加工。
    材質天然ゴム+ポリエステル長さ(m)20アズワン品番69-7692-03
  • 風呂ふた シャッター M11 イージーウェーブネオ 70×110cm シャッター式風呂ふた ブルー ケィ・マック

    風呂ふた シャッター M11 イージーウェーブネオ 70×110cm シャッター式風呂ふた ブルー

    ケィ・マック
    4,898税込5,388
    1枚
    5日以内出荷
    巻きながら開閉するシャッタータイプの風呂ふたです。隅に汚れがたまりがちだった溝の角をなくし、奥までしっかりスポンジの届くウェーブフォルムを採用しているので、お手入れ簡単です。コンパクトに丸めて省スペースで収納ができるので、アパートなどの狭いお風呂にも最適です。
    材質本体:ポリプロピレン 軟質部・滑り止め:オレフィン系エラストマー質量(kg)約 1.9備考※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます寸法(cm)規格サイズ:約 奥行70×幅110実寸サイズ:約 奥行70×幅111.8×厚さ1.7アズワン品番54-1466-47
  • 磁石でペタッとお風呂の水切りワイパー ワイズ

    磁石でペタッとお風呂の水切りワイパー

    ワイズ
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    磁石でペタッと、浴室の壁に収納できる水切りワイパーです。浴室の壁や鏡のカビや水アカを防止します。しなやかで弾力性があるTPE素材のブレードです。
    材質本体/ABS樹脂・ゴム磁石、ブレード部/TPE寸法(cm)約幅20×奥行2.5×高さ22.5耐熱温度(℃)70アズワン品番60-9056-36
  • ヘアドライヤー ホワイト コイズミ(小泉成器)

    ヘアドライヤー ホワイト

    コイズミ(小泉成器)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    この価格でマイナスイオンを発生。お手ごろ価格のヘアドライヤー。
    寸法(mm)幅210×奥行88×高さ201質量(g)約390(集風器含む)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ:TURBO・SET・COOL・OFFコード長さ(m)電源:約1.7機能その他:マイナスイオン機能風量1.2立方メートル:分、(5060Hz):1.2立方メートル:毎分保証期間1年アズワン品番65-0415-81
  • 上がり湯アミノローション 本 500ml SARAYA(サラヤ)

    上がり湯アミノローション 本 500ml

    SARAYA(サラヤ)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    上がり湯に、お風呂に、。清拭に
    材質水、グリセリン、ミネラルオイル、トリラウレス-4リン酸、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、フェノキシエタノール、ホホバ油、ヒアルロン酸、アスパラギン酸Na、フェニルアラニン、グアニル酸2Na、ヒスチジンHCl、イノシン酸2Na、グルタミン酸、アラントイン、イソロイシン、アルギニン、トレオニン、リシンHCl、チロシン、アラニン、ロイシン、グリシン、タウリン、プロリン、セリン、バリン、香料〇ボトル:PE、キャップ・ラベル:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×69×222
  • ドライヤーホルダー SHシリーズ 小野シャンブル

    ドライヤーホルダー SHシリーズ

    小野シャンブル
    3,198税込3,518
    1台
    8日以内出荷
    ワゴンや天板下に取り付けできる回転格納式のドライヤーホルダー。
    本体寸法(mm)50×130×80
  • PROSTAGE BLDC イオンバランスドライヤー KPD-T950シリーズ コイズミ(小泉成器)

    PROSTAGE BLDC イオンバランスドライヤー KPD-T950シリーズ

    コイズミ(小泉成器)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    プラスとマイナスのイオンを交互に発生させるイオンバランステクノロジーの効果で静電気を抑制。高耐久ブラシレスDCモーターを搭載し、軽量ながらもパワフルな風を実現。
    質量(g)約488(集風器約22含まず)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約187×55×203(集風器50含まず)風量調整3段階(HIGH・MID・LOW)
  • スライドシャワーフック R29Lシリーズ RELIANCE(リラインス)

    スライドシャワーフック R29Lシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
    仕様左側受け材質本体/ABS樹脂、ハンガー/ナイロン樹脂仕上本体/ホワイト、ハンガー/グレー浴室使用可否付属ビス有無無し
  • 二段式タオル掛 R1623-Wシリーズ RELIANCE(リラインス)

    二段式タオル掛 R1623-Wシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    5,198税込5,718
    1本
    8日以内出荷から12日以内出荷
    ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用できる場所を選ばない金属製の二段式角型タオル掛です。
    材質パイプ/ステンレス、ブラケット/亜鉛ダイキャスト仕上パイプ/研磨、ブラケット/クロムメッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • H&H 風呂椅子 リス

    H&H 風呂椅子

    リス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    高さのバリエーションを揃えたベーシックな浴用シリーズ
    寸法(mm)380×340×330ホワイト質量(g)960コード4390782アズワン品番63-1863-61
  • ラックスMG タオルバー マグネット アスベル

    ラックスMG タオルバー マグネット

    アスベル
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ラックス マグネット式浴室収納シリーズ。取付けが簡単で、用途にあわせて自在に位置変更できるマグネットタイプです。「鋼板」に付きます。
    材質バー/ステンレス鋼(樹脂コーティング)支持部/ABS樹脂、スチール耐荷重(kg)1.5
  • Sカンプラリング RELIANCE(リラインス)

    Sカンプラリング

    RELIANCE(リラインス)
    59税込65
    1個
    7日以内出荷
    カーテンリングR2233とシャワーカーテンを繋ぐS型フックです。
    材質ポリアセタール寸法(mm)L32×W15(W10)乳白色商品番号0858-01053アズワン品番65-1672-57浴室使用可否付属ビス有無取付ビス無し
  • カーテンリング L69×内径Φ36.5 RELIANCE(リラインス)

    カーテンリング L69×内径Φ36.5

    RELIANCE(リラインス)
    59税込65
    1個
    7日以内出荷
    樹脂製カーテンリグです。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)L69×内径Φ36.5ライトグレー商品番号0858-01052アズワン品番65-1671-78浴室使用可否付属ビス有無取付ビス無し
  • タオル掛 シングル 六角タッピングネジ6mm付 RELIANCE(リラインス)

    タオル掛 シングル 六角タッピングネジ6mm付

    RELIANCE(リラインス)
    7,898税込8,688
    1本
    8日以内出荷
    ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮クロームメッキのタオル掛です。
    材質真鍮寸法(mm)Φ19×L400×D60表面処理クロムメッキ商品番号0858-00719アズワン品番65-1671-55浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ユニバーサルシート折りたたみ椅子 浴室使用可能 SUS304六角コーチボルト6×50付 RELIANCE(リラインス)

    ユニバーサルシート折りたたみ椅子 浴室使用可能 SUS304六角コーチボルト6×50付

    RELIANCE(リラインス)
    70,980税込78,078
    1個
    8日以内出荷
    浴室用折り畳み式腰掛です。
    材質ブラケット・アーム/アルミ、シート/ポリプロピレン寸法(mm)W330×L410.5シート:ホワイト耐荷重150kgf表面処理ブラケット・アーム:アルマイト商品番号0858-00690アズワン品番65-1672-80浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • 磨きま専家 浴槽用コンパウンド フチオカ

    磨きま専家 浴槽用コンパウンド

    フチオカ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    湯垢や水垢・輪ジミまでよく落ちる!!浴槽用コンパウンド!
    成分研磨剤(25%シリカ系鉱物)、保湿剤、増粘剤、植物性脂肪酸適合【浴槽】人工大理石、プラスチック製の浴槽アズワン品番63-5402-52不適合【浴槽】水洗金具、各種金属、メッキ面、ホーロー製品、光沢のある人工大理石、プラスチック面
  • パノーバ脱衣籠 蝶プラ工業

    パノーバ脱衣籠

    蝶プラ工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    バス用品です。
    製品サイズ(mm)480×357×175アズワン品番61-8561-02
  • コンパクトストレートアイロン EH-HV1Bシリーズ Panasonic(パナソニック)

    コンパクトストレートアイロン EH-HV1Bシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    毛先までまとまる ツヤ髪スタイリング。2Wayのコンパクトストレート。
    仕様仕上がり:ストレート・カール、海外使用:○質量(g)約265消費電力(W)20電源交流式温度(℃)アイロン部:約160(100V時)、約170(240V時)コード長さ(m)約1.7(360°:回転式コード)コーティンググロスコーティング寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)パッケージ:27.5×9.5×4.6本体寸法(cm)高さ24.2×幅2.91×奥行3.7
  • シャワーキャップ 1個 2枚入 貝印

    シャワーキャップ 1個 2枚入

    貝印
    579税込637
    1個(2枚)
    4日以内出荷
    お風呂に入る時やシャワーを浴びる時に便利な、シャワーキャップです。湿気やしずくから、髪をしっかりとガードしてくれます。洗顔時に、邪魔になる髪の毛をまとめるのにも役立ちます。可愛らしい水玉の模様付き。2枚入りのお得なセットです。
    材質EVA樹脂(抗菌加工)アズワン品番69-3153-57
  • 毛クズが飛び散らない吸引式バリカン ロゼンスター(LOZENSTAR)

    毛クズが飛び散らない吸引式バリカン

    ロゼンスター(LOZENSTAR)
    4,398税込4,838
    1台
    4日以内出荷
    毛クズが飛び散らないので場所を気にせずヘアカットができる吸引式バリカン。強力モーターでカットした毛を吸引しダストボックスに溜めます。2種類のアタッチメントとダイヤル操作で合計38段階の刈り高調節が可能。使用後はダストボックスに溜まった毛クズを取り出し、本体水洗いでいつでも清潔に使用できます。USB充電交流式(Type-A to Type-C)でお手持ちのモバイルバッテリーやUSBポートにで充電が可能。充電が切れた場合はコードにつないで交流式でも使用可能です。※USB-ACアダプターは付属していません。DC5V1Aのものをご用意ください。
    付属品アタッチメント2個、USBケーブル(A-C)、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、トリマー/ステンレス、ダストボックス/ABS樹脂、アタッチメント/ABS樹脂質量(g)222電源USB充電交流式(Type-A toType-C) リチウムイオン充電池1400mAh寸法(cm)幅5×奥行4.5×高さ19使用時間約90分(定格出力DC5V1AnoUSB-ACアダプターを使用時)充電時間約3時間アズワン品番60-2917-12
  • エスケー ひげそり用粉石鹸 500g エスケー石鹸

    エスケー ひげそり用粉石鹸 500g

    エスケー石鹸
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    きめ細かい泡が肌にやさしく広がります。泡もちも良くカミソリすべりがなめらかなひげそり用の粉石鹸。清潔で爽やかなシェービングが味わえます。
    材質石ケン素地、香料、グリセリン、PEG-7M、塩化Na、EDTA-4Na、エチドロン酸4Na内容量(g)500アズワン品番68-5081-34
  • 湯~グリップ(ワイド)31Φ With(ウィズ)

    湯~グリップ(ワイド)31Φ

    With(ウィズ)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    最大23cmまでの浴槽の縁幅に対応。 浴槽内での身体を安定させる内グリップ付き。
  • レオナイス ボディソープ ライオンハイジーン

    レオナイス ボディソープ

    ライオンハイジーン
    8,398税込9,238
    1ケース(3本)
    4日以内出荷
    6種の植物エキス配合(保湿成分)。なめらかな洗い上がり!植物由来の洗浄成分配合。クリーミイな泡立ちで、お肌をやさしく洗い上げます。洗い上がり、しっとり。心やすらぐハーバルフローラルの香り(微香性)
    容量(L)4.5
  • ハビナース うるおいの木泡の全身シャンプー ピジョン タヒラ

    ハビナース うるおいの木泡の全身シャンプー

    ピジョン タヒラ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    泡立ち・泡切れが早い、保湿成分配合、泡タイプの全身用シャンプーです。泡立ち・泡切れが早い泡シャンプーなので、皮脂を落としすぎることなくサッと全身を洗うことができます。フィードランド成分配合で、洗い上がりのお肌を良い香りで包みこみます。保湿成分配合で、乾燥したお肌に潤いを与えます。
    容量(L)20
  • コラージュDメディパワー入浴剤 持田ヘルスケア

    コラージュDメディパワー入浴剤

    持田ヘルスケア
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    浴槽に入れてつかるだけで全身保湿。三大保湿因子(セラミド、天然保湿因子、皮脂)の成分をバランスよく配合。動物由来成分・温熱成分無添加。
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • バスキング(薬用入浴剤) 白元アース

    バスキング(薬用入浴剤)

    白元アース
    7,998税込8,798
    1箱(2袋×8kg)
    6日以内出荷
    ミネラル有効成分(炭酸水素ナトリウム・硫酸ナトリウム)が体表面に保温ベールをつくり、温浴効果を高めます。血行を促進し、疲労回復や肩のこり等に効果的です。加水分解シルク液(保湿剤)配合で、すべすべな肌ざわりになります。保湿成分がお肌にやさしく働き、湯上がり後のお肌をしっとりなめらかにします。家庭用浴槽(約200L)なら約530回、施設や銭湯など5~6人程度入浴できる浴槽なら約45回ご使用いただけます。計量に便利な専用スプーン付きです。
    仕様●入数:1箱(8kg/袋×2袋入)●容量:16kg●有効成分:炭酸水素ナトリウム・硫酸ナトリウム●効能・効果:疲労回復・肩のこり・腰痛・リウマチ・冷え性など●透明湯●使用量の目安:家庭用浴槽(150~200L)に対して25g●付属品:計量スプーン●医薬部外品医薬品医療機器等法医薬部外品
  • HG カールヘアピン 貝印

    HG カールヘアピン

    貝印
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    スムーズにとまるシンプルヘアピンです。
    仕様●パッケージサイズ:91×40×17mm●重量:56gアズワン品番65-8922-28
  • SS シニヨンネット 貝印

    SS シニヨンネット

    貝印
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    シニヨンヘアをしっかりくるんで、手軽にヘアアレンジができます。伸縮性に優れぴったりフィットします。丸型です。
    仕様●パッケージサイズ:145×85×10mm●重量:8gアズワン品番65-8920-48
  • HG スモールヘアピン 貝印

    HG スモールヘアピン

    貝印
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    ショートタイプで目立ちにくいです。
    仕様●色:黒●パッケージサイズ:91×40×17mm●重量:52gアズワン品番65-8922-26
  • バスキング(薬用入浴剤) 白元アース

    バスキング(薬用入浴剤)

    白元アース
    7,998税込8,798
    1箱(2袋×8kg)
    翌々日出荷
    ミネラル有効成分(炭酸水素ナトリウム・硫酸ナトリウム)が体表面に保温ベールをつくり、温浴効果を高めます。血行を促進し、疲労回復や肩のこり等に効果的です。加水分解シルク液(保湿剤)配合で、すべすべな肌ざわりになります。保湿成分がお肌にやさしく働き、湯上がり後のお肌をしっとりなめらかにします。家庭用浴槽(約200L)なら約530回、施設や銭湯など5~6人程度入浴できる浴槽なら約45回ご使用いただけます。計量に便利な専用スプーン付きです。
    仕様●入数:1箱(8kg/袋×2袋入)●容量:16kg●有効成分:炭酸水素ナトリウム・硫酸ナトリウム●効能・効果:疲労回復・肩のこり・腰痛・リウマチ・冷え性など●透明湯●使用量の目安:家庭用浴槽(150~200L)に対して25g●付属品:計量スプーン●医薬部外品アズワン品番8-065-07医薬品医療機器等法医薬部外品
  • HG アメリカヘアピン 黒 #000HAシリーズ 貝印

    HG アメリカヘアピン 黒 #000HAシリーズ

    貝印
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    抜けにくい波型ヘアピンです。
    仕様●色:黒●パッケージサイズ:91×40×17mm●重量:56gアズワン品番65-8922-24
  • 天然木 湯桶口厚 用美(ヤマコー)

    天然木 湯桶口厚

    用美(ヤマコー)
    3,698税込4,068
    1個
    10日以内出荷
    ひのきの湯桶でまったりタイム。天然木の湯桶(口厚)です。
    仕様●サイズ(約):約Φ22×H10cm(内高8.5cm)●重量(約):400g●材質:本体/天然木・無塗装、タガ/ポリプロピレン●生産国:中国/シュリンクパックアズワン品番65-4330-81
  • 両面ミラー 拡大鏡付 貝印

    両面ミラー 拡大鏡付

    貝印
    579税込637
    1個
    8日以内出荷
    携帯に便利な両面ミラー。携帯に便利なコンパクトサイズです。どこでもさりげなくメイクのチェック。レディの身だしなみに欠かせないアイテムです。
    仕様●内容量:1個アズワン品番65-3349-60
  • エターナルN 風呂椅子角HK30 シンカテック

    エターナルN 風呂椅子角HK30

    シンカテック
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    自然な風合いと上品な模様の新エターナルシリーズ。以前のエターナルと形は一緒ですが、色味と模様の出かたが違います。)。滑らかな、折り返しのないかたちは、汚れがつきにくく、またカビ防止加工が施されていますので、日々のお手入れが簡単です。)。白地をひきたてる上品な大理石調の模様は、メーカーで創ったオリジナルです。)。Made in Japan (企画・開発・製造まで自社(日本)でおこなっています。)。カラーは浴用施設などでもご利用いただきやすい白をベースにグレー、ブラウンの上品な模様にしています。)。脚の部分に4箇所のすべり止めのゴムが付いていますので、すべりにくく安心です。)。座面の高さは約30cm。身長の高い方でも、無理なく座れるように一般の風呂イスより高めにつくりました。
  • エターナルN 風呂椅子HM シンカテック

    エターナルN 風呂椅子HM

    シンカテック
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    自然な風合いと上品な模様の新エターナルシリーズ。以前のエターナルと形は一緒ですが、色味と模様の出かたが違います。)。滑らかな、折り返しのないかたちは、汚れがつきにくく、またカビ防止加工が施されていますので、日々のお手入れが簡単です。)。白地をひきたてる上品な大理石調の模様は、メーカーで創ったオリジナルです。)。Made in Japan (企画・開発・製造まで自社(日本)でおこなっています。)。カラーは浴用施設などでもご利用いただきやすい白をベースにグレー、ブラウンの上品な模様にしています。)。脚の部分に4箇所のすべり止めのゴムが付いていますので、すべりにくく安心です。)。適度な高さがあるので、一般の低いお風呂いすでは、少し立ち座りしにくい方にお勧めです。)
  • エターナルN 湯桶SX シンカテック

    エターナルN 湯桶SX

    シンカテック
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    自然な風合いと上品な模様の新エターナルシリーズ。以前のエターナルと形は一緒ですが、色味と模様の出かたが違います。)。滑らかな、折り返しのないかたちは、汚れがつきにくく、またカビ防止加工が施されていますので、日々のお手入れが簡単です。)。白地をひきたてる上品な大理石調の模様は、メーカーで創ったオリジナルです。)。Made in Japan (企画・開発・製造まで自社(日本)でおこなっています。)。カラーは浴用施設などでもご利用いただきやすい白をベースにグレー、ブラウンの上品な模様にしています。)
  • アンティN 湯桶SX untシリーズ シンカテック

    アンティN 湯桶SX untシリーズ

    シンカテック
    619税込681
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    アンティシリーズはメーカー独自の製法でパールのような輝きにしあげたバスシリーズです。
  • アンティN 湯桶角 untシリーズ シンカテック

    アンティN 湯桶角 untシリーズ

    シンカテック
    619税込681
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    アンティシリーズはメーカー独自の製法でパールのような輝きにしあげたバスシリーズです。
  • アンティN 風呂椅子HL untシリーズ シンカテック

    アンティN 風呂椅子HL untシリーズ

    シンカテック
    3,490税込3,839
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    アンティシリーズはメーカー独自の製法でパールのような輝きにしあげたバスシリーズです。

入浴関連』には他にこんなカテゴリがあります

入浴用品