トイレ用品は、トイレの施工で用いられる部品のことです。便座には普通のものと、温水洗浄式のものがあります。普通のものは、便座の前の部分がつながった前丸タイプと、前が開いている前割タイプの2種類。人気の高い温水洗浄式は、複数のメーカー品があり、多くの便器に装着可能なタイプ、着脱が簡単なタイプなどが選べます。タンクの水位を一定に保つボールタップは、単式、複式ともに数種類のラインナップがあり、フロートバルブも樹脂製、ゴム製など多彩です。その他、各種パッキンやペーパーホルダー、センサー一体型リチウム電池など、トイレ施工の部品を幅広く揃えています。
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類複式
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
電圧(V)3
適合品番AWU-506RAML、AWU-507RL、AWU-506RAMP、AWU-507RP、AWU-506RL、AWU-807RAML、AWU-506RP、AWU-807RAMP、AWU-507RAML、AWU-807RL、AWU-507RAMP、AWU-807RP、GAWU-506RAML、GAWU-507RL、GAWU-506RAMP、GAWU-507RP、GAWU-506RL、GAWU-807RAML、GAWU-506RP、GAWU-807RAMP、GAWU-507RAML、GAWU-807RL、GAWU-507RAMP、GAWU-807RP、AMU-131SM、AMU-132SM、AWU 807RAM、U-A51MP
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
収納数2
手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。
センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。
音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。
音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。
センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm)
電池式なのでどこにでも設置できます。
取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。
材質(本体)ABS樹脂
種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒)
使用温度範囲(℃)-20~45
本体質量(g)143(電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34
使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売)
電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×95
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用
材質EPDM
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式
材質(本体)CAC406
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)C3604
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類単式
材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
1個
¥269
税込¥296
欠品中
材質(玉)PE
種類複式
材質(本体)青銅
規格日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
手をかざすと癒し流水音が約40秒間流れ、トイレ使用時の音を消します。 音の途中でもう一度手をかざすと止まります。 。音は流水音に鳥のさえずりが重なります。
用途無駄な流水を少なくし、節水できます。
質量(g)約86
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)
表示動作中に電池切れ表示ランプ赤点滅
音量大(約80dB/1m)、小(約70dB/1m)切換式
電池寿命約3000回(音量大、新品アルカリ電池使用時)
動作センサーから約5cmの所で手をかざすと約40秒間流水音が流れる。再度センサーに手をかざすと途中で止めることができる。
関連資料(1.09MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質(アーム)黄銅
材質(玉)ポリエチレン
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60未満
適合本体TS890A型他用
長さ(mm)30
タイプ右レバー用
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥888
税込¥977
当日出荷
紛失、劣化時の交換用です。
内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。
用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。
材質ポリプロピレン
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
色アイボリー
付属品ビス
材質(本体)ABS樹脂
収納数1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途T60RNX型用
材質黄銅・樹脂
質量(g)66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×95
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ペーパーの取り替えがワンタッチで簡単にできます。片手でペーパーを切れるラクラクカット機能。シンプルで主張しないデザインです。
取付け方法木ネジ
材質本体:ABS樹脂、刃:EVA樹脂、フック:ポリプロピレン
寸法(mm)170×100×80H
色ホワイト
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)208
タイプ片手で紙が切れる
シリーズCERA COLOR
収納数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×80
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ペーパー交換がワンタッチでできるトイレットペーパーホルダーです。
トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。
ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。
用途トイレ
付属品ビス3本
材質ABS樹脂
材質(本体)ABS樹脂
収納数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)169×100×82
センサー式だから、触れずに使えて衛生的。手をかざすと流水音が約25秒間流れます。設置の向きを上下左右自由に選べます。本体貼付用「ご使用方法シール」付き。音量は大(75db)/小(65db)2段階。単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)。付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています)
質量(g)約70(本体のみ)
音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合
センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21
使用電池単3形乾電池×2本(別売)
電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合
動作時間約25秒(流水音が流れます)
動作温度(℃)0~40
取扱説明書(1.25MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
押しボタンを押すと流水音が約25秒間流れ、トイレの用足し音を消します。
付属の両面テープでかんたんに取付できます。
音量75デシベル※距離50cmの場合。
単3形乾電池2本で約3000回使用できます※新品アルカリ乾電池の場合。
ご使用方法シール付。
用途公衆トイレや理美容院、飲食店など各種店舗、オフィス、病院、学校、家庭などに
付属品保証書付取扱説明書、両面テープ×2枚、本体貼り付け用シール×1枚※両面テープ・シールは電池ケースの中に入っています
色ホワイト
本体質量(g)約60
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約110×21×70
使用電池単三乾電池×2本(別売)
電池寿命約3000回(新品アルカリ乾電池使用の場合)
音量(dB)約75※距離50cmの場合(新品電池使用時)
取扱説明書(1.18MB)
動作温度範囲(℃)0~40
動作時間(s)約25(流水音が流れます)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
材質ABS
長さ(mm)170
幅(mm)100
色ホワイト
高さ(mm)75
材質(本体)ABS樹脂
収納数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×75
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。