8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bambu LabBambu Lab
最大造形体積 340×320×340 mm3。AMS 2 Pro により多色造形。DynaSense 押出モータ。高精度キャンリブレーション。最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱。AIによる異常失敗検出。作動電圧:100~120V
仕様造形方式:熱溶解積層方式本体サイズ:492×514×626 mm本体質量:30 kg造形サイズ(幅×奥行×高さ):340×320×340 mm付属ノズル径:0.4 mmツールヘッド最高速度:1000 mm/sツールヘッド最大加速度:20,000 mm/s2ホットエンド最高温度:350 ℃ヒートベッド最高温度:120 ℃対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPAカーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷

すぐに使える、15分でセットアップ完了。筐体付き、高温素材までも多様なフィラメント対応。AMSを最大4台接続、16色のマルチカラー造形が可能。ハードウェアとソフトウェアが高い完成度。最大20,000 mm/s2の加速度、ベンチィを18分で印刷。リモート監視とタイムラプス撮影が可能な内蔵カメラ
仕様●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA、PET、ABS、ASA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256 最高温度(℃)プレート:100、ホットエンド:300 本体寸法(mm)389×389×458 総質量(kg)21.6
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

デュアルノズルでマルチマテリアル対応。10W/40W レーザー&カッティングモジュール選択可能。350×320×325mmの大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120V
質量(kg)31 本体寸法(mm)492×514×626 対応PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF ディスプレイマルチマテリアル対応
1個
449,800 税込494,780
6日以内出荷

全自動キャリブレーション。マルチカラー印刷(※AMS lite併用で4色まで)。自動流量補正キャリブレーション。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。1クリックでノズル交換。最大造形体積:256×256×256 mm3
仕様●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256 最高温度(℃)プレート:100、ホットエンド:300 本体寸法(mm)386×410×430 総質量(kg)13.5
1台
95,980 税込105,578
16日以内出荷

全自動キャリブレーション。マルチカラー印刷(※AMS lite併用で4色まで)。自動流量補正キャリブレーション。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。1クリックでノズル交換。最大造形体積:256×256×256 mm3
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256 本体寸法(mm)385×410×430 ディスプレイ3.5 総質量(kg)8.3
1台
66,980 税込73,678
16日以内出荷

全自動キャリブレーション。AMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。全金属レールシステム。自動流量補正キャリブレーション
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180 本体寸法(mm)347×315×365 総質量(kg)8.2
1台
34,980 税込38,478
欠品中

全自動キャリブレーション。AMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。全金属レールシステム。自動流量補正キャリブレーション
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180 本体寸法(mm)347×315×365 総質量(kg)10.2
1台
79,980 税込87,978
16日以内出荷

すぐに使える、15分でセットアップ完了。筐体付き、高温素材までも多様なフィラメント対応。AMSを最大4台接続、16色のマルチカラー造形が可能。ハードウェアとソフトウェアが高い完成度。最大20,000 mm/s2の加速度、ベンチィを18分で印刷。リモート監視とタイムラプス撮影が可能な内蔵カメラ
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA、PET、ABS、ASA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256 本体寸法(mm)389×389×458 総質量(kg)17.6
1台
97,980 税込107,778
16日以内出荷

『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング