795件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Beijing Tiertime Technology Co. Ltd製純正製品。 純正のフィラメントのご利用を推奨します。 高品質ABS原料で作成され、不純物によるノズル詰まりが少ない。 低熱収縮性を持ち、一般ABS素材に比べ熱変形がかなり小さく、プリント成功率が高い。 プリント過程中の匂いが弱い(他社比)。 優れた製造法を使用し、フィラメント線がきちんと配置されているので、プリント過程中に線が絡むことがほとんどない。 安心して3Dプリントを楽しむことができる。 素材の耐熱性が高く、長持ちの作品が作れる。 500gx2 直径1.75mm
仕様●製品タイプ:その他サプライ用品●内容量:500gx2巻●線径:1.75mm(1.75mm+-0.05mm)●カラー:ブルー●スプール寸法:幅:200mm 芯穴径:53mm 厚み:54mm●対応機種:UP BOX、UP Plus2 、UP Mini2 及び 一部他社製機種●主な非対応機種:3D SYSTEMS-Cube/Cube-X等、自社製ICチップ対応機種、260℃に温度調整ができない機種●使用温度:260℃(使用時、UPソフトウェアでABSを素材として設定する必要があります)●コード番号:J3D001Z●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7649-86
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

初めて3Dプリンターを導入する方でも安心の、使いやすさです。微粒子除去フィルター搭載の密閉型でありパティキュレートフィルターを搭載している為、オフィス・教室などにでも設置ができ、安全にプリントを行えます。取り外し可能な加熱式ビルドプレートの採用により、プリントの安定性を高め、フレキシブルな表面形状により、モデルを簡単に剥がすことができます。直感的なインターフェースと搭載されたカメラにより、どこからでもプリントを開始、監視、一時停止することができます。MakerBotが提供するクラウドベースの3Dプリンティング支援ソフト CloudPrintにより、印刷設定から管理、モニタリングまでシームレスに支援します。3D CADデータの取り込みから造形までのプロセスの迅速化を実現します。
用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具作成に。 仕様●スライドピッチ(mm):0.1~0.4●造形エリア(x、y、z)(mm):150×150×150 トラスコ品番658-5729 セット内容フレキシブルビルドプレート1個 材質アルミ、樹脂、ガラス 幅(mm)430 高さ(mm)440 奥行(mm)380 電源(V)100 方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM) 接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ 対応フォーマットSTL、OBJ 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1台
269,800 税込296,780
当日出荷

BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント PET
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。海外で食品での使用を認められた高品質PET素材を使用したフィラメントです。PET(ポリエチレンテレフタレート)は優れた耐薬品性とガラスのような透明感があり、造形安定性も優れています。吸湿性が低いのも特徴です。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7 材質PET 質量(g)750 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ASAはABSの機械特性に高い対候性が加わり、 屋外での使用を想定したモデルのプリントに最適です。また樹脂の粘りも強いため耐衝撃性も優れています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 トラスコ品番676-8591 適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7 材質ASA ブラック サイズ直径200mm、厚み55mm 質量(g)750 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
10,980 税込12,078
翌日出荷

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。炭素繊維含有率15%の炭素繊維強化PET(ポリエチレンテレフタレート)です。PET-CFは、厳しい要求に応えるために最適化された、高性能で機能的な3Dプリント材料です。高い寸法安定性と低摩耗性を備えております。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 トラスコ品番676-8594 適合機種Ultimaker S3,S5,S7 材質PET ブラック サイズ直径200mm、厚み55mm 質量(g)750 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷

BASFセラミックは、強靭で耐衝撃性に優れ、厚みがない部品でも優れた耐久性が要求されるモデルに最適です。
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

リジッドPC/GFライクレジンは、優れた耐熱性と精密性、耐久性を備えたエンジニアリンググレードの樹脂です。自動車、電子部品、試作品、その他工業用途に最適です。
1個
58,980 税込64,878
欠品中

強力な洗浄剤であるPhrozenのウォッシュレジンクリーナーは、未硬化の樹脂を溶かし、スプレーまたは液体に直接浸すことでプリントモデルを洗浄することができます。
1個
8,598 税込9,458
8日以内出荷

Phrozen Cure Beam は、組み立てる必要がある 3D モデルの硬化に最適で、プリント全体をシームレスに貼り付けることができます。また、このハンドヘルド UV 硬化デバイスは3D プリントの内部を効率的に硬化し、すべての 3D モデルの寿命を延ばします。
1台
9,498 税込10,448
8日以内出荷

最も要求の厳しい3Dプリントのニーズのために開発されたアクアHyperfineレジンは、8K以上の超高解像度3Dプリンターでの利用に最適です。
1個
9,298 税込10,228
8日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
8日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷

Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Phrozenアクア 4K 3Dプリンター用レジンは、高解像度で3Dモデルを展示するために設計されており、4K樹脂3Dプリンターに最適です。
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リジッドPC/GFライクレジンは、優れた耐熱性と精密性、耐久性を備えたエンジニアリンググレードの樹脂です。自動車、電子部品、試作品、その他工業用途に最適です。
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

熱に耐える頑丈で柔軟なモデルを作成し、エンジニアリング用の3Dプリントパーツを作成するのに最適なレジンです。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

鋳造用キャスタブルレジン:W40オレンジは、クリーンな燃焼と灰分ゼロの信頼性の高い鋳造のために開発されました。この樹脂は、ジュエリー鋳造と歯科鋳造の両方に適しており、特に、シグネット、スクールリング、ブレスレットなど、彫り込みや細部の盛り上がりなど、さまざまなデザイン要素を持つ、有機的で大きなステートメントピース向けに設計されています。
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

レジンを使用した3Dプリントでは強い臭いが発生します。Phrozen空気清浄機は、刺激的な樹脂の臭いを吸収し、最小限に抑えることで、効果的に空気の質を改善します。
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

材質ABS ナチュラル 内容量(g)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷

材質PC-ABS ナチュラル 内容量(g)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷

材質PLA ナチュラル 内容量(g)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷

材質PLA Transparent Red(クリアレッド) 内容量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

要アルコール洗浄ですが、高靭性高精度レジンです。DLP/LCD式3Dプリンター用
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷

「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
1個
3,098 税込3,408
9日以内出荷

材質ABS樹脂 ネオンマゼンタ 対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

材質PLA樹脂 クリアオレンジ 対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

材質ABS樹脂 グレープパープル 対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

1個
4,098 税込4,508
9日以内出荷

フィラメント折れを防止するガイドチューブです。 MF-800本体には標準部品として付属されています。
長さ(mm)640±5 外径×内径(Φmm)4×3 対応機種MF-800 適合径(Φmm)フィラメント:1.75
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

Polymaker製の水溶性サポート材です。 PLAの他、Polymaker社のTPU、PVBとナイロン素材に使用できます。 水溶性が良く、造形物と綺麗に分離できます。 デュアルヘッドの3Dプリンターのみに使用可能です。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2000、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ(スライサーソフト「Cura」ではご利用になれません。)
ベージュ 質量(g)750 温度(℃)推奨ノズル温度:215~225、推奨ベッド温度:25~60 対応機種MF-2500EPⅡ、MF-2500EP、MF-2200、MF-2000、MF-900 メーカーPolymaker 印刷速度(推奨)2mm/s~40mm/s フィラメント径(Φmm)1.75
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ゴムのような弾性をもたすことができる、エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-800、MF-1100、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質TPC 質量(g)500 対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-900、MF-800 フィラメント径(Φmm)1.75
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷



『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります