「形状」から絞り込む

ひし形(114)

六角形80°(5)

円形(6)

多角形(4)

正三角形(15)

正方形(5)

長方形(4)
クランプシステムスクリューオン式
適合チップひし形35°
切込み角Kr(°)72.5
チップ逃げ角(°)7
勝手なし
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チップVC□□1103 F23・47~48 TFV11 F49
形状ひし形35°
部品名称クランプスクリュ:LRIS-2.5*7 レンチ:CLR-15S(A)
寸法L2(mm)-
勝手右
寸法l1(mm)120
寸法f(mm)0
切込み角Kr(°)90
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムスクリュークランプ
1
2
3
4
5
次へ
ホルダ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。