34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ひし形
ひし形(358)
六角形80°
六角形80°(43)
円形
円形(45)
多角形
多角形(4)
平行四辺形
平行四辺形(4)
正三角形
正三角形(125)
正六角形
正六角形(1)
正方形
正方形(123)
長方形
長方形(8)
その他
その他
勝手 基準コーナーR0.8 クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
1個
7,098 税込7,808
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イスカルホルダ
RoHS
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
1個ほか
7,898 税込8,688
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

チップを確実に保持するWLポジロック機構により、最高の寸法安定性を発揮します。3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。2方向への旋削加工により長い工具寿命。同一の工具に4種類のチップタイプが取り付け可能です。
用途30°または50°傾斜の倣い加工。押し方向および引き方向への旋削加工 仕様精密クーラント/WLフォームフィット 適合チップWL25・・ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップを確実に保持するWLポジロック機構により、最高の寸法安定性を発揮します。3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。2方向への旋削加工により長い工具寿命。同一の工具に4種類のチップタイプが取り付け可能です。
用途30°または50°傾斜の倣い加工。押し方向および引き方向への旋削加工 仕様WLフォームフィット 適合チップWL25・・ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様精密クーラント/WLフォームフィット 適合チップWL25・・ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型旋盤用の外径加工用工具となります。
用途外径加工用。 適合チップDN・X0803・・ 切込み角度(°)93 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型旋盤用の外径加工用工具となります。
用途外径加工用。 適合チップWNMX0403・・ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型旋盤用の外径加工用工具となります。
用途外径加工用。 切込み角度(°)93 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型旋盤用の外径加工用工具となります。
用途外径加工用。 適合チップCNMX0703・・ 切込み角度(°)95 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型旋盤用の外径加工用工具となります。
用途外径加工用。 切込み角度(°)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

勝手 基準コーナーR0.8 クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,098 税込7,808
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様CSP:With coolant hole 記号マスターインサート:CNMG090408E コーナーR(mm)80 寸法LH(mm)25.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップ縦置き突切り工具で、一体型ホルダー。左勝手タイプ。
適合チップTAG□2… トラスコ品番620-9190 寸法D(mm)(最大)35 勝手左勝手
1本
17,980 税込19,778
30日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
適合チップ特殊 勝手 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
適合チップ特殊 勝手 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラホルダ
適合チップABW15R40… 刃幅(mm)4.7 寸法LF(mm)120 基準コーナーR0.15
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ペンタカット用アダプター
用途旋削溝入れ加工 適合チップPENTA 24
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルホルダ
RoHS
ユニークなバナナ形状チップの多機能工具です。 内径・外径ともに同じ1種類のチップで加工できます。(外径用ホルダー、内径用ホルダーをそれぞれお求め下さい。) チップ本体が湾曲しているため、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。 横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。 安定した横引き多機能加工が行えます。 外径・内径加工が1種類のチップで可能です。
用途高強度・断続加工用
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルホルダ
RoHS
チップ8コーナー仕様で工具費削減が可能(※加工段差制限あり)
用途旋削加工、外径端面旋削加工
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

イスカルホルダ
RoHS
突切り溝入れ用ホルダー
用途外径加工用・多機能加工 勝手右勝手
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルホルダ
RoHS
突切り溝入れ用ホルダー
用途外径加工用・多機能加工
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

イスカルホルダ
RoHS
突切り溝入れ用ホルダー
用途外径加工用・多機能加工
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

旋盤用・多機能工具ホルダー 交換用アダプター
用途旋削溝入れ加工
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

イスカルホルダ
RoHS
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。 内径加工用ブレード。 画像はイメージです。
用途ブレード交換式溝入れブレード
1個
8,298 税込9,128
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京セラホルダ
用途小内径ボーリングシステムバー(角シャンク L型タイプ)
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラホルダ
用途あと引き用ホルダ
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

適合チップVC□T1103… 基準コーナーR0.2
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

NTKカッティングツールズホルダ CTPA
形状ひし形80° 寸法L2(mm)- 最大突切り径(mm)16 寸法f(mm)0
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NTKカッティングツールズホルダ TBP
形状正三角形 寸法L2(mm)- 寸法L3(mm)5.5 寸法f(mm)3.5 寸法Ds(Φmm)-
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『ホルダ本体』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング