「形状」から絞り込む

ひし形(358)

六角形80°(43)

円形

多角形(4)

平行四辺形(4)

正三角形(125)

正六角形(1)

正方形(123)

長方形(8)

その他(34)
外径ホルダー。CRDN。MN。ニュートラル
形状円形
勝手勝手なし
クランプシステムKendex(TM)
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)0
寸法F(mm)12.5
寸法LH(mm)30
シャンク幅B(mm)25
外径ホルダー。MRGN
形状円形
寸法F(mm)32
全長L1(mm)150
寸法LH(mm)32
シャンク幅B(mm)25
切込み角Kr(°)117.5
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenloc(TM)
シャンク高さH(mm)25
ゲージインサートRN_120400
クランプシステムダブルクランプ式
適合チップ円形
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
寸法b(mm)25
寸法h(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
ホルダ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。