7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ひし形
ひし形(7)
外径ホルダー。CDHN107.5°。MX
寸法F(mm)32 全長L1(mm)150 寸法LH(mm)30 シャンク幅B(mm)25 シャンク高さH(mm)25 ゲージインサートDN.X120708
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

1本ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

標準インサートと同等の切削性能が得られ(於:切込み深さ3mm 以下)、且つ小型化を実現した高経済性 インサートシリーズ「EcoTurn」に、VNMG 形状および内・外径ホルダ、Tuncap を追加拡充する。 標準インサートVNMG1604 の最小加工径Φ37mm に対し、VNMG1204 はΦ32mm が可能となり、 従来形状では不可能であった加工を実現。 外形用ホルダ、TungCap には、高圧クーラント対応のTungTurn-Jetも設定し、あらゆる加工に対応。 この拡充によりISO-EcoTurn によるトータルツーリングが可能となる。
適合チップひし形35° チップ逃げ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高圧クーラントにより、耐熱合金に代表される難削材加工でも切りくずを強制的に分断し、お客様の生産性を飛躍的に向上させることが可能。 クーラントをインサートの刃先にもっとも近い位置から直接供給することで、切りくず処理性及び耐摩耗性を大幅に向上させることが可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:107.5°(Q刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。 使用チップDN□□1104□□ クランプ押え駒 ダブルクランプ 主な用途外径&端面加工 材質(シャンク) 切刃形状Q刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)107.5
1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ DDHN
適合チップひし形55° クランプシステムダブルクランプ 切込み角Kr(°)107.5 チップ逃げ角(°)0
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ホルダ本体』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング