「形状」から絞り込む

ひし形(110)

六角形80°(40)

正三角形(4)

長方形(1)
レバーロック式。ISO規格に準拠。豊富なバイト形状。軽~重切削まで対応。経済的なネガティブインサート
用途外径・端面加工
適合チップひし形80°
勝手右
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
適合CNMA1204□□、CNMG1204□□、CNMM1204□□、CNGG1204□□
トラスコ品番119-5328
切込み角度(°)95
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。
シリーズEcoTurn
適合チップひし形80°
使用チップCN□□0904□□
クランプ押え駒 ダブルクランプ
主な用途外径&端面加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムダブルクランプ式
切刃角度(°)95
用途一般外径ホルダ (外径・倣い加工)
適合ロックピン:LP-6Sロックスクリュー:LS-15シート:KVN-32レンチ:LW-3
寸法L2(mm)37
寸法b(mm)25
寸法h(mm)25
寸法F1(mm)32
1
2
3
4
次へ
ホルダ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。