「形状」から絞り込む

ひし形(113)

六角形80°(48)

正三角形(21)

その他(1)
クランプシステムスクリューオン式
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
シャンク油穴付き鋼シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現
用途内径切削
クランプシステムスクリューオン式
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)8
寸法l1(mm)100
7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/d=5倍
用途内径加工
適合チップひし形80°
勝手右
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
適合CCGT03S1□□L-F、NP-CCMW03S1□□L-F
トラスコ品番151-3885
切刃長さ(mm)4
シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
寸法H1(mm)4.7
シャンク径d(Φmm)4
全長L1(mm)100
切込み角度(°)95
寸法l1(mm)90
寸法F1(mm)2.5
最小加工径D(Φmm)5
寸法D4(Φmm)4
標準ノーズRe(mm)0.2
寸法RR(°)15
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
用途内径加工
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
全長(mm)300
切刃長さ(mm)12.9
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)40
寸法l1(mm)300
用途内径加工
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
全長(mm)180
切刃長さ(mm)9.7
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)20
寸法l1(mm)180
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 CN□□0904形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)
使用チップCN□□0904□□
クランプレバーロック
主な用途内径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)95
内径ボーリングバー。A-PCLN95°用。スチールシャンク
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenlever(TM)
内径ボーリングバー。A-DWLN-KC95°用。スチールシャンク。クーラントスルー
形状六角形80°
クランプシステムKenclamp(TM)
1
2
3
4
次へ
ホルダ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。