「勝手」から絞り込む

勝手なし(3)

右勝手(29)

左勝手(25)
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用シャンクホルダです。
独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
あごつきのためホルダ強度が高いです。
用途突切り・溝入れ加工用に
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用シャンクホルダです。
独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
QSクイックチェンジシステムにより、工具交換の時間が短縮できます。
用途突切り・溝入れ加工用に、小型旋盤向け
ホルダー左右の方向により機上にて簡単迅速にチップ交換が可能です。
チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性です。
用途高精度溝入れ加工、突切り加工、拡溝加工-横引き加工最大1mm、面取り加工
適合チップPENTA34・・・
仕様ペンタカットホルダー・突切、溝入れ加工用
トラスコ品番620-8479
セット内容トルクスキー:T2010/5、スクリュー右勝手:SR16-212-01397左勝手:SR16-212-01397L
材質スチール
幅(mm)25
全長(mm)135
高さ(mm)25
勝手左勝手
シャンク径(mm)25
クランプシステムスクリューオン
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ホルダー左右の方向により機上にて簡単迅速にチップ交換が可能です。
チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性です。
用途高精度溝入れ加工、突切り加工、拡溝加工-横引き加工最大1mm、面取り加工
適合チップPENTA24・・・
セット内容トルクスキー:T2010/5、スクリュー右勝手:SR16-212-01397左勝手:SR16-212-01397L
材質スチール
勝手左勝手
クランプシステムスクリューオン
勝手勝手なし
クランプシステムスクリュークランプ
切込み角Kr(°)0
寸法b(mm)25
締付トルク(N・m)6
寸法l3(mm)52.2
寸法f1(mm)15
シートサイズJ
最大加工深さar(mm)25
ゲージチップN123J2-0600-RM
シャンクタイプ(°)0
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅3mm以上)。
勝手右勝手
突っ切り・溝入れ用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。