絞り込み
勝手

-(2)

右勝手(65)

左勝手(50)
クランプ方法
- ねじ止め式(1)
- クランプオン式(5)
- ピンロック式(7)
形状

-(1)

その他(11)

ひし形(2)

六角形80°(1)

正三角形(1)
切込み角(°)
- 93(1)
- 95(1)
逃げ角(度)
- 5(1)
- 7(1)
ブランド
- 京セラ
- イスカル(365)
- グーリング(157)
- サンドビック(152)
- タンガロイ(53)
- 住友電工ハードメタル(39)
- HORN(29)
- 三菱マテリアル(22)
- ケナメタル(21)
- ワルター(9)
- NTKカッティングツールズ(5)
- 三和製作所(三和バイト)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
- ニューストロング販売(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 富士元工業(1)
- THECUT(1)
「勝手」から絞り込む

-(2)

右勝手(65)

左勝手(50)

内径加工用ホルダ
京セラ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷EZH-ST型です。用途極小内径ボーリング、EZバー(2コーナチップバー)用スリーブ仕様京セラ内径加工用ホルダトラスコ品番858-0269質量(g)388.2シャンク径(Φmm)16適合径(Φmm)(EZバーシャンク)8.0
内径加工用ホルダ
京セラ¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷から6日以内出荷C-SCLC-EZ型:EZバーPlusです。簡単位置決めで高精度なEZアジャスト構造を持つダイナミックバーです。用途ボーリングバー、内径・奥端面加工用仕様超硬バー、EZバーPlus(EZアジャスト構造)、スクリュークランプ方式、京セラ 内径加工用ホルダ勝手左勝手シャンクタイプ突出し量(L/D)~5.5
ホルダ
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から6日以内出荷寸法A(mm)2適合チップGDFM 3020...・GDFMS 3020...・GDFG 3020...刃幅(mm)3勝手左勝手ブレードC(ホルダ本体末尾が”-C”のホルダに取付け可能)適合ホルダKGDR....-C・KGDSL....-C
ホルダ 溝用
京セラ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面にクーラント供給。切りくずカールの促進と高い冷却効果で、優れた切りくず処理と長寿命を実現。その他【刃先距離WF】12寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0全長(mm)100溝深さ(mm)3シャンク高さ(mm)10(H=HF)寸法LH(mm)17.4シャンク幅B(mm)12寸法HBH(mm)3寸法HBL(mm)17.4