絞り込み
1,056件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
勝手から絞り込む
突切り加工用チップ CoroCut1・2 4325 サンドビック突切り加工用チップ CoroCut1・2 4325サンドビック
32,980税込36,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
クランプ剛性大です。
用途突切り加工用。鋼・鋳鉄加工用。材種4325
T-Max Q-カット 倣い(310) サンドビックT-Max Q-カット 倣い(310)サンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌々日出荷
T-Max Q-カットチップコーティング超硬チップ突切り・溝加工加工用1コーナ仕様
用途倣い加工用低送り加工用フルR材種1005
Silent Tools(TM) アダプタ Coromant Capto(R) カップリング付き CoroTurn(R) SL サンドビックSilent Tools(TM) アダプタ Coromant Capto(R) カップリング付き CoroTurn(R) SLサンドビック
379,800税込417,780
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
ヘッド交換式のボーリングバイトです。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能です。
用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。
T-Max Q-カット溝入れ加工用チップ サンドビックT-Max Q-カット溝入れ加工用チップサンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
用途溝入れ加工用。低送り加工用。材種1145
コロカット1・2 倣い加工用チップ(320) サンドビックコロカット1・2 倣い加工用チップ(320)サンドビック
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。
用途倣い加工用。耐熱合金加工用。材種S205
55°菱形ポジチップ CoroTurn107 H13A サンドビック55°菱形ポジチップ CoroTurn107 H13Aサンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。材種H13A
コロターンSLカッティングヘッド(480) サンドビックコロターンSLカッティングヘッド(480)サンドビック
35,980税込39,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヘッド交換式外径カッティングヘッド。ポジチップ使用により、低切削抵抗。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。レールロックにより加工中にチップが動かない
用途内径旋削加工用倣い加工用
六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 2220 サンドビック六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 2220サンドビック
36,980税込40,678
1箱(5個)
翌々日出荷
オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。ウェットとドライ両方に対応します。
用途一般旋削ステンレス加工用。材種2220
35°菱形ポジチップ CoroTurn107 7115 サンドビック35°菱形ポジチップ CoroTurn107 7115サンドビック
39,980税込43,978
1箱(5個)
翌々日出荷
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。材種7115
35°菱形ポジチップ CoroTurn107 7125 サンドビック35°菱形ポジチップ CoroTurn107 7125サンドビック
39,980税込43,978
1箱(5個)
翌々日出荷
高硬度鋼の軽中断続加工または中速連続切削加工用の第一推奨です。高い加工性能を発揮するCBN含有量が中程度のコーティング材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。材種7125
35°菱形ポジチップ CoroTurn107 S205 サンドビック35°菱形ポジチップ CoroTurn107 S205サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。材種S205
コロカットMB バックボーリング用超硬ヘッド(325) サンドビックコロカットMB バックボーリング用超硬ヘッド(325)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(5個)
翌々日出荷
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途バックボーリング加工用。材種1025
倣い加工用チップ CoroCut1・2 CD10 サンドビック倣い加工用チップ CoroCut1・2 CD10サンドビック
119,800税込131,780
1箱(5個)
20日以内出荷
長い工具寿命、良好な仕上げ面を実現しました。
用途倣い加工用。非鉄用。材種CD10
ボーリング工具用チップ サンドビックボーリング工具用チップサンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。
用途一般旋削鋳鉄加工用。
35°菱形ポジチップ CoroTurnTR 4415 サンドビック35°菱形ポジチップ CoroTurnTR 4415サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
用途鋼用。旋削加工用材種4415
CoroCut(R) QF 端面溝入れ用シャンクバイト サンドビックCoroCut(R) QF 端面溝入れ用シャンクバイトサンドビック
59,980税込65,978
1本ほか
翌々日出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。
用途端面溝入れ加工用。
CoroCut(R) QF 端面溝入れ加工用QS(TM) シャンク工具 サンドビックCoroCut(R) QF 端面溝入れ加工用QS(TM) シャンク工具サンドビック
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。
コロカットMB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド(325) サンドビックコロカットMB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド(325)サンドビック
7,998税込8,798
1個ほか
翌日出荷から20日以内出荷
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途端面溝入れ加工用。材種1025
六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4325 サンドビック六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4325サンドビック
39,980税込43,978
1箱(5個)
翌々日出荷
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。材種4325
コロターンXS 端面溝入れ加工用超硬ソリッド工具(325) サンドビックコロターンXS 端面溝入れ加工用超硬ソリッド工具(325)サンドビック
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
コロターンXS、インサートバーコーティング超硬小径加工用ボーリングバイト
用途端面溝入れ加工用材種1025
CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用カッティングユニット サンドビックCoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用カッティングユニットサンドビック
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
用途端面溝入れ加工用
CoroTurn(R) 107バックボーリング用カッティングヘッド サンドビックCoroTurn(R) 107バックボーリング用カッティングヘッドサンドビック
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
ヘッド交換式外径カッティングヘッド。ポジチップ使用により、低切削抵抗。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。
用途内径旋削加工用。
CoroCut(R) QD 超硬ブランク サンドビックCoroCut(R) QD 超硬ブランクサンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。材種H10F
突切り加工用チップ CoroCutQD H13A サンドビック突切り加工用チップ CoroCutQD H13Aサンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。材種H13A
溝入れ用超硬ヘッド CoroCutMB 7014 サンドビック溝入れ用超硬ヘッド CoroCutMB 7014サンドビック
71,980税込79,178
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途溝入れ加工用。材種7014
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310) サンドビックT-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
Q-カット突切り・溝加工加工用1コーナー仕様の超硬コーティングチップです。Q-カット突切り・溝加工加工用1コーナー仕様のサーメットチップです。
用途溝入れ加工用。
溝入れ加工用チップ CoroMillQD サンドビック溝入れ加工用チップ CoroMillQDサンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から10日以内出荷
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。
用途溝入れ加工用。
溝入れ加工用チップ コロカットQD 1125 サンドビック溝入れ加工用チップ コロカットQD 1125サンドビック
27,980税込30,778
1箱(10個)
翌々日出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途溝入れ加工用。材種1125
溝入れ加工用チップ コロカットQI 1135 サンドビック溝入れ加工用チップ コロカットQI 1135サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途溝入れ加工用。材種1135
溝入れ加工用チップ コロカットQD 4425 サンドビック溝入れ加工用チップ コロカットQD 4425サンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌々日出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途溝入れ加工用。材種4425
溝入れ加工用チップ コロカットXS H13A サンドビック溝入れ加工用チップ コロカットXS H13Aサンドビック
17,980税込19,778
1箱(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
用途溝入れ加工用。材種H13A
溝入れ加工用チップ CoroCutQI H13A サンドビック溝入れ加工用チップ CoroCutQI H13Aサンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途溝入れ加工用。材種H13A
三角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4425 サンドビック三角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4425サンドビック
67,980税込74,778
1箱(5個)ほか
翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
用途旋削鋼加工用。材種4425
正方形ポジチップ ボーリング用工具 CoroBore 4425 サンドビック正方形ポジチップ ボーリング用工具 CoroBore 4425サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。材種4425
旋削加工用チップ CoroCutQD 4425 サンドビック旋削加工用チップ CoroCutQD 4425サンドビック
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。結晶成長方位を改善し、安定性のアップした加工性能のほか、耐摩耗性と工具寿命が大幅に向上しました。
用途旋削加工用。材種4425
旋削加工用チップ CoroCutQD 1105 サンドビック旋削加工用チップ CoroCutQD 1105サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途旋削加工用。材種1105
コロカットQD旋削加工用チップ(320) サンドビックコロカットQD旋削加工用チップ(320)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途旋削加工用。材種1125
コロカットQIチップ倣い加工用(320) サンドビックコロカットQIチップ倣い加工用(320)サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途倣い加工用。材種1125
倣い加工用チップ CoroCutQI 1135 サンドビック倣い加工用チップ CoroCutQI 1135サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途倣い加工用。材種1135
倣い加工用チップ CoroCut1・2 1115 サンドビック倣い加工用チップ CoroCut1・2 1115サンドビック
31,980税込35,178
1箱(5個)ほか
翌々日出荷
レールロックで高いクランプ剛性です。
用途倣い加工用。材種1115

ホルダ本体』には他にこんなカテゴリがあります

突っ切り・溝入れ用