絞り込み
ブランド
- イスカル(365)
- グーリング(157)
- サンドビック(132)
- 京セラ(123)
- タンガロイ(53)
- 住友電工ハードメタル(38)
- HORN(29)
- ケナメタル(21)
- 三菱マテリアル(21)
- SANDVIK(20)
- ワルター(9)
- NTKカッティングツールズ(5)
- 三和製作所(三和バイト)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
- ニューストロング販売(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 富士元工業(1)
- THECUT(1)
イスカル・グーリング・サンドビック・京セラ・タンガロイ・住友電工ハードメタル・HORN・ケナメタル・三菱マテリアル・SANDVIK・ワルター・NTKカッティングツールズ・三和製作所(三和バイト)・DIJET(ダイジェット工業)・カムス(旧:高周波精密)・ニューストロング販売・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・富士元工業・THECUT
「勝手」から絞り込む

外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型)
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から9日以内出荷独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。びびり・ブレの解消で従来モジュラー型より仕上げ面粗さのグレードが向上。GYシリーズは一体型溝入れ工具と同等な剛性を実現。用途溝入れ・突切り旋削加工勝手左勝手ホルダー一体型刃先角度(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1本ほか翌日出荷から8日以内出荷勝手右勝手ブレードC(ホルダ本体末尾が”-C”のホルダに取付け可能)適合ホルダKGDL....-C・KGDSR....-C
ミンカット チップ MIFR
イスカル¥48,980~税込¥53,878~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷内径端面、旋削加工用チップです。用途内径端面、旋削加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIP-E
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使い、高精度研削仕様です。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ加工用チップ CoroCutXS 1025
サンドビック¥26,980税込¥29,6781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。用途溝入れ加工用。材種1025
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB11P~
HORN¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から17日以内出荷V型六面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)12最大溝深さ(mm)3.5最大溝幅(mm)3