「勝手」から絞り込む
コロターンXS、インサートバー。コーティング超硬。小径加工用ボーリングバイト
用途端面溝入れ加工用
材種1025
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。びびり・ブレの解消で従来モジュラー型より仕上げ面粗さのグレードが向上。GYシリーズは一体型溝入れ工具と同等な剛性を実現。
用途溝入れ・突切り旋削加工
勝手左勝手
ホルダー一体型
刃先角度(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様インサートシートサイズコード:S2、クーラント供給プロパティ:TRUE
切刃長さ(mm)100
記号マスターインサート:DGS2S-010
刃幅(mm)溝入れ:2
勝手R
最大溝深さ(mm)3
首下長(mm)22
シャンク高さ(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
機械側接続径(mm)10
機能幅(mm)8.4
最小加工径12
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途外径溝入れ・ねじ切りバイト
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CWX(mm)1
独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途突切り、前挽き用バイト
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)11.0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)8.30
使用インサートTCIG10...
寸法CWX(mm)2.50
寸法DCONMS(mm)12.000
寸法SSC(mm)10
寸法CWN(mm)1.50
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
寸法d(mm)12
最大溝深さ(mm)2
寸法h(mm)11
寸法l4(mm)45
最小下穴径(Φmm)7
最大溝幅(mm)2
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。
C-SCLC-EZ型:EZバーPlusです。簡単位置決めで高精度なEZアジャスト構造を持つダイナミックバーです。
用途ボーリングバー、内径・奥端面加工用
仕様超硬バー、EZバーPlus(EZアジャスト構造)、スクリュークランプ方式、京セラ 内径加工用ホルダ
勝手左勝手
シャンクタイプ突出し量(L/D)~5.5
勝手左勝手
寸法A(mm)2
適合チップGDFM 3020...・GDFMS 3020...・GDFG 3020...
刃幅(mm)3
ブレードC(ホルダ本体末尾が”-C”のホルダに取付け可能)
適合ホルダKGDR....-C・KGDSL....-C
ホルダー左右の方向により機上にて簡単迅速にチップ交換が可能です。
チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性です。
用途高精度溝入れ加工、突切り加工、拡溝加工-横引き加工最大1mm、面取り加工
適合チップPENTA34・・・
仕様ペンタカットホルダー・突切、溝入れ加工用
セット内容トルクスキー:T2010/5、スクリュー右勝手:SR16-212-01397左勝手:SR16-212-01397L
材質スチール
勝手右勝手
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突切加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。
用途内径用・多機能加工
勝手左勝手
2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。
4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
ホルダ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。