絞り込み
1,056件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
勝手から絞り込む
ホルダー 京セラホルダー京セラ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
用途外径ねじ切りホルダ
ホルダ 京セラホルダ京セラ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
ホルダ CTP NTKカッティングツールズホルダ CTPNTKカッティングツールズ
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
適合チップCTP CTP-X CTPX H64~65形状ひし形80°最大突切り径(mm)12寸法f(mm)0切込み角Kr(°)62.5チップ逃げ角(°)0
外径用ホルダ CGWSR/L-W-L タンガロイ外径用ホルダ CGWSR/L-W-Lタンガロイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
クランプシステムクランプオン式RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ CGER/L タンガロイ外径用ホルダ CGER/Lタンガロイ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランプシステムクランプオン式RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ GX-R/LE タンガロイ外径用ホルダ GX-R/LEタンガロイ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 住友電工ハードメタルホルダ住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から8日以内出荷
勝手右勝手
ホルダ 住友電工ハードメタルホルダ住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
用途小径突切り用勝手右勝手
ホルダ 住友電工ハードメタルホルダ住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途小径突切り用勝手左勝手
ホルダ イスカルホルダイスカル
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
勝手左勝手クランプシステムダブルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー 京セラホルダー京セラ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
勝手左勝手
ホルダー 京セラホルダー京セラ
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
勝手左勝手
ホルダー 京セラホルダー京セラ
8,498税込9,348
1個
翌日出荷
用途外径ねじ切りホルダ勝手右勝手寸法LH(mm)18
ホルダー 京セラホルダー京セラ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
用途外径深溝いれホルダ勝手右勝手
ホルダー 京セラホルダー京セラ
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
用途多機能・端面溝入れホルダ勝手右勝手
ホルダ 溝用 京セラホルダ 溝用京セラ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面にクーラント供給。切りくずカールの促進と高い冷却効果で、優れた切りくず処理と長寿命を実現。
その他【刃先距離WF】12寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0全長(mm)100溝深さ(mm)3シャンク高さ(mm)10(H=HF)寸法LH(mm)17.4シャンク幅B(mm)12寸法HBH(mm)3寸法HBL(mm)17.4
ホルダ 突切り用 京セラホルダ 突切り用京セラ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面 2方向、逃げ面 1方向の3方向からクーラント供給。
寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0寸法H(mm)10寸法B(mm)12寸法LH(mm)17.1寸法LF(mm)100寸法WF(mm)12寸法HF(mm)10寸法CDX(mm)7.5寸法HBL(mm)17.1寸法OAH(mm)15
突切り・溝入れ用シャンク CHFVR/L-CHP タンガロイ突切り・溝入れ用シャンク CHFVR/L-CHPタンガロイ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
寸法H(mm)32寸法B(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)150CSPTRUE
突切り・溝入れ用シャンク CHSR/L-CHP タンガロイ突切り・溝入れ用シャンク CHSR/L-CHPタンガロイ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
寸法H(mm)32寸法B(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)140寸法WPOS(mm)27.1寸法HBKW(mm)4.5CSPTRUE
GY用 三菱マテリアルGY用三菱マテリアル
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
一体型の溝入れバイト用ホルダーです。
刃先(mm)[高さHF]25シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)25機能長さ(mm)[LF]150
溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ 三菱マテリアル溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ三菱マテリアル
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
高信頼のインサートクランプと高剛性ホルダを採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。仕様深穴加工
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1セット(5個)
3日以内出荷
用途R溝/倣い最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08刃先(mm)WF:4.80、WF3:3.2
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(5個)
3日以内出荷
用途溝入れ勝手左[L]最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08コーナー半径(mm)0.1刃先(mm)WF:4.80、WF3:3.2インサート厚さ(mm)3.1FIG2刃幅CW(mm)1.00
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(5個)
3日以内出荷
用途面取り用。最大溝深さ(mm)1.4コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08コーナー半径(mm)0.2刃先(mm)WF:4.65、WF3:1.8インサート厚さ(mm)3.6FIG1刃幅CW(mm)
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
用途溝入れ
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
既存ホルダへの搭載が可能。SEC-溝入れバイトGWC型に搭載可能でインサートの変更のみでねじ切り加工へ対応。
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(5個)
3日以内出荷
用途溝入れ用。勝手左[L]最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08FIG1
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1セット(10個)
3日以内出荷
溝入れバイトGND型用インサートです。
用途非鉄金属用汎用材質DL1500全長L(mm)26.4ブレーカGAコーナー半径(mm)0.4公差A(mm)-0.025公差B(mm)+0.025
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(5個)
3日以内出荷
SEC-溝入れバイトSSH型です。
用途溝入れ寸法(mm)[刃先距離]WF:4.80、WF3:3.2最小加工径(Φmm)8最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08/E12□-SSHMN○○○-08コーナー半径(mm)0.20インサート厚さ(mm)3.0刃幅CW(mm)2.00
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
3日以内出荷
溝入れバイトGND型用インサートです。
用途非鉄金属用汎用全長L(mm)21.1ブレーカGAコーナー半径(mm)0.2公差A(mm)-0.025公差B(mm)+0.025
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
用途角溝用。刃先形状ホーニングコーティングAC530U適合ホルダGWC型/GWCS型/GWCI型コーナー半径(mm)0.1インサート厚さ(mm)4.76内接円IC(mm)12.70
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1セット(10個)
3日以内出荷
SEC-溝入れバイトGWC型です。
適合ヘッドAPM〇〇-GWCR-R3J/APM〇〇-GWCR・・・-L3J適合バイト1インサート厚さ(mm)3.18内接円IC(mm)9.525
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1セット(5個)
3日以内出荷
用途R溝/倣いコーティングAC1030U適合バイトE12□-SSHMN○○○-14、E16□-SSHMN○○○-14刃先(mm)WF:9、WF3:5.3
SEC-小径突切りバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-小径突切りバイト インサート住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
コーティングAC1030U
ボーリングバー 内径溝加工 G4221...-P ワルターボーリングバー 内径溝加工 G4221...-Pワルター
41,980税込46,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
ユニークなDXポジエンゲージ機構によりチップを確実に固定し、高いプロセス信頼性および低い工具コスト。開閉可能な軸方向クーラント出口により、止まり穴加工においても確実な切りくず排出です。
用途内径溝加工用。品名Walter Cut ボーリングバー適合チップDX18・・
突切加工用ホルダ ネオスイス NQCH-DGTR/L-D22-SH-JHP イスカル突切加工用ホルダ ネオスイス NQCH-DGTR/L-D22-SH-JHPイスカル
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
自動盤向け クイックチェンジ仕様の高剛性ヘッド交換式工具です。
用途ヘッド、突切・溝入加工用。ヘッド長(mm)LH:20
突切加工用ホルダ スイスドゥーグリップ DGTR/L-B-D-SH (NARROW CUT) イスカル突切加工用ホルダ スイスドゥーグリップ DGTR/L-B-D-SH (NARROW CUT)イスカル
12,980税込14,278
1個ほか
翌日出荷
歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。
用途突切・溝入加工用。ヘッド長(mm)LH:15.6
突切加工用ホルダ クイック2カット TGVR/L-JHP イスカル突切加工用ホルダ クイック2カット TGVR/L-JHPイスカル
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。
用途突切・溝入加工用。ヘッド長(mm)LH:16
角シャンクストレートホルダ 外周加工 外部給油 左勝手 グーリングジャパン角シャンクストレートホルダ 外周加工 外部給油 左勝手グーリングジャパン
19,980税込21,978
1本
20日以内出荷
用途インサート(GZ222)用材質

ホルダ本体』には他にこんなカテゴリがあります

突っ切り・溝入れ用