絞り込み
勝手

右勝手(5)
形状

正三角形(3)
クランプ方法
- ピンロック式(1)
逃げ角(度)
- 20(2)
切込み角(°)
- 60(2)
ブランド
- 三菱マテリアル
- セコ・ツールズ・ジャパン(15)
- サンドビック(9)
- イスカル(8)
- 京セラ(8)
- タンガロイ(6)
- カーメックス(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- Nine9(4)
- ケナメタル(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
- プロトティップ(1)
特価
「勝手」から絞り込む

右勝手(5)

外径ねじ切り用ホルダ
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781本当日出荷トラスコ品番671-1243寸法L1(mm)125適合チップ正三角形60°寸法B(mm)20寸法L2(mm)26勝手右寸法b(mm)20寸法H1(mm)20寸法h(mm)20寸法H2(mm)30寸法F1(mm)25切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)20
ホルダ
三菱マテリアル¥25,980税込¥28,5781本当日出荷最小加工径φ40mm。ピンロック式。ヘッド交換式。加工ねじピッチ4.5mm以下用途ねじ切り[内径用]トラスコ品番657-1972全長(mm)300
ねじ切り工具PSCシャンク
三菱マテリアル¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷一般機械・パイプ結合用・機械作動用・高空中産業・ガス管など、さまざまなねじ規格に対応します。用途内径用全長ミディアムタイプシート無し勝手右勝手リード角(°)1.5クーラント吐出タイプ:すくい面