4ページ目: ねじ切り用

171件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
勝手から絞り込む
ホルダ イスカルホルダイスカル
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
チップ式、ねじ切りバイト
用途旋削ねじ切り勝手右勝手仕様X ねじ切り/ホルダートラスコ品番338-8859
CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用ヘッド サンドビックCoroThread(R) 266 ねじ切り加工用ヘッドサンドビック
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用ヘッド サンドビックT-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用ヘッドサンドビック
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用旋削ユニット サンドビックT-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用旋削ユニットサンドビック
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
勝手左勝手ピッチ(山数/inch)32-12チップサイズ(inch)1/4
内径ねじ切りバイト カーメックス内径ねじ切りバイトカーメックス
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
種別スクリューオン式仕様アンビルなしクランプシステムスクリューオン式
超ミニチュアねじ切りキット カーメックス超ミニチュアねじ切りキットカーメックス
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
種別内径用(右勝手)仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。セット内容チップ(06 IR A60 BXC)×10個ボーリングバー(SIR 0005 H06)×1本
ミニチュアねじ切りキット カーメックスミニチュアねじ切りキットカーメックス
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BXC]広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
種別内径用(右勝手)仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。セット内容チップ(08 IR A60 BXC)×10個ボーリングバー(SIR 0007 K08)×1本
ねじ切り&ボーリングコンビキット カーメックスねじ切り&ボーリングコンビキットカーメックス
72,980税込80,278
1セット
4日以内出荷
6mmからの超ミニチュアねじ切りチップとボーリング用チップのキット。超硬シャンクの超ミニボーリングバー付。[BXC材質]広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BMA材質]超微粒子超硬に、窒化アルミチタニウム(TiAN)の多層PVDコーティングを施した材種で、ステンレス鋼や難削材に中速から高速域で対応でき、炭素鋼等にも極めてすぐれた効果を発揮する万能材種。
種別内径用(右勝手)仕様ねじ切り切削速度[BXC]低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。ねじ切り切削速度[BMA]低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼(セット内容ねじ切りチップ(06 IR A60 BXC)×10個ボーリングチップ(06 IR TURN BMA)×10個超硬シャンクボーリングバー(SIR 0005 HO6CB)×1本チップ寸法(mm)6
タイプBねじ切りキット カーメックスタイプBねじ切りキットカーメックス
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
焼結されたチップブレーカーと研磨されたねじ切り刃のコンビネーションチップ。対価格の性能面で有利です。材種はMBAで、超微粒子超硬に窒化アルミチタニウムの多層PVDコーティングを施したステンレス鋼や難削材にも強い万能材種です。
仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼(90-130m/min)ステンレス鋼(70-130m/min)鋳鋼(120-180m/min)鋳鉄(70-160m/min)アルミ・非鉄金属(140-290m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。ねじの種類ISOメートルねじ材種BMAチップ寸法(mm)16
ホルダ 住友電工ハードメタルホルダ住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1本
翌日出荷から9日以内出荷
勝手右勝手クランプシステムスクリューオン+レバーロック
ホルダ イスカルホルダイスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から30日以内出荷
勝手右勝手
T-Max(R) ねじ切り用ツインロックヘッド サンドビックT-Max(R) ねじ切り用ツインロックヘッドサンドビック
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
勝手右勝手仕様ねじ切りバイト
T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用ボーリングバイト サンドビックT-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用ボーリングバイトサンドビック
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
用途ねじ切り[外径用]全長(mm)120
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
用途ねじ切り[外径用]全長(mm)120
ホルダー 京セラホルダー京セラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途内径ねじ切りホルダ
ホルダー 京セラホルダー京セラ
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
用途内径ねじ切りホルダ(TNNチップ用)勝手右勝手
ホルダー 京セラホルダー京セラ
20,980税込23,078
1個
当日出荷から翌日出荷
用途内径ねじ切りホルダ(TNNチップ用)
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途ねじ切り[外径用]
ホルダ イスカルホルダイスカル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
勝手右勝手
ホルダ イスカルホルダイスカル
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から翌々日出荷
旋削用ねじ切り工具
用途ねじ切り勝手右勝手
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
適合チップ三角形勝手クランプシステムレバーロック
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
最小加工径φ40mmピンロック式ヘッド交換式加工ねじピッチ4.5mm以下
用途ねじ切り[内径用]トラスコ品番657-1972全長(mm)300
ホルダー 京セラホルダー京セラ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途内径ねじ切りホルダ
ミルスレッド シェルミル MTF D イスカルミルスレッド シェルミル MTF Dイスカル
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
チップ交換式、ねじ切り加工用のシェルミルです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ交換式エンドミル MTE D-C イスカルミルスレッド チップ交換式エンドミル MTE D-Cイスカル
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
超硬シャンクタイプです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
外径ねじ切りホルダ (クーラントホルダ) 京セラ外径ねじ切りホルダ (クーラントホルダ)京セラ
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
適合チップ16ER...寸法WF(mm)25
外径ねじ切りホルダ (スリーブホルダ) 京セラ外径ねじ切りホルダ (スリーブホルダ)京セラ
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
適合チップ16ER...スクリューSB-3.5TR(クランプスクリュー)レンチSB-3.5TR LTW-15S
外径ねじ切りホルダ 京セラ外径ねじ切りホルダ京セラ
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
適合チップ16ER/L...寸法LF(mm)120
内径用ホルダ SIR タンガロイ内径用ホルダ SIRタンガロイ
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
寸法GAMP(°)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ SER-X-CHP-MC タンガロイ外径用ホルダ SER-X-CHP-MCタンガロイ
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
寸法LH(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
TungCap(タングキャップ) タンガロイTungCap(タングキャップ)タンガロイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ JS-SXXL09 タンガロイ内径用ホルダ JS-SXXL09タンガロイ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
独自のクランプシステムにより高剛性なクランプを実現します。 前挽き加工部、後挽き加工部のねじ切り加工が可能。 1種類のホルダでねじ切り、突切りの両加工に対応が可能。 丸シャンクホルダの設定により様々なツーリングが可能。 1コーナが欠損しても、もう一方コーナを確実に使用可能。 自動盤用新PVDコーティング『SH725』採用し、長寿命を実現します。
勝手クランプシステムスクリューオン式RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ(ねじ切り) NTKカッティングツールズホルダ(ねじ切り)NTKカッティングツールズ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ホルダ SSTI 住友電工ハードメタルホルダ SSTI住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から9日以内出荷
勝手クランプシステムスクリューオン
内径ねじ切バイト カーメックス内径ねじ切バイトカーメックス
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
超硬シャンク、シングルポイントツール カーメックス超硬シャンク、シングルポイントツールカーメックス
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
外径ねじ切バイト22mm用 カーメックス外径ねじ切バイト22mm用カーメックス
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
ロングシャンクミルスレッドツールホルダー カーメックスロングシャンクミルスレッドツールホルダーカーメックス
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
ミルスレッド超硬ロングシャンクツールホルダー カーメックスミルスレッド超硬ロングシャンクツールホルダーカーメックス
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷

ホルダ本体』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ切り用