絞り込み
ブランド
- カーメックス(39)
- イスカル(29)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- サンドビック(14)
- 京セラ(10)
- タンガロイ(10)
- 三菱マテリアル(10)
- 住友電工ハードメタル(8)
- ケナメタル(5)
- Nine9(4)
- 三和製作所(三和バイト)(2)
- ムラキ(1)
- ワルター(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
カーメックス・イスカル・セコ・ツールズ・ジャパン・サンドビック・京セラ・タンガロイ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・ケナメタル・Nine9・三和製作所(三和バイト)・ムラキ・ワルター・NTKカッティングツールズ
「勝手」から絞り込む

ホルダ
京セラ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から3日以内出荷寸法H(mm)14適合チップ11IR/L...寸法LH(mm)32寸法LF(mm)150寸法WF(mm)8.6寸法DCON(mm)16寸法DMIN(mm)16
マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRD-M
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(2個)4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ねじ切り・V溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用ホルダー SNL
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷スクリュークランプ式の内径ねじ切りホルダです。トラスコ品番434-4323寸法H(mm)14寸法B(mm)15.5寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)10.3
旋削 ねじ切り用ホルダー 超硬合金ピン
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。トラスコ品番489-1343寸法H(mm)23寸法B(mm)24寸法LH(mm)40寸法LF(mm)200寸法WF(mm)16.3
外径ねじ切り用ホルダ
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781本当日出荷トラスコ品番671-1243寸法L1(mm)125適合チップ正三角形60°寸法B(mm)20寸法L2(mm)26勝手右寸法b(mm)20寸法H1(mm)20寸法h(mm)20寸法H2(mm)30寸法F1(mm)25切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)20
99 ホルダ/チャンファーミルミニ
ムラキ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷1本のホルダに複数インサートを取り付け可能。 。特許取得済の二面拘束構造クランピングシステムが高剛性を発揮し、精確な位置決めと優れた再現性を両立します。 。超硬ホルダは仕上げ加工に最適です。仕様ねじ/レンチ:NS-22062 0.9Nm / NK-T7寸法L2(mm)33ホルダーCR06シャンク径d(Φmm)6先端径d1(Φmm)4.3材質(シャンク)スチール
チャンファーミルmini インサート ノンコーティング
Nine9¥27,980~税込¥30,778~1箱(5個)翌々日出荷平行ねじ・テーパーねじの加工が可能です。全周囲研磨されたインサートの使用により優れた仕上がりを実現します。刃数6枚
ホルダー チャンファーミルmini 超硬シャンク
Nine9¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷精密な取り付けを実現するインサート取り付け方式を採用しました。超硬材のホルダーはより優れた仕上がりを実現します。
チャンファーミルmini インサート TiAlNコーティング
Nine9¥27,980~税込¥30,778~1箱(5個)翌々日出荷平行ねじ・テーパーねじの加工が可能です。全周囲研磨されたインサートの使用により優れた仕上がりを実現します。刃数6枚
ホルダー チャンファーミルmini スチール
Nine9¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷精密な取り付けを実現するインサート取り付け方式を採用しました。超硬材のホルダーはより優れた仕上がりを実現します。
マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRD-W
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(2個)4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ねじ切り・V溝入れ加工用。トラスコ品番570-6450材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ヘッド MT-UN-MM
イスカル¥83,980~税込¥92,378~1箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908
マルチマスター ヘッド MT-ISO-MM
イスカル¥83,980~税込¥92,378~1箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908
マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRF55°
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(2個)4日以内出荷から10日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド シェルミル MTF D
イスカル¥139,800~税込¥153,780~1本6日以内出荷から29日以内出荷チップ交換式、ねじ切り加工用のシェルミルです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ交換式エンドミル MTE D-C
イスカル¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷から6日以内出荷超硬シャンクタイプです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ交換式エンドミル MTE D
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷から29日以内出荷ウェルドンシャンクタイプです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスターヘッド MTE-MM
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷から29日以内出荷ねじ切り加工用マルチマスターヘッドです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRF60°
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(2個)4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応