ツールブロックとは、金属の切削加工を行うためのチップを装着したブレードを、工作機械に固定するための工具。板状のブレードをツールブロックの上面および下面でしっかり保持し、ビビリ振動を抑制できるというメリットがあります。また必要に応じてブレードの突き出しを調整することも可能。加工作業によって高温になる刃先にクーラントを供給するタイプや、切削油を安定して供給できる給油穴付きのタイプなどがあります。溝入れや突っ切りなど、目的にあったツールブロックを選ぶことが大切です。
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。外部給油式と内部給油式を規格化。ツールブロックには、6つのクーラント接続口と2 つのクーラント出口を設置。お客さまがご使用中の機械取り付けに合わせて、クーラントホースを取り付けることが可能です。また切削油を多量に噴出できるクーラント機構が、冷却や切りくずの排出などをサポートします。
用途外径 溝入れ・突切り加工
勝手勝手なし
クランプねじ:HSC06020
レンチHKY50R
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント穴あり
圧力(MPa)推奨最大クーラント:7
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。外部給油式と内部給油式を規格化。
用途外径 溝入れ・突切り加工
勝手勝手なし
クランプねじ:HSC06020
レンチHKY50R
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント穴なし
寸法LB(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ブレードQSG120-※T
寸法OAL(mm)165
寸法OAH(mm)100
寸法CUTDIA(mm)120
ホルダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。