絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボーリングバーとは内径旋削バイトのことでホルダの一種です。旋盤、MC、フライス盤、ボール盤などの機械に取り付けて使用します。細い棒状で内径を広げる加工をする時に使う工具で先にチップといわれる刃をビスなどで固定し、機械に取り付けて使用。剛性が高く、ヒビが出にくいように設計されているのが特徴です。加工方法によって使うボーリングバーが違ってくるので、加工する素材、加工するもののサイズに合わせて適切なものを選ぶことができます。
647件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型レンチ BIG DAISHOWAT型レンチBIG DAISHOWA
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプT型
チップクランプスクリューセット BIG DAISHOWAチップクランプスクリューセットBIG DAISHOWA
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から5日以内出荷
万能ボーリングバーソケット PROCHI(プロチ)万能ボーリングバーソケットPROCHI(プロチ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLC型 京セラダイナミックバー(鋼シャンク)SCLC型京セラ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工適合チップひし形80°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク鋼シャンク
インサートクランプスクリュセット BIG DAISHOWAインサートクランプスクリュセットBIG DAISHOWA
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
CKボーリング 丸バイトヘッド BIG DAISHOWACKボーリング 丸バイトヘッドBIG DAISHOWA
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
CKストレートコレット BIG DAISHOWACKストレートコレットBIG DAISHOWA
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイナミックバー(エクセレントバー)STLP型 京セラダイナミックバー(エクセレントバー)STLP型京セラ
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工適合チップ正三角形60°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク油穴付き鋼シャンク
インサートホルダー CKボーリングシステム BIG DAISHOWAインサートホルダー CKボーリングシステムBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Cセンタリングカッター BIG DAISHOWACセンタリングカッターBIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様●Hmin.:0.6寸法L(mm)110ΦD22寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)20先端角度90°最小穴径(mm)Φ2面取り角度(°)45最大面取径(Φmm)9適合インサートCN0406
Cカッターマイクロ BIG DAISHOWACカッターマイクロBIG DAISHOWA
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
カイザー CK BIG DAISHOWAカイザー CKBIG DAISHOWA
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷
DJ用ボーリングバイト 日研工作所DJ用ボーリングバイト日研工作所
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLC型 京セラダイナミックバー(エクセレントバー)SCLC型京セラ
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク油穴付き鋼シャンク
マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10 イスカルマルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10イスカル
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から19日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途小径溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
カイザー EW BIG DAISHOWAカイザー EWBIG DAISHOWA
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
Cカッターミニ BIG DAISHOWACカッターミニBIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
Cカッターミニ多刃 BIG DAISHOWACカッターミニ多刃BIG DAISHOWA
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端角(°)45
ダイナミックバー(鋼シャンク)STLP型 京セラダイナミックバー(鋼シャンク)STLP型京セラ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途奥端面加工適合チップ正三角形60°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク鋼シャンク
ボーリングバーホルダ BIG DAISHOWAボーリングバーホルダBIG DAISHOWA
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
超硬丸バイト BIG DAISHOWA超硬丸バイトBIG DAISHOWA
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
極小径Φ6もスローアウェイ超硬ソリッドバイトで安定切削が可能です。すくいの大きい専用チップでビビリを防止します。
材質超硬タイプセンタースルーΦd6適合チップEC03
EWNボーリングヘッド BIG DAISHOWAEWNボーリングヘッドBIG DAISHOWA
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
見やすい1目盛0.01mm/Φに1ミクロンバーニアがプラス。バックボーリングが可能。
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク) イスカルマルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)イスカル
9,298税込10,228
1本
当日出荷から29日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド イスカルマルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッドイスカル
12,980税込14,278
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途センタードリル加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-3T6 イスカルマルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-3T6イスカル
9,298税込10,228
1箱(2個)
翌日出荷から4日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途小径溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 彫刻・ケガキ加工用ヘッド MM EPG イスカルマルチマスター 彫刻・ケガキ加工用ヘッド MM EPGイスカル
9,998税込10,998
1箱(2個)
翌日出荷から29日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途彫刻加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
新汎用カッタ MB45 フェースミル(インチ仕様・クロスピッチ) 京セラ新汎用カッタ MB45 フェースミル(インチ仕様・クロスピッチ)京セラ
69,980税込76,978
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。
用途フライス加工用。
万能ボーリングバーソケット PROCHI(プロチ)万能ボーリングバーソケットPROCHI(プロチ)
7,798税込8,578
1個
翌日出荷
ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 取付穴を長穴にしたためほぼ全てのCNC旋盤に対応します。 既存のCNC旋盤にも互換性があります。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
インサートホルダ(EWNヘッド用) BIG DAISHOWAインサートホルダ(EWNヘッド用)BIG DAISHOWA
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
Cカッターミニユニバーサル BIG DAISHOWACカッターミニユニバーサルBIG DAISHOWA
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
下穴径(Φmm)最小/Cmin:5.7~20.7面取径(mm)Cmax:18.8~21.9
CK7フランジ BIG DAISHOWACK7フランジBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
DJボーリングバー 日研工作所DJボーリングバー日研工作所
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
径調整及びロック機構の改良により剛性アップ。 良好な面粗度と仕上り径の安定性が向上しました。 首下の短い高剛性タイプのボーリングバイトと組み合わせれば、さらに高速な加工も可能。
ビッブプラス TSL BIG DAISHOWAビッブプラス TSLBIG DAISHOWA
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
表R面取り BIG DAISHOWA表R面取りBIG DAISHOWA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
刃数1
丸バイトシャンク BIG DAISHOWA丸バイトシャンクBIG DAISHOWA
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
材質超硬
Cカッターミニ1枚刃 BIG DAISHOWACカッターミニ1枚刃BIG DAISHOWA
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
Cカッターミニ BIG DAISHOWACカッターミニBIG DAISHOWA
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボーリングバー 三菱マテリアルボーリングバー三菱マテリアル
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
切込み角Kr(°)93
治具ボーラーバイト BIG DAISHOWA治具ボーラーバイトBIG DAISHOWA
7,598税込8,358
1個
当日出荷から5日以内出荷
RWカートリッジ BIG DAISHOWARWカートリッジBIG DAISHOWA
9,898税込10,888
1セット(2個)
5日以内出荷
ボーリング