ボーリングバーとは内径旋削バイトのことでホルダの一種です。旋盤、MC、フライス盤、ボール盤などの機械に取り付けて使用します。細い棒状で内径を広げる加工をする時に使う工具で先にチップといわれる刃をビスなどで固定し、機械に取り付けて使用。剛性が高く、ヒビが出にくいように設計されているのが特徴です。加工方法によって使うボーリングバーが違ってくるので、加工する素材、加工するもののサイズに合わせて適切なものを選ぶことができます。
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カイザー CK BIG DAISHOWAカイザー CKBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
チップクランプスクリューセット BIG DAISHOWAチップクランプスクリューセットBIG DAISHOWA
2,698税込2,968
1セット
当日出荷から5日以内出荷
T型レンチ BIG DAISHOWAT型レンチBIG DAISHOWA
469税込516
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプT型
CKボーリング 丸バイトヘッド BIG DAISHOWACKボーリング 丸バイトヘッドBIG DAISHOWA
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
CKストレートコレット BIG DAISHOWACKストレートコレットBIG DAISHOWA
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイナミックバー(エクセレントバー)STLP型 京セラダイナミックバー(エクセレントバー)STLP型京セラ
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工適合チップ正三角形60°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク油穴付き鋼シャンク
ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLC型 京セラダイナミックバー(鋼シャンク)SCLC型京セラ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工適合チップひし形80°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク鋼シャンク
万能ボーリングバーソケット PROCHI(プロチ)万能ボーリングバーソケットPROCHI(プロチ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
Cセンタリングカッター BIG DAISHOWACセンタリングカッターBIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様●Hmin.:0.6寸法L(mm)110ΦD22寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)20先端角度90°最小穴径(mm)Φ2面取り角度(°)45最大面取径(Φmm)9適合インサートCN0406
Cカッターマイクロ BIG DAISHOWACカッターマイクロBIG DAISHOWA
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイナミックバー(鋼シャンク)STLP型 京セラダイナミックバー(鋼シャンク)STLP型京セラ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途奥端面加工適合チップ正三角形60°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク鋼シャンク
インサートホルダー CKボーリングシステム BIG DAISHOWAインサートホルダー CKボーリングシステムBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10 イスカルマルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10イスカル
10,980税込12,078
1箱(2個)
当日出荷から19日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途小径溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミックバー(鋼シャンク)STLB型 京セラダイナミックバー(鋼シャンク)STLB型京セラ
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から6日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途奥端面加工適合チップ正三角形60°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)5切刃長さ(mm)6.9シャンク鋼シャンク
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク) イスカルマルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)イスカル
9,598税込10,558
1本
当日出荷から29日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド イスカルマルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッドイスカル
12,980税込14,278
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途センタードリル加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-3T6 イスカルマルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-3T6イスカル
8,998税込9,898
1箱(2個)
翌日出荷から4日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途小径溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 彫刻・ケガキ加工用ヘッド MM EPG イスカルマルチマスター 彫刻・ケガキ加工用ヘッド MM EPGイスカル
9,798税込10,778
1箱(2個)
翌日出荷から29日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途彫刻加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
万能ボーリングバーソケット PROCHI(プロチ)万能ボーリングバーソケットPROCHI(プロチ)
7,798税込8,578
1個
翌日出荷
ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 取付穴を長穴にしたためほぼ全てのCNC旋盤に対応します。 既存のCNC旋盤にも互換性があります。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
Cカッターミニ多刃 BIG DAISHOWACカッターミニ多刃BIG DAISHOWA
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端角(°)45
Cカッターミニ1枚刃 BIG DAISHOWACカッターミニ1枚刃BIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
Cカッターミニ BIG DAISHOWACカッターミニBIG DAISHOWA
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
治具ボーラーバイト BIG DAISHOWA治具ボーラーバイトBIG DAISHOWA
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
Cカッター BIG DAISHOWACカッターBIG DAISHOWA
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLC型 京セラダイナミックバー(エクセレントバー)SCLC型京セラ
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク油穴付き鋼シャンク
ダイナミックバー(エクセレントバー)STLB型 京セラダイナミックバー(エクセレントバー)STLB型京セラ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌日出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工適合チップ正三角形60°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)5切刃長さ(mm)6.9シャンク鋼シャンク
ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLP型 京セラダイナミックバー(鋼シャンク)SCLP型京セラ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク鋼シャンク
RWカートリッジ CKボーリングシステム BIG DAISHOWARWカートリッジ CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
10,880税込11,968
1組
当日出荷から5日以内出荷
剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。
タイプ止まり穴用Eタイプ
EWNボーリングヘッド CKボーリングシステム BIG DAISHOWAEWNボーリングヘッド CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ カイザーEWNボーリングヘッド用スローアウェイチップカイザー
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途EWNボーリングヘッド用。切刃長さ(mm)8適合被削材種ノーズ半径R(mm)0.4
マルチマスター もみつけ・面取り兼用ヘッド MM HCD イスカルマルチマスター もみつけ・面取り兼用ヘッド MM HCDイスカル
9,698税込10,668
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途もみつけ・面取り加工用。材種IC908
マルチマスター ホルダー MM TS-A イスカルマルチマスター ホルダー MM TS-Aイスカル
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途T溝加工用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-9 イスカルマルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-9イスカル
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-7 イスカルマルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-7イスカル
33,980税込37,378
1箱(2個)
翌日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-CF-4 イスカルマルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-CF-4イスカル
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角45°)MM EFS イスカルマルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角45°)MM EFSイスカル
46,980税込51,678
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途肩削り、溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 延長アダプター MM CAB-T-T イスカルマルチマスター 延長アダプター MM CAB-T-Tイスカル
24,980税込27,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 合金鋼加工ヘッド MM EC-H-4 イスカルマルチマスター 合金鋼加工ヘッド MM EC-H-4イスカル
34,980税込38,478
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途被削材:合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック8タング リードエンドミル T890HT FLN-R13 イスカルロジック8タング リードエンドミル T890HT FLN-R13イスカル
119,800税込131,780
1本
翌日出荷から29日以内出荷
8コーナー使い縦置きチップ用90°リードエンドミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミル4フィードフェースミル FFQ4 D-12 イスカルミル4フィードフェースミル FFQ4 D-12イスカル
45,980税込50,578
1本
翌日出荷から6日以内出荷
高送り加工用フェースミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ボーリング