絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: ボーリング

ボーリングバーとは内径旋削バイトのことでホルダの一種です。旋盤、MC、フライス盤、ボール盤などの機械に取り付けて使用します。細い棒状で内径を広げる加工をする時に使う工具で先にチップといわれる刃をビスなどで固定し、機械に取り付けて使用。剛性が高く、ヒビが出にくいように設計されているのが特徴です。加工方法によって使うボーリングバーが違ってくるので、加工する素材、加工するもののサイズに合わせて適切なものを選ぶことができます。
638件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスターシャンクホルダ SwissBore104 タンガロイマスターシャンクホルダ SwissBore104タンガロイ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューオン式ヘッド専用シャンク(高圧クーラント対応) QC-1212-CHP タンガロイスクリューオン式ヘッド専用シャンク(高圧クーラント対応) QC-1212-CHPタンガロイ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
寸法H(mm)12寸法B(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)4寸法OAW(mm)15
スクリューオン式ヘッド専用シャンク  QC-1212 タンガロイスクリューオン式ヘッド専用シャンク QC-1212タンガロイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーリングバー MSTコーポレーションボーリングバーMSTコーポレーション
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)75ユニット品名M1B2E/F-40寸法C(Φmm)12
MUシャンク MSTコーポレーションMUシャンクMSTコーポレーション
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
ユニバーサルフェーシングボーリングヘッド用シャンク
大径用ZMACボーリングバー 日研工作所大径用ZMACボーリングバー日研工作所
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
最小読取値(mm)0.01、副尺0.005加工径(mm)130~595シリーズBAC-V
大径用BCBボーリングバー 日研工作所大径用BCBボーリングバー日研工作所
97,900税込107,690
1個
4日以内出荷
加工径Φ130~Φ595mm
チップNo.10MPシリーズBCB
深穴用ZMACボーリングバー 日研工作所深穴用ZMACボーリングバー日研工作所
65,900税込72,490
1個
4日以内出荷
長手方向アジャスト型 超硬ソリッドタイプ
シリーズBAC-V
丸バイトボーリングバー(傾斜) 日研工作所丸バイトボーリングバー(傾斜)日研工作所
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
タイプ丸バイト式ボーリングバー傾斜型シリーズBOA
モールステーパ ボーリング用ベースホルダ 日研工作所モールステーパ ボーリング用ベースホルダ日研工作所
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
モジュラーボーリングシステム Q26タイプのベースホルダを選択し、加工内容に応じて組み合わせが簡単に行えます。 また、汎用シャンクどうしの組み替え(ナショナルテーパからMTテーパ等)が行え、多種少量生産に最適です。 豊富なヘッド・スペーサ群 加工内容に応じて、剛性の高い最適なボーリングバーが実現します。 カートリッジの2面拘束で微少振動発生せず。 チップ寿命大幅UP。(精度維持抜群)
シリーズMT
モールステーパ バランスカットボーリングバー 日研工作所モールステーパ バランスカットボーリングバー日研工作所
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
スクラム型切削の威力 全ゆる被削材・加工内容に対応
用途ポジシャンク形状モールステーパ MT5テーパーMT5シリーズMT-RAC
モールステーパ ZMACボーリングバー(荒用) 日研工作所モールステーパ ZMACボーリングバー(荒用)日研工作所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。
仕様タング記号:TシリーズMT-ZMAC略号VテーパーMT5シャンク形状モールステーパ MT5チップタイプ菱形
モールステーパ ZMACボーリングバー 日研工作所モールステーパ ZMACボーリングバー日研工作所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。
仕様タング記号:TシリーズMT-ZMAC略号VテーパーMT5シャンク形状モールステーパ MT5チップタイプ三角
マイクロタッチUMT 日研工作所マイクロタッチUMT日研工作所
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
3次元電子式基準点検出機 繰返精度±2μのスイング方式のタッチセンサです。 大きなオーバートラベル X、Y=±7mm、Z=3mm 赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。 タッチした瞬間に全周に赤ランプが点灯します。 但し、非電導体には使用出来ません。
質量(kg)0.7寸法L(mm)65シリーズUMT寸法l1(mm)65外径d(mm)32
ボーリング用ベースホルダ 日研工作所ボーリング用ベースホルダ日研工作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
C83シリーズQC198テーパーNo.50寸法Q(Φmm)42接続ボルトB42
バランスカット大径用ボーリングバー(鉄・鋳物重切削用 日研工作所バランスカット大径用ボーリングバー(鉄・鋳物重切削用日研工作所
109,000税込119,900
1個
4日以内出荷
微調整ねじ付
シリーズRAC
バランスカット大径用ZMACボーリングバー 日研工作所バランスカット大径用ZMACボーリングバー日研工作所
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
最小読取単位(径): 0.01mm、副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ595mm
シリーズBAC-V加工径(mm)Φ130~595mm最小読取値(mm)0.01mm
バランスカット大径用ZMACボーリングバー 日研工作所バランスカット大径用ZMACボーリングバー日研工作所
109,000税込119,900
1個
4日以内出荷
シリーズBAC-V加工径(mm)130~595最小読取値(mm)0.01、副尺0.005
バランスカットボーリングヘッド(鋼・ステンレス・鋳 日研工作所バランスカットボーリングヘッド(鋼・ステンレス・鋳日研工作所
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
用途鋼・ステンレス・いもの用仕様カートリッジNo.:RCC-32E質量(kg)0.5C31シリーズRAC-E切刃長さ(mm)9.7対応CC型[ポジタイプ]寸法Q(Φmm)16ボーリング範囲(Φmm)32~45有効ボーリング長(mm)55チップNo.CC08
バランスカットボーリングバー(鉄・鋳物用) 日研工作所バランスカットボーリングバー(鉄・鋳物用)日研工作所
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力 2段バランスカット
用途鉄・いもの用質量(kg)16.5C83シリーズRACC183テーパーNo.50対応CN型[ネガタイプ]寸法Q(Φmm)42シャンクNo.BT50-Q42-225Aボーリング範囲(Φmm)100~130有効ボーリング長(mm)325ヘッドNo.42-RAC100-100チップNo.CN08-C
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用 日研工作所バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用日研工作所
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
スクラム型切削の威力。
シリーズRAC
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用 日研工作所バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用日研工作所
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
シリーズRAC
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用 日研工作所バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用日研工作所
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
高圧センタースルー対応
用途荒ボーリング[鋼・ステンレス・いもの用]タイプCC型インサート[ポジタイプ]シリーズRAC-EテーパーHSK 63A
バランスカットボーリングバー(貫通穴・重板用) 日研工作所バランスカットボーリングバー(貫通穴・重板用)日研工作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力
用途貫通穴・重板用シリーズRAC-K
バランスカットボーリングバー(アルミ・非鉄用) 日研工作所バランスカットボーリングバー(アルミ・非鉄用)日研工作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力 2段バランスカット
用途アルミ・非鉄用シリーズRAC-A
ナショナルテーパBACボーリングバー 日研工作所ナショナルテーパBACボーリングバー日研工作所
109,000税込119,900
1個
4日以内出荷
ノーバックラッシュダブルナットプリロードシステム 最小読取単位(径): 0.01mm 副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ345
用途仕上加工用C90テーパーNT50加工径(mm)130~345シリーズT-BAC-V
ナショナルテーパ バランスカットボーリングバー 日研工作所ナショナルテーパ バランスカットボーリングバー日研工作所
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
スクラム型切削の威力 全ゆる被削材・加工内容に対応
シリーズT-RAC
ナショナルテーパ ZMACボーリングバー(荒用) 日研工作所ナショナルテーパ ZMACボーリングバー(荒用)日研工作所
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。
チップタイプ菱形略号VシリーズT-ZMAC
ナショナルテーパ ZMACボーリングバー 日研工作所ナショナルテーパ ZMACボーリングバー日研工作所
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。
チップタイプ三角略号VシリーズT-ZMAC
ストレートシャンクマイクロカットボーリングバー 日研工作所ストレートシャンクマイクロカットボーリングバー日研工作所
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
仕様QホルダCode No.:K32-Q26-40、スタイル:K32チップNo.1MP-1シリーズK-BCB
ストレートシャンクZMACボーリングバー 日研工作所ストレートシャンクZMACボーリングバー日研工作所
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
現在ご使用中のC32ミーリングチャックでご利用いただけます。[便利な多種少量生産用]
シリーズK-ZMAC-V
ZMACボーリングユニット 日研工作所ZMACボーリングユニット日研工作所
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ZMACボーリングバー(中仕上ボーリング) 日研工作所ZMACボーリングバー(中仕上ボーリング)日研工作所
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
高圧クーラントスルー対応
シリーズZMAC-VR
ZMACボーリングバー(仕上ボーリング) 日研工作所ZMACボーリングバー(仕上ボーリング)日研工作所
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
高圧クーラントスルー対応
ZMACボーリングバー(荒用) 日研工作所ZMACボーリングバー(荒用)日研工作所
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
高圧クーラントスルー対応
テーパーNo.50C198チップNo.CC12-CシリーズZMAC-VR
ZMACボーリングバー 日研工作所ZMACボーリングバー日研工作所
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
カートリッジのショルダーサポートで微小振動発生せず。寿命大幅UP。
仕様高圧クーラントスルー対応シリーズZMAC-V
ZMACボーリングバー 日研工作所ZMACボーリングバー日研工作所
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
カートリッジのショルダーサポートで微小振動発生せず。チップ寿命大幅UP。
ZMACボーリングバー 日研工作所ZMACボーリングバー日研工作所
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
高圧クーラントスルー対応
シリーズZMAC-VテーパーHSK63A
ZMACボーリングバー 日研工作所ZMACボーリングバー日研工作所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
シリーズZMAC-VテーパーHSK100A
DJボーリングバー 日研工作所DJボーリングバー日研工作所
109,000税込119,900
1個
4日以内出荷
多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド
シリーズDJ最小読取値(mm)0.01[主尺]、0.005[副尺]移動量(mm/回転)0.8
ボーリング