絞り込み
形状

その他(1)

ひし形(68)

六角形80°(23)

多角形(6)

正三角形(4)
勝手

勝手なし(8)

右勝手(81)

左勝手(72)
クランプ方法
- ねじ止め式(91)
- 背面クランプ式(2)
切込み角(°)
- 45(5)
- 50(1)
- 62.5(19)
- 72.5(8)
- 76.5(1)
- 90(4)
- 91(1)
- 93(75)
- 95(5)
- 100(2)
- 107.5(6)
- 117.3(1)
- 117.5(1)
逃げ角(度)
- 5
- 0(548)
- 2(10)
- 3(5)
- 3.5(1)
- 4(9)
- 6(11)
- 7(310)
- 8(7)
- 9(5)
- 10(6)
- 11(154)
- 12(13)
- 14(8)
- 15(2)
- 20(12)
- 80(1)
- その他(1)
ブランド
- 京セラ(44)
- タンガロイ(15)
- 三菱マテリアル(13)
- サンドビック(11)
- ケナメタル(7)
- イスカル(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
京セラ・タンガロイ・三菱マテリアル・サンドビック・ケナメタル・イスカル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
ホルダ本体とは、切削工具の内の部品の一つであり、チップと呼ばれる切削加工用の刃を取り付けるための本体です。ホルダ本体にチップを取り付けるのは、ねじ止め式が主流ですが、メーカーによってはピンロック式やクランプオン式などがあります。製品の購入時には、ホルダ本体に適合するチップやクランプ方式を確認することが必要。内径加工用や外径加工用など、加工するものに合わせた専用ホルダとなっているので、購入時には注意しましょう。
商品豆知識

ホルダ
京セラ¥89,980税込¥98,9781個翌日出荷から21日以内出荷用途超硬ツインホールバー(内径・奥端面加工)シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)クランプシステムスクリュークランプ方式
コロターンSLカッティングヘッド(480)
サンドビック¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から11日以内出荷ヘッド交換式外径カッティングヘッド。ポジチップ使用により、低切削抵抗。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。レールロックにより加工中にチップが動かない用途内径旋削加工用。倣い加工用
旋削ホルダー A-SVQB 107,5°
ケナメタル¥22,980~税込¥25,278~1個8日以内出荷内径ボーリングバー。A-SVQB107.5°。スチールシャンク。クーラントスルー切込み角Kr(°)107.5チップ逃げ角(°)5クランプシステムスクリューオン
旋削ホルダー A-STFP 90°
ケナメタル¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷から9日以内出荷内径ボーリングバー。A-STFP90°。スチールシャンク。クーラントスルー切込み角Kr(°)90クランプシステムスクリューオン
旋削ホルダー A-SDQC 107,5°
ケナメタル¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷から9日以内出荷内径ボーリングバー。A-SDQC107.5°。スチールシャンク。スルークーラント切込み角Kr(°)107.5チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン
ホルダ S-SWUB
住友電工ハードメタル¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から3日以内出荷適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)5クランプシステムスクリューオン
ホルダ C-SWUB
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)5クランプシステムスクリューオン
ホルダ
京セラ¥61,980税込¥68,1781個翌日出荷寸法H(mm)39寸法L1(mm)300切刃長さ(mm)16.6寸法F(mm)4.5寸法S(mm)-寸法D(Φmm)40シャンク油穴付き鋼シャンク寸法L2(mm)75寸法L3(mm)91寸法L4(mm)49シャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300角度θ(°)7最小加工径A(Φmm)50基準コーナーR0.4
ホルダ
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から3日以内出荷寸法H(mm)7寸法L1(mm)120切刃長さ(mm)8.7寸法F(mm)5寸法S(mm)-寸法D(Φmm)8シャンク油穴付き鋼シャンク寸法L2(mm)16寸法L3(mm)21寸法L4(mm)16シャンク径d(Φmm)8寸法l1(mm)特殊角度θ(°)13最小加工径A(Φmm)10基準コーナーR0.2
ホルダ
京セラ¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷から3日以内出荷寸法H(mm)24寸法L1(mm)250寸法D(Φmm)25シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)250基準コーナーR0.4