ホルダ本体とは、切削工具の内の部品の一つであり、チップと呼ばれる切削加工用の刃を取り付けるための本体です。ホルダ本体にチップを取り付けるのは、ねじ止め式が主流ですが、メーカーによってはピンロック式やクランプオン式などがあります。製品の購入時には、ホルダ本体に適合するチップやクランプ方式を確認することが必要。内径加工用や外径加工用など、加工するものに合わせた専用ホルダとなっているので、購入時には注意しましょう。
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工ハードメタルSEC-バイト
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

タンガロイ内径用ホルダ A/E-SDUPR/L
エコ商品
優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ 構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状 ホルダシャンク材質に特殊合金鋼を採用し,耐ビビり性を向上! ホルダの逃げ角や最小加工径の最適化により、切削抵抗低減! 新インサート形状、DPMT を採用!
適合チップひし形55° クランプシステムスクリューオン式 チップ逃げ角(°)11 コーナーR(mm)0.4 トルク(N・m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 軸方向すくい角(°)5 径方向すくい角(°)0
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

内径ボーリングバー。A-DDPN-KC117.5°用。スチールシャンク
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径ホルダー。CDHN107.5°。MX
寸法F(mm)32 全長L1(mm)150 寸法LH(mm)30 シャンク幅B(mm)25 シャンク高さH(mm)25 ゲージインサートDN.X120708
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

内径ボーリングバー。A-SVQB107.5°。スチールシャンク。クーラントスルー
切込み角Kr(°)107.5 チップ逃げ角(°)5 クランプシステムスクリューオン
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径ボーリングバー。A-SDQP107.5°。スチールシャンク。スルークーラント
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内径ボーリングバー。A-SDQC107.5°。スチールシャンク。スルークーラント
切込み角Kr(°)107.5 チップ逃げ角(°)7 クランプシステムスクリューオン
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個ほか
30,980 税込34,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1本ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップひし形55° 勝手 クランプシステムレバーロック
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準インサートと同等の切削性能が得られ(於:切込み深さ3mm 以下)、且つ小型化を実現した高経済性 インサートシリーズ「EcoTurn」に、VNMG 形状および内・外径ホルダ、Tuncap を追加拡充する。 標準インサートVNMG1604 の最小加工径Φ37mm に対し、VNMG1204 はΦ32mm が可能となり、 従来形状では不可能であった加工を実現。 外形用ホルダ、TungCap には、高圧クーラント対応のTungTurn-Jetも設定し、あらゆる加工に対応。 この拡充によりISO-EcoTurn によるトータルツーリングが可能となる。
適合チップひし形35° チップ逃げ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高圧クーラントにより、耐熱合金に代表される難削材加工でも切りくずを強制的に分断し、お客様の生産性を飛躍的に向上させることが可能。 クーラントをインサートの刃先にもっとも近い位置から直接供給することで、切りくず処理性及び耐摩耗性を大幅に向上させることが可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:107.5°(Q刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。 使用チップDN□□1104□□ クランプ押え駒 ダブルクランプ 主な用途外径&端面加工 材質(シャンク) 切刃形状Q刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)107.5
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ S-SDQC
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ S-DDQN
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ DDHN
適合チップひし形55° クランプシステムダブルクランプ 切込み角Kr(°)107.5 チップ逃げ角(°)0
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)