ホルダ本体とは、切削工具の内の部品の一つであり、チップと呼ばれる切削加工用の刃を取り付けるための本体です。ホルダ本体にチップを取り付けるのは、ねじ止め式が主流ですが、メーカーによってはピンロック式やクランプオン式などがあります。製品の購入時には、ホルダ本体に適合するチップやクランプ方式を確認することが必要。内径加工用や外径加工用など、加工するものに合わせた専用ホルダとなっているので、購入時には注意しましょう。
商品豆知識
寸法H(mm)24
寸法L1(mm)250
寸法D(Φmm)25
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)25
寸法l1(mm)250
基準コーナーR0.4
適合チップCTP CTP-X CTPX H64~65
形状ひし形80°
最大突切り径(mm)12
寸法f(mm)0
切込み角Kr(°)62.5
チップ逃げ角(°)0
1
2
次へ
ホルダ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。