グリップドライバー :「作業用」の検索結果
関連キーワード
「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(2)

プラス(+)(9)

マイナス(-)(9)
人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。
ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。
プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003)
二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。
先端は強力マグネット付。
六角軸ドライバー。
六角ボルスター付。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
こんなお得な商品も!

ドライバー 貫通 角軸
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締め付けが可能です。先端は強力磁石付。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。
ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
先端は、強力マグネット付きです。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。
付属品トレー、角軸貫通ドライバー、六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く)
質量(g)1000
種類セット品
材質(軸)構造用鋼
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。
先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)380
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番436-2802
セット内容#1×75、#2×100、#3×150、-4.9×75、-6×100、-9×150
質量(g)750
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1セット(6本組)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。
材質(グリップ)木製
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
全長395mmと長く、従来のドライバーでは届かない箇所の作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)395
質量(g)140
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。
ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番773-3518
セット内容8(PGMD-075・100・150、PGPD-001・002・003、PGSD-M2・P2)
質量(g)1300
種類セット品
材質(軸)構造用鋼
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
木のような質感、心地よい手触り。油や汗が付いても滑りにくいグリップ。ドライバーの軸・先端は、衝撃にも強い材料を使用し、靱性・耐摩耗性に優れています。軸部に六角ボルスター付で、締めすぎ、錆発生等で固くて回りにくいねじを緩める時などにスパナ・めがねを掛けて回せます。
材質(グリップ)樹脂
セット内容No.1、No.2、-1.0×6
全長(mm)240
質量(g)320
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1セット(3本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
極短設計で狭いスペースの作業に最適なラチェット機能付スタビ―ドライバーと6種類のビットのセットです。ビットを本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。左右回転、固定の切替が可能です。手のひらサイズで作業性抜群です。
仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6
セット内容ハンドル:1/ビット:6
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番810-9176
セット内容(+)No.2、No.3/(-)1.0×9.0
全長(mm)380
質量(g)760
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。
手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。
先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通あり
軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。
用途トルクスいじり防止タイプねじの締付け・緩め作業用。
商品構成単品
握りやすさと回しやすさを追求したグリップ形状です。先端がトルクス(いじり防止タイプ)のドライバー。軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。グリップにサイズ表記されています。
セット内容T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
先端形状トルクス
商品構成セット品
1セット(7本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コネクタターミナルの取り外しができる専用工具
寸法L(mm)109
寸法A(mm)66
寸法D(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。
手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。
先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6.3
全長(mm)82
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。
手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。
先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番336-3017
セット内容PWMD-075・100・150、PWPD-001・002・003、PWSD-M2・P2、布袋
セット数8
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1セット
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
手に伝わるクリック感で誰でも適切に簡易のトルク管理が可能です。チップ取り付けに最適なセットです。T型トルクス(R)、トルクス(R)プラス2種類のビットを付属しています。奥まった箇所での使用に便利な延長用ビットホルダが付属しています。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番404-9004
セット内容トルクグリップ0.6(0.6N・m)、0.9(0.9N・m)、1.2(1.2N・m)、1.4(1.4N・m)、2(2N・m)、3(3N・m)、5(5N・m)各1本、ビットホルダ65mm、T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H(T6H、T7H、T8Hは各2個)、トルクス(R)プラスビットセット6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IP(6IP、7IP、8IPは各2個)
質量(g)820
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
1セット(28点)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
深くて狭い箇所での作業に最適です。
スッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダー付です。
用途六角ボルト・ナット着脱用
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番239-6354
セット内容7mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm
全長(mm)250
質量(g)940
材質(軸)構造用鋼
セット商品数6
商品構成セット品
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
全長395mmと長く、従来のドライバーでは届かない箇所の作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番810-9180
セット内容(-)0.8×6.0/(+)No.2
全長(mm)395
質量(g)290
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
六角ボルト・ナット着脱用のドライバータイプ。深く狭い箇所での作業に最適。ソケット部6角形状。プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。
ヘックスローブねじ類といじり防止タイプのヘックスローブねじ類の締付け・緩め作業用です。、両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。無電解めっきを採用。
『ドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。