絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • ベッセル(4)
  • ANEX(2)
  • Wera(2)
  • エスコ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • JTC(1)
  • GEDORE(1)
先端形状
先端形状
プラス(+)(16)
先端形状
ポジドライブ(1)
先端サイズ
  • No.1
  • 3.5mm(6)
  • 4mm(17)
  • 5mm(15)
  • 5.5mm(12)
  • 6mm(41)
  • 6.3mm(5)
  • 6.5mm(11)
  • 8mm(16)
  • 10mm(8)
  • 13mm(3)
  • 18mm(4)
  • No.0(4)
  • No.2(31)
  • No.3(5)
  • No.4(3)
  • PZ0(5)
  • PZ1(8)
  • PZ2(9)
  • PZ3(4)
刃先マグネット
  • あり(6)
  • なし(7)
全長(mm)
  • 30(1)
  • 60(1)
  • 66(1)
  • 68(2)
  • 72(1)
  • 75(2)
  • 79(1)
  • 80(1)
  • 81(1)
  • 87.5(1)
  • 175(2)
  • 225(2)
  • 295(2)
  • 330(1)
  • 390(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(2)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(12)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
商品構成
  • 単品(17)
単品
軸貫通
  • なし(13)
なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
プラス(+)
プラス(+)(16)
ポジドライブ
ポジドライブ(1)
スーパークッションドライバー(スタビータイプ) ベッセルスーパークッションドライバー(スタビータイプ)ベッセル(21件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm)6全長(mm)68質量(g)35種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラスタビードライバー ベッセルメガドラスタビードライバーベッセル(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途狭い箇所での作業に最適。軸径(Φmm)6.4全長(mm)75種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)36材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー クッション スタビータイプ モノタロウドライバー クッション スタビータイプモノタロウ(23件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
壁際、せまい所での作業に最適のコンパクト設計、そして軸は最高級クロムバナジュウム鋼にパーカー仕上げを施しています。
軸径(Φmm)5全長(mm)72種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)37表面処理パーカー仕上げ材質(軸)最高級クロムバナジュウム鋼材質(グリップ)ポリアセタール刃部硬度HRC55±3材質(キャップ)PVC商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クリスタラインドライバー (スタビータイプ) ベッセルクリスタラインドライバー (スタビータイプ)ベッセル(7件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
水晶の輝き、クリスタライン柄は「+」「-」で色分けされています。 狭いスペースの作業に最適です。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
軸径(Φmm)6全長(mm)87.5質量(g)50種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
超ミニスタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ミニスタビードライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。
軸径(Φmm)6全長(mm)30種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スイスグリップ・スタービープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・スタービープラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類スタビードライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9件のレビュー)
1,313税込1,444
1本
当日出荷から翌々日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
350 スタビドライバー Wera350 スタビドライバーWera(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途汎用・携帯全長(mm)79規格ISO8764材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
スイスグリップ・プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スリットドライバー ANEXスリットドライバーANEX
299税込329
1本
当日出荷
滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)高精度ブラックポイント仕上げ。狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。
材質(グリップ)PP、TPE全長(mm)66タイプレギュラー種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)36材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ベクトルスタビードライバー B-270 ベッセルベクトルスタビードライバー B-270ベッセル
399税込439
1本
当日出荷
手にフィットするクッショングリップ。 限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm)6全長(mm)68グリップ径(Φmm)35商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
スリットドライバースタービータイプ フック付 ANEXスリットドライバースタービータイプ フック付ANEX
369税込406
1本
当日出荷から翌々日出荷
フック付滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)高精度ブラックポイント仕上げ。狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。
材質(グリップ)PP、TPE全長(mm)60質量(g)43グリップ径(Φmm)36材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー S2スチール JTCドライバー S2スチールJTC
779税込857
1個
5日以内出荷
材質(グリップ)耐衝撃性アセテートプラスチック材質(軸)特殊合金鋼(S2)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
四角穴ネジ用スタビードライバー Wera四角穴ネジ用スタビードライバーWera
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
手の届きにくい場所に適した、刃の短い、特に小型のドライバー。ハードゾーンとソフトゾーンの便利な組み合わせを備えた2コンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。ブレードにはヴェラビットテクノロジーの利点がすべて備わっています。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。
軸長(mm)25
スタビードライバー GEDOREスタビードライバーGEDORE
819税込901
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
全長(mm)81材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム商品構成単品
PZ 1x30mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) エスコPZ 1x30mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA564DG-1種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタービープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スタービープラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスドライバー 台紙付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバー 台紙付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー商品構成単品
スタビードライバー