絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • KTC(4)
  • ベッセル(4)
  • ANEX(3)
  • Wera(2)
  • エスコ(2)
  • エンジニア(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • ホーザン(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • JTC(1)
  • nepros(1)
  • GEDORE(1)
先端形状
先端形状
プラス(+)(27)
先端形状
ポジドライブ(1)
先端形状
マイナス(-)(3)
先端サイズ
  • No.2
  • 3.5mm(6)
  • 4mm(17)
  • 5mm(15)
  • 5.5mm(12)
  • 6mm(41)
  • 6.3mm(5)
  • 6.5mm(11)
  • 8mm(16)
  • 10mm(8)
  • 13mm(3)
  • 18mm(4)
  • No.0(4)
  • No.1(18)
  • No.3(5)
  • No.4(3)
  • PZ0(5)
  • PZ1(8)
  • PZ2(9)
  • PZ3(4)
全長(mm)
  • 22(1)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 68(2)
  • 70(1)
  • 72(2)
  • 74(1)
  • 75(2)
  • 79(1)
  • 83(2)
  • 90(2)
  • 190(1)
  • 205(1)
  • 210(1)
  • 255(1)
  • 360(1)
  • 390(1)
  • 410(1)
  • 510(2)
グリップタイプ
  • グリップタイプ木製(1)
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(5)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(21)
刃先マグネット
  • あり(13)
  • なし(14)
あり・なし
軸貫通
  • なし(25)
なし
商品構成
  • 単品(30)
単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパークッションドライバー(スタビータイプ) ベッセルスーパークッションドライバー(スタビータイプ)ベッセル(21件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm)6全長(mm)68質量(g)35種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラスタビードライバー ベッセルメガドラスタビードライバーベッセル(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途狭い箇所での作業に最適。軸径(Φmm)6.4全長(mm)75種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)36材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プラスチックドライバー スタビータイプ モノタロウプラスチックドライバー スタビータイプモノタロウ(9件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
せまい所での作業に最適です。
用途せまい所でのネジ締め、緩め作業に材質(グリップ)アクリル樹脂軸径(Φmm)6.3全長(mm)87グリップ径(Φmm)30材質(軸)工具鋼商品構成単品刃先マグネットあり
ドライバー クッション スタビータイプ モノタロウドライバー クッション スタビータイプモノタロウ(23件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
壁際、せまい所での作業に最適のコンパクト設計、そして軸は最高級クロムバナジュウム鋼にパーカー仕上げを施しています。
軸径(Φmm)5全長(mm)72種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)37表面処理パーカー仕上げ材質(軸)最高級クロムバナジュウム鋼材質(グリップ)ポリアセタール刃部硬度HRC55±3材質(キャップ)PVC商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄スタッビドライバクロス KTC樹脂柄スタッビドライバクロスKTC(19件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
先端は、ビスに対しピッタリとフィットする形状で、ビスとのギャップを少なくし、カムアウト(外に逃げようとする力)を軽減。 マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチできます。 グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用し、指をかけるくぼみが設けられています。 アウターは凸面付なので滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。 グリップの材質は、地球に優しいポリプロピレンと、手にフィットするエラストマ樹脂の三重成形。 クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。
トラスコ品番373-3670軸径(Φmm)7.1全長(mm)75質量(g)70種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35.5材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂寸法s(mm)6.3商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クリスタラインドライバー (スタビータイプ) ベッセルクリスタラインドライバー (スタビータイプ)ベッセル(7件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
水晶の輝き、クリスタライン柄は「+」「-」で色分けされています。 狭いスペースの作業に最適です。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
軸径(Φmm)6全長(mm)87.5質量(g)50種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ミニスタッビドライバ KTCミニスタッビドライバKTC(4件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
スタッビドライバの機能をさらに強調したドライバです。
全長(mm)40質量(g)25種類スタビードライバー寸法L(mm)40グリップ径(Φmm)29寸法D(mm)29材質(軸)SWRH62A材質(グリップ)アセテート樹脂寸法l(mm)20商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
超ミニスタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ミニスタビードライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。
軸径(Φmm)6全長(mm)30種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スイスグリップ・スタービープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・スタービープラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類スタビードライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マグドラ22(マグネット入り) ANEXマグドラ22(マグネット入り)ANEX(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。
用途狭い箇所でのネジ回しにトラスコ品番395-9333全長(mm)22質量(g)10種類スタビードライバー/差替式ドライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9件のレビュー)
1,718税込1,890
1本
当日出荷から翌々日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ショートスタッビドライバ KTCショートスタッビドライバKTC(2件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
全長30mmでせまい場所で使用できます。(マッドガード、コンソールボックス、インストルメントパネル脱着)Φ40のグリップで大きな力が加えられます。
トラスコ品番373-7888全長(mm)30質量(g)20種類スタビードライバー寸法L(mm)30グリップ径(Φmm)40寸法D(mm)40材質(軸)SWRH62A材質(グリップ)アセテート樹脂寸法l(mm)15商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
[No2x 35mm] [+]スタビー ドライバー エスコ[No2x 35mm] [+]スタビー ドライバーエスコ
420税込462
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
350 スタビドライバー Wera350 スタビドライバーWera(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途汎用・携帯全長(mm)79規格ISO8764材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
スイスグリップ・プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
落下防止スタービードライバー ANEX落下防止スタービードライバーANEX
599税込659
1本
当日出荷
回転キャップでハンドルを回してもコードが絡みません。落下防止用のコードを取付けられるリング付です。高所作業に最適です。
材質(グリップ)PP、TPE、PA全長(mm)74質量(g)50種類スタビードライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
パワーグリップスタビードライバー イチネンTASCOパワーグリップスタビードライバーイチネンTASCO
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(グリップ)成型樹脂軸径(Φmm)6全長(mm)82質量(g)40グリップ径(Φmm)34材質(軸)構造用鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スイスグリップ・プラスドライバー根元六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・プラスドライバー根元六角PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ベクトルスタビードライバー B-270 ベッセルベクトルスタビードライバー B-270ベッセル
399税込439
1本
当日出荷
手にフィットするクッショングリップ。 限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm)6全長(mm)68グリップ径(Φmm)35商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
スタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)スタビードライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399税込439
1個
当日出荷
全長が短いので、狭い箇所での作業に最適。
全長(mm)70質量(g)40種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スタッビドライバ KTCスタッビドライバKTC(2件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
狭い場所にあるねじの脱着に便利です。
材質(グリップ)アセテート樹脂全長(mm)72質量(g)40種類スタビードライバー寸法L(mm)72グリップ径(Φmm)32寸法D(mm)32材質(軸)SWRH62A寸法l(mm)26商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スリットドライバースタービータイプ フック付 ANEXスリットドライバースタービータイプ フック付ANEX
369税込406
1本
当日出荷から翌々日出荷
フック付滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)高精度ブラックポイント仕上げ。狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。
材質(グリップ)PP、TPE全長(mm)60質量(g)43グリップ径(Φmm)36材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スタビードライバー ホーザンスタビードライバーホーザン(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
狭い場所での作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番407-4050軸径(Φmm)6全長(mm)83質量(g)45種類スタビードライバーハンドル径(Φmm)35.5グリップ径(Φmm)35.5mmΦ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ネプロス・木柄スタッビドライバ(クロス・マイナス) neprosネプロス・木柄スタッビドライバ(クロス・マイナス)nepros
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
材質(グリップ)木製質量(g)40種類スタビードライバー寸法L(mm)81寸法d(mm)6寸法D(mm)36商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ツインスター エンジニアツインスターエンジニア(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
+/-2WAYビットで1本2役です。狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。全長85mmのコンパクトタイプ
用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。材質(グリップ)樹脂トラスコ品番368-7716軸径(Φmm)6.3全長(mm)85質量(g)40種類スタビードライバー/差替式ドライバーグリップ径(Φmm)30グリップ長さ(mm)48商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
スタビードライバー エンジニアスタビードライバーエンジニア
309税込340
1個
当日出荷から翌日出荷
全長86mmのコンパクトタイプです。
用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に。材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6.3全長(mm)86種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー S2スチール JTCドライバー S2スチールJTC
779税込857
1個
5日以内出荷
材質(グリップ)耐衝撃性アセテートプラスチック材質(軸)特殊合金鋼(S2)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
四角穴ネジ用スタビードライバー Wera四角穴ネジ用スタビードライバーWera
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
手の届きにくい場所に適した、刃の短い、特に小型のドライバー。ハードゾーンとソフトゾーンの便利な組み合わせを備えた2コンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。ブレードにはヴェラビットテクノロジーの利点がすべて備わっています。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。
軸長(mm)25
スタビードライバー GEDOREスタビードライバーGEDORE
919税込1,011
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
全長(mm)81材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム商品構成単品
PZ 2x35mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) エスコPZ 2x35mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA564DG-2種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタービープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スタービープラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビードライバー