絞り込み
グリップタイプ
刃先マグネット
軸貫通
全長(mm)
120・125・129・130・139・140・145・158・195
先端サイズ
2.5mm・3mm・4mm
ブランド
SK11・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・Wera・エスコ・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・BROWN(ブラウン/平井工具)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ANEX・ENGINEER(エンジニア)・フジ矢・ホーザン・Y-SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップタイプから絞り込む
  • ペンシル型検電ドライバー SK11

    ペンシル型検電ドライバー

    SK11(5件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    低圧用検電ドライバー直流120~350V、交流100~250V電灯、電力線の導通の有無、配電家電器具の点検、修理にテスター代わりに使用できます。ドライバーの先端を電気回路の+側に接触させた場合、プラスチック柄の内部に装着したネオン管が発光して電気が流れているのを知ることができます。クリップ付ですからポケットに差しこめ、携帯に便利です。
    用途直流120~350V、交流100~250V電灯・電力線の導通の有無・配電家電器具の点検修理にテスター代わりに使用。仕様低圧用、グリップ付種類検電ドライバー電圧(V)(直流)120~350・(交流)100~250商品構成単品
  • 検電ドライバー フジ矢

    検電ドライバー

    フジ矢(6件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    電池を使用しないネオン管タイプ。
    用途電気配線の通電確認に。トラスコ品番447-0524種類検電ドライバー能力定電圧検電用AC100~380V商品構成単品
  • LED検電ドライバー 低圧用 ベッセル

    LED検電ドライバー 低圧用

    ベッセル(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    一般家庭向け通電・導通テスト用。 電池交換可能。 明るく光る長寿命LED。 携帯に便利なペンシルタイプ。
    用途電気配線、コンセントの通電チェック、およびAC活線側/アース側の極性判別、配線回路の導通チェックに。トラスコ品番776-0442種類検電ドライバー電源LR41×2個商品構成単品
  • 検電ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    検電ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    明るく光るネオン管です。携帯に便利なペンシルタイプです。導通試験及び無線通信機の発信試験用
    用途低電圧検電用(AC80~250V)種類検電ドライバー商品構成単品
  • 検電差替6本組ドライバーセット(低圧用) ベッセル

    検電差替6本組ドライバーセット(低圧用)

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    低圧用検電ドライバーのセットです。 一般家庭や工場における電気製品の電源の通電チェックができます。 ハンドル内部のネオンが光って通電を確認できます。 差替えが簡単なチャック式ハンドルに、よく使う刃先サイズをセットしました。 携帯・収納に便利なビニールケース入りです。
    用途家庭の常備工具、携帯工具、一般家庭や工場での電気製品の検電・修理に。トラスコ品番777-1428セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm/ピン抜き/角錐/検電差替ドライバーハンドル種類セット品材質(ケース)塩ビ商品構成セット品
  • ペンシル型LED検電ドライバー ANEX

    ペンシル型LED検電ドライバー

    ANEX(5件のレビュー)
    739税込813
    1セット
    当日出荷
    一般家庭及び工場向け。明るく光るLED検電ドライバー。通電チェック、導通チェックができます。電池の交換が可能です。
    エスコ品番EA707DC-7トラスコ品番309-7544種類検電ドライバー使用範囲交流AC100~240V商品構成単品
  • ダブル検電ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ダブル検電ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    一般家庭及び工場配線での電流の識別が確認できます。 単相100Vの通電テストの確認は+極にて100V部のみ点灯し、単相200Vの通電テストの確認は、アース部以外の2ヶ所共100V部のネオン管が点灯すれば、単相200Vの確認が出来ます。 三相(動力)200Vの通電テストの確認は100V、200V部のネオン管共点灯すれば、単相200Vの確認ができます。 使用電圧AC(交流)80V~250Vまで80Vより点灯開始。
    用途100V,200Vの検電に。トラスコ品番853-2716種類検電ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートテスター用電球 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オートテスター用電球

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    690税込759
    1本
    当日出荷
    6V~25Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
    用途オートテスター用パーツ。種類検電ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検電ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    検電ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(16件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    コンセント及び配線のプラス側の確認など、電線における、電流の有無確認作業に。交流80~250V 直流120~350V。
    用途電線における、電流の有無確認作業に。トラスコ品番853-2718種類検電ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライト付き検電ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    LEDライト付き検電ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,198税込3,518
    1本
    欠品中
    従来のグローランプに比べて輝度が100倍に向上し、バッテリーを必要としない世界初のLED検電ドライバーです。AC100~250Vの電圧範囲において、安定した高輝度を保つことができます。
    トラスコ品番688-1796材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂軸径(Φmm)3全長(mm)125軸長(mm)50交流電圧(V)110~250適合ねじM1.6刃先厚(mm)0.5刃先幅寸法(mm)2.5
  • 検電用ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    検電用ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ポケットクリップ付きの検電ドライバーです。
    トラスコ品番688-1798軸径(Φmm)3全長(mm)125軸長(mm)50適合ねじM1.6刃先厚(mm)0.5刃先幅寸法(mm)2.5
  • LED検電ドライバー ホーザン

    LED検電ドライバー

    ホーザン
    899税込989
    1本
    当日出荷
    視認性が良いLEDタイプです。電池交換式(LR41×2個が必要)
    仕様通電チェック、AC極性判別トラスコ品番474-3032種類検電ドライバーハンドル径(Φmm)16交流電圧(V)100~240商品構成単品
  • 2.5x50mm [-]ドライバー(検電) エスコ

    2.5x50mm [-]ドライバー(検電)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1本
    当日出荷
    商品構成単品刃先厚(mm)0.5
  • 検電差替5本組ドライバーセット(低圧用) ベッセル

    検電差替5本組ドライバーセット(低圧用)

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    通電チェックや基板作業に最適! 軸の交換が簡単な樹脂チャック。 通電箇所に触れるとネオン管が発光!
    用途PC周辺機器や電化製品、配電盤でのメンテナンスに。トラスコ品番835-6426セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4mm/ソケット:H5・H5.5/検電差替ドライバーハンドル種類セット品商品構成セット品
  • 検電器付ドライバーセット TRUSCO

    検電器付ドライバーセット

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(6本組)
    当日出荷
    コンセントなどにドライバーの先端を接触させ、グリップの後端を指で押すとグリップ内部のネオン管が発光し、電流の流れがわかります。
    用途電線における、電流の有無確認作業に。トラスコ品番285-3582セット内容(+)No.1・No.2・No.2/(-)3・5mm/キリ種類セット品交流電圧(V)80~250直流電圧(V)100~300材質(軸)工具鋼ケース寸法(mm)150×67商品構成セット品
  • 検電ドライバー(ペンシル型) TRUSCO

    検電ドライバー(ペンシル型)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    ネオン管が内蔵されており通電を確認できます。 携帯に便利なペンシルタイプです。
    トラスコ品番763-0077種類検電ドライバー交流電圧(V)100~250直流電圧(V)100~300材質(軸)工具鋼商品構成単品刃先3
  • 検電ドライバーLED サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    検電ドライバーLED

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    一般家庭及び工場配線での電流の導通確認できます。見やすい高輝度LED発光付です。安全保護キャップ付です。
    用途配線被覆の亀裂確認、プラグの検査。トラスコ品番395-4030種類検電ドライバー交流電圧(V)100~250商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートテスター Y-SK11

    オートテスター

    Y-SK11
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    単車から大型自動車の配線の電流チェックに最適です。クリップを車体ボディーの一部にはさみ、検査するコードにかるく突き差して下さい。正常でしたら、本体内部が発光します。
    用途自動車配線用。仕様6V~24V兼用種類検電ドライバー商品構成単品
  • LED検電ドライバー SK11

    LED検電ドライバー

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    欠品中
    LED発光管の発生により、通電チェックと直流・交流が一目でわかります。通電チェックと直流か交流かが、LED発光管の発生により一目でわかります。直流の極性プラス・マイナスの配線が、どちらであるかが、一目でわかります。電子機器の修理点検、電器開閉器や制御機器、自動車の電気系・電装品テストなどに最適です。
    用途一般家庭や工場における通電チェック。仕様9V~240V用種類検電ドライバー商品構成単品
  • ペンシル型検電ドライバー SK11

    ペンシル型検電ドライバー

    SK11
    529税込582
    1本
    当日出荷
    ペンシル型です。スパークプラグの上部ターミナル絶縁部にドライバーの先端を近づけると、ネオン感が断続的に発光します。この状況によりプラグ等の故障を容易に判断できます。ポケットに差しこめ、携帯に便利です。
    用途高圧用検電ドライバー自動車、単車等のスパークプラグ等の発火状態の点検用。仕様クリップ付種類検電ドライバー商品構成単品
  • 差替式検電ドライバーセット SK11

    差替式検電ドライバーセット

    SK11
    1,398税込1,538
    1セット(6本)
    当日出荷
    低圧用検電ドライバーセットです。検電の際、ドライバーの柄部末端にあるネジを親指で押さえ刃先をプラス側に接触させれば、柄の内部のネオン管が発光し、電気の導通の有無・異常がわかります。オフセットドライバー付きです。ドライバーとしてもご使用いただけます。
    用途低圧用、交流100~250V、家庭用電化製品の検電・修理、一般家庭、工場での電線の通電状態確認用。セット内容(-)3.5mm・(-)5.5mm・角ギリ・(+)No.1・(+)No.2・オフセット(+)No.2×(-)5mm種類セット品電圧(V)低圧用交流:100~250商品構成セット品
  • 145mm 検電ドライバー エスコ

    145mm 検電ドライバー

    エスコ(1件のレビュー)
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA688DA-1種類検電ドライバー商品構成単品
  • 検電DVセット(低圧用) BROWN(ブラウン/平井工具)

    検電DVセット(低圧用)

    BROWN(ブラウン/平井工具)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    低圧用(AC80-300V/DC100-250V)検電器付ドライバーセットです。 よく使う+2番がスペアとしてもう1本入っております。
    用途ネジの脱着に、検電器として仕様低圧用検電器付ハンドル、+1ビット、+2ビット(2本)、-3ビット、-5ビット、キリの6本付セットトラスコ品番838-5133セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2×2本/(-)ドライバー:3・5/キリ/ハンドル種類セット品商品構成セット品
  • 差替式検電ドライバーセット BROWN(ブラウン/平井工具)

    差替式検電ドライバーセット

    BROWN(ブラウン/平井工具)
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷
    低圧用検電ドライバーセットです。検電の際、ドライバーの柄部末端にあるネジを親指で押さえ刃先をプラス側に接触させれば、柄の内部のネオン管が発光し、電気の導通の有無・異常がわかります。オフセットドライバー付きです。一般家庭及び工場に於ける電線の電流の有無を調べる時に用います。DC120~300V・AC100~220V
    用途テレビラジオの点検ソケット、スイッチ等の電気製品の修理時にも非常に便利です。低圧用、交流100~250V、家庭用電化製品の検電・修理、一般家庭、工場での電線の通電状態確認用。セット内容オフセットドライバー(NO.2x-5)NO.1、NO.2、-3.5、-5、キリ、ボックス5.5mm)
  • 検電ドライバー Wera

    検電ドライバー

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    150~250Vの範囲の電圧を検出する検電ドライバー。実用的で丈夫なクリップ付きクラフトフォームハンドル。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。
    軸長(mm)70
  • 検電ドライバー(タグ付) Wera

    検電ドライバー(タグ付)

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    150~250ボルトの範囲の電圧を検出する単極位相テスター。丈夫なクリップ付きクラフトフォームハンドル。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。
    軸長(mm)70
  • LED検電ドライバー SK11

    LED検電ドライバー

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    極性識別や動作電圧が一目でわかります。通電チェックと直流か交流かが、LED発光管の発光により一目でわかります。 直流の極性プラス・マイナスの配線が、どちらであるかが、一目でわかります。
    用途自動車の電気系統の通電チェック。仕様2.8V~24V用種類検電ドライバー商品構成単品
  • 差替式検電ドライバーセット SK11

    差替式検電ドライバーセット

    SK11
    1,398税込1,538
    1セット(6本)
    当日出荷
    高圧用検電ドライバーセットです。検電の際、ドライバーの柄部末端にあるネジを親指で押さえ刃先をプラス側に接触させれば、柄の内部のネオン管が発光し、電気の導通の有無・異常がわかります。オフセットドライバー付きです。ドライバーとしてもご使用いただけます。
    用途高圧用、自動車、二輪車等のスパークプラグのテスト用。仕様オフセットドライバー付セット内容(-)3.5mm・(-)5.5mm・角ギリ・(+)No.1・(+)No.2・オフセット(+)No.2×(-)5mm種類セット品電圧(V)(検電/可触):2500~15000(但し、内燃機関二次高圧電流のみ)商品構成セット品
  • 150-250Vボルテージテスター BAHCO(バーコ)

    150-250Vボルテージテスター

    BAHCO(バーコ)
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0731
  • 150-250Vボルテージテスター BAHCO(バーコ)

    150-250Vボルテージテスター

    BAHCO(バーコ)
    3,598税込3,958
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0180
検電ドライバー