絞り込み
先端サイズ
- 3mm
- 2.5mm(2)
- 4mm(2)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(6)
刃先マグネット
- なし(6)
商品構成
- 単品(6)
先端形状

マイナス(-)(6)
軸貫通
- なし(4)
なし
全長(mm)
- 120(2)
- 140(1)
- 150(1)
- 158(1)
120・140・150・158
ブランド
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- エスコ(1)
- フジ矢(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)・エスコ・フジ矢・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「先端サイズ」から絞り込む
2.5mm(2)
3mm
4mm(2)

検電ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(16件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷コンセント及び配線のプラス側の確認など、電線における、電流の有無確認作業に。交流80~250V 直流120~350V。用途電線における、電流の有無確認作業に。トラスコ品番853-2718種類検電ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ダブル検電ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷一般家庭及び工場配線での電流の識別が確認できます。 単相100Vの通電テストの確認は+極にて100V部のみ点灯し、単相200Vの通電テストの確認は、アース部以外の2ヶ所共100V部のネオン管が点灯すれば、単相200Vの確認が出来ます。 三相(動力)200Vの通電テストの確認は100V、200V部のネオン管共点灯すれば、単相200Vの確認ができます。 使用電圧AC(交流)80V~250Vまで80Vより点灯開始。用途100V,200Vの検電に。トラスコ品番853-2716種類検電ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
検電ドライバーLED
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷一般家庭及び工場配線での電流の導通確認できます。見やすい高輝度LED発光付です。安全保護キャップ付です。用途配線被覆の亀裂確認、プラグの検査。トラスコ品番395-4030種類検電ドライバー交流電圧(V)100~250商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
検電用ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷スタンダードな検電ドライバー。種類検電ドライバー使用温度範囲(℃)-10~59使用範囲110~250V 50~500Hz適合ねじM2商品構成単品