ビット :「ソケット 12」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:RS3012M/8-L52●対辺(mm):3・4・5・6・7・8・10・12(8個組)●全長(mm):52●差込角:3/8"●レール長さ:200mm アズワン品番67-4718-80
1組
7,898 税込8,688
翌日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)33 先端サイズ12 外径(Φmm)17 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-76
1本
3,720 税込4,092
翌日出荷

1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

全長(mm)50 先端サイズ12 外径(Φmm)17 サイズ(inch)fs 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-7881-97 刃先マグネットあり
1個
810 税込891
翌日出荷

40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
715 税込787
当日出荷

6ポイント、マグネット付、差込部の窪みがダブル。
全長(mm)50 シャンク六角:1/4” 刃先マグネットあり
1個
610 税込671
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット無し
全長(mm)65 差込角対辺(mm)1/4”
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)20 先端サイズ8 外径(Φmm)12 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-82
1本
2,150 税込2,365
翌日出荷

幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm アズワン品番68-1832-88
1セット
25,000 税込27,500
翌日出荷

24mm~36mmまで対応する豊富なソケットセット。 Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。 大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ。 インパクトレンチ対応。
仕様30mm六角対応 セット内容オフセットアダプター(30mm)、専用ソケット(12角):24・27・30・32・36mm、Cリング(2個) 材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 寸法(mm)本体:59×284×32 質量(g)本体+ソケット+Cリング:1380 最大トルク(N・m)500 入力部の差込角(mm)六角軸:対辺6.35、六角ソケット:対辺30、差込角:9.52、12.7 アズワン品番64-7926-26
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)1/4” 両頭機能片頭
1本
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。 両端にビットが装着できるWタイプ 下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに プラスチック製でも耐久性抜群な耐衝撃性キャップ 18Vインパクト対応(40Vにも対応)
仕様●全長(mm):50●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●材質:炭素鋼、合金鋼、PP、鉄●適合サイズ:木工ドリル:Φ12mmまで鉄工ドリル:Φ6mmまで電動用ビット:両頭、片頭 全長(mm)50 アズワン品番65-2154-38
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷

仕様●セット内容:60点●ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●+ビット:全長25mm:#0・#1・#2・#3全長50mm:#1・#2・#3●-ビット:全長25mm:3・4・5.5・6.5mm全長50mm:4・5.5・6.5mm●TORXビット:全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40全長50mm:T15・T20・T25●TORXビット(イジリ止付):全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40●エクステンションバー:150mm●ソケットアダプター:25・50mm●ビットホルダー:60mm●ラチェットハンドル:180mm●Hexビット:全長25mm:2・2.5・3・4・5・6mm全長50mm:4・5・6mm●ビットアダプター:25mm●差込角:1/4” アズワン品番65-2166-63
1セット
9,170 税込10,087
翌日出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2224-81 両頭機能片頭
1本
2,070 税込2,277
翌日出荷

全長(mm)95 先端サイズPZ#2 軸長(mm)70 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-12
1本
890 税込979
翌日出荷

1個
770 税込847
翌日出荷

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP 全長(mm)120 質量(g)110 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)6.35(1/4”) アズワン品番64-7926-66 入数5本 両頭機能片頭
1本(5本)
2,060 税込2,266
翌日出荷

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
材質ステンレス 寸法(mm)4.0 全長(mm)89 先端形状六角 差込角対辺(mm)1/4" 両頭機能片頭
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

用途ステンレス等、難削材に 材質HSCOM42(コバルトハイス) 全長(mm)127 刃先径(Φmm)6 差込角対辺(mm)6.35 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,940 税込2,134
翌日出荷

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 エスコ品番EA611E-12 先端サイズ5.5 先端形状マイナス(-) 本数1
1個
330 税込363
翌日出荷

全長(mm)120 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-7926-39 入数5本 両頭機能片頭
1セット
1,830 税込2,013
翌日出荷

全長(mm)31 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズ#2 エスコ品番EA611ET-12 先端形状MORTORQ規格 本数1
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP 全長(mm)120 質量(g)47 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)6.35(1/4”) アズワン品番64-7926-62 入数2本 両頭機能片頭
1本(2本)
895 税込985
翌日出荷

1本
465 税込512
翌日出荷

1本
770 税込847
翌日出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT9 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-12 先端形状トルクス 本数1
1個
2,690 税込2,959
8日以内出荷

全長(mm)25 先端サイズ(-)4 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2223-56 両頭機能片頭
1本
750 税込825
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×4.2 全長(mm)25 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2223-82 両頭機能片頭
1個
455 税込501
翌日出荷

全長(mm)110 先端サイズ#2×#2 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-7908-23 両頭機能両頭
1パック(5本)
760 税込836
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×4.2 全長(mm)25 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2236-48 両頭機能片頭
1本
455 税込501
翌日出荷

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP 全長(mm)82 質量(g)80 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)6.35(1/4”) アズワン品番64-7926-64 入数5本 両頭機能片頭
1本(5本)
1,540 税込1,694
翌日出荷

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります