絞り込み
ブランド
  • エスコ(8)
  • BONDHUS(5)
  • Wera(2)
セット内容
  • トルクス(1)
  • 六角(3)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(8)
  • その他(1)
両頭機能
  • 片頭(13)
全長(mm)
  • 50
  • 1.5(3)
  • 2(5)
  • 2.5(3)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 25(41)
  • 30(25)
  • 65(41)
  • 75(32)
  • 85(8)
  • 89(3)
  • 100(12)
  • 110(15)
  • 150(18)
  • 200(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容から絞り込む
トルクス(1)
六角(3)
ビット WeraビットWera
899税込989
1本
翌日出荷
TORX内ネジ用の高品質ビット。Wera社が開発したTORX HF(HF = holding function)工具は、オリジナルのTORXプロファイルの幾何学的最適化によって特徴づけられます。出力チップとねじのプロファイルの間の面圧によるクランプ力により、ねじは工具上で確実に保持されます。サイズ別に色分けされたツールファインダーで、簡単に工具を探すことができます。1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。
用途トルクスソケットネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9全長(mm)50
2.0x50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ2.0x50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ(1件のレビュー)
195税込215
1個
当日出荷
寸法(mm)2
ボンダス ヘックスビットセット インチサイズ BONDHUSボンダス ヘックスビットセット インチサイズBONDHUS
6,598税込7,258
1セット(9点)
翌々日出荷
御手持ちのソケットに差し込む事ができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途六角穴付ボルトに使用トラスコ品番406-7126RoHS指令(10物質対応)対応
ビット WeraビットWera
899税込989
1本
翌日出荷
TORX内ネジ用の高品質ビットWera社が開発したTORX HF(HF = holding function)工具は、オリジナルのTORXプロファイルの幾何学的最適化によって特徴づけられます出力チップとねじのプロファイルの間の面圧によるクランプ力により、ねじは工具上で確実に保持されますサイズ別に色分けされたツールファインダーで、簡単に工具を探すことができます1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。
用途トルクスソケットネジ用軸径(Φmm)6寸法(mm)差込口の溝位置:9全長(mm)50
#3x50mm [■]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト) エスコ#3x50mm [■]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト)エスコ
1,290税込1,419
1本
翌日出荷
T20x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) エスコT20x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)エスコ
1,350税込1,485
1本
翌日出荷
サイズが分かりやすいカラー帯付
アズワン品番64-2237-30
6本組 [Torx]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト) エスコ6本組 [Torx]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト)エスコ
6,720税込7,392
1組
翌日出荷
5x50mm [Hex]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト) エスコ5x50mm [Hex]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト)エスコ
1,350税込1,485
1本
翌日出荷
寸法(mm)5
10.0x50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ10.0x50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
寸法(mm)10
8.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ8.0x 50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
寸法(mm)8
1.5x50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ1.5x50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ(1件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷
寸法(mm)1.5
ボールポイントビット(インチサイズ) BONDHUSボールポイントビット(インチサイズ)BONDHUS
4,998税込5,498
1セット(7点)
当日出荷
お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
トラスコ品番406-7045RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントビット BONDHUSボールポイントビットBONDHUS
5,598税込6,158
1セット(8点)
翌々日出荷
お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途六角穴付ボルトに使用トラスコ品番406-7053RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビット BONDHUSヘックスビットBONDHUS
3,998税込4,398
1セット(6点)ほか
翌々日出荷
お手持ちのソケットに差し込む事ができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタービットセット BONDHUSスタービットセットBONDHUS
7,698税込8,468
1セット(9点)
翌々日出荷
お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
トラスコ品番406-7096RoHS指令(10物質対応)対応
ビットセット