カテゴリ
絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.3(9)
- 6.35(160)
- 9.5(1)
- 9.525(24)
- 12.7(21)
- 17(1)
- 19(1)
- 22(1)
- その他(3)
全長(mm)
- 50
- 25(385)
- 30(93)
- 32(40)
- 35(36)
- 44(45)
- 45(63)
- 60(53)
- 65(381)
- 70(110)
- 75(201)
- 82(51)
- 85(101)
- 89(63)
- 100(299)
- 110(242)
- 120(59)
- 150(337)
- 200(92)
- 300(39)
- 全長(mm)をもっと見る
両頭機能
- 両頭(14)
- 片頭(216)
刃先マグネット
- あり(11)
- なし(1)
種類
- トーション(14)
- 段付(9)
ブランド
- エスコ(104)
- Wera(59)
- BONDHUS(51)
- 近江精機(25)
- NAC(長堀工業)(16)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
- ベッセル(5)
- SLOKY(スローキー)(5)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- エイト(2)
- 日東工器(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- ブランドをもっと見る
エスコ・Wera・BONDHUS・近江精機・NAC(長堀工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ベッセル・SLOKY(スローキー)・BIGMAN(ビッグマン)・エイト・日東工器・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・KTC・TRUSCO・Panasonic(パナソニック)・ミトロイ(水戸工機)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(66)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。

ドライバービット
Wera(17件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ドライバービット ロングタイプ
Wera(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
エアー電動ドライバー用
ベッセル(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10本)当日出荷から翌々日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
エアー・電動ドライバー用ビット
ベッセル¥1,398~税込¥1,538~1パック(10本)当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B35両頭機能片頭
段付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥689~税込¥758~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
インパクター ドライバービット
Wera(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。仕様ダイヤモンドコーティング先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ロングタイプ)
Wera(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。全長(mm)50種類バイトーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
段付トルクスプラスビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥699~税込¥769~1本当日出荷から翌日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付軸長(mm)24先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
853/4 ACR SL プラスビットPH
Wera¥1,398税込¥1,5381本当日出荷カムアウトを防止するACRという強い食い付きを実現する技術を採用しています。用途組立メンテンナンス材質特殊工具鋼タイプACR種類バイトーションタイプ先端サイズ+2差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
840/4Z ビット
Wera¥899税込¥9891本当日出荷から翌々日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
インパクター ドライバービット
Wera(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。仕様ダイヤモンドコーティング先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
トーション ドライバービット 851/4TZ
Wera(1件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。全長(mm)50種類トーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型
Wiha(ビーハ/ノガ)¥599税込¥6591本当日出荷仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状マイナス(-)本数1塗装色クローム差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![3.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015236-170327-02.jpg)
3.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
エスコ¥175税込¥1931個当日出荷エスコ品番EA611BL-3全長(mm)50対辺寸法(mm)3先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット シングル
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)当日出荷シングルビットです。エアー・電動ドライバー用ビットです。先端形状プラス(+)両頭機能片頭![4.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015245-170327-02.jpg)
4.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
エスコ¥175税込¥1931個当日出荷エスコ品番EA611BL-4全長(mm)50対辺寸法(mm)4先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
手廻しドライバー用Φ3シャンク +0 全長50L 先端径Φ2x35L
近江精機(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。用途チャック式手廻しドライバートラスコ品番807-1858材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3全長(mm)50質量(g)1種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)両頭機能片頭
プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型
Wiha(ビーハ/ノガ)¥479~税込¥527~1本当日出荷から翌日出荷仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状プラス(+)塗装色クローム両頭機能片頭
段付ポジドライブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きポジドライブビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50軸長(mm)24両頭機能片頭
































![3.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015236-170327-02.jpg)


![4.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015245-170327-02.jpg)



![5.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015254-170327-02.jpg)
![2.5x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015227-180216-02.jpg)