絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃先マグネット
あり・なし
種類
その他・スリム・トーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ビットセット

741件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容から絞り込む
TORXビットセット エスコTORXビットセットエスコ
7,890税込8,679
1セット
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
TORX-PLUS-IPRビットセット(イジリ止付) エスコTORX-PLUS-IPRビットセット(イジリ止付)エスコ
6,480税込7,128
1セット
翌日出荷
イジリ止付。
Hexビットセット エスコHexビットセットエスコ
4,250税込4,675
1セット
翌日出荷
六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
(-)ビットセット エスコ(-)ビットセットエスコ
4,390税込4,829
1セット
翌日出荷
強度と精度に優れた段付きマイナスビットです。ケース。
Hexビットセット エスコHexビットセットエスコ
4,400税込4,840
1セット
翌日出荷
六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
Hexビットセット エスコHexビットセットエスコ
5,630税込6,193
1セット
翌日出荷
工具袋付。
(+)ビット(Torsion) エスコ(+)ビット(Torsion)エスコ
210税込231
1本
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーション形状でトルクピークを軽減。摩耗を抑えて、ビットの使用寿命を延ばします。
ショートドリル 特殊刃 2本セット SUN UPショートドリル 特殊刃 2本セットSUN UP
429税込472
1セット(2本)
6日以内出荷
鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!ショートドリルの2本組です!穴あけ後のバリが出にくい!短いからブレにくい!
ショートドリル 特殊刃 SUN UPショートドリル 特殊刃SUN UP
869税込956
1個
翌々日出荷
鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!穴あけ後のバリが出にくい!短いからブレにくい!
仕様●六角軸:6.35mm●使用電動工具:充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー●材質:ドリル刃/ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2)、六角軸/炭素鋼(S45C)●硬度:ドリル刃/HRC63±1表面処理、ドリル刃/チタンコーティング、六角軸/ニッケルメッキ●ドリル刃のサイズ:ドリル径/12.0mm、ドリル長/25mmアズワン品番65-9541-15
23本組 ドリル・ドライバーセット エスコ23本組 ドリル・ドライバーセットエスコ
1,550税込1,705
1セット
翌日出荷
ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。クリアケース付
仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13アズワン品番65-3893-61
1/4 5PCS ツイストソケットセット JTC1/4 5PCS ツイストソケットセットJTC
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
摩耗、錆び、変形したボルトナットの取り外しがお手持ちのドリルで簡単に出来ます!
用途サイズ:8、9、10、11、12 六角軸:H1/4 全長:65mm
TORXビットセット エスコTORXビットセットエスコ
4,460税込4,906
1セット
翌日出荷
ビットケース付。
全長(mm)25サイズ(inch)六角シャンク:1/4”入数5組
Hexビットセット エスコHexビットセットエスコ
3,760税込4,136
1セット
翌日出荷
ビットケース付。
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0mm全長(mm)25サイズ(inch)六角シャンク:1/4”入数6組
[ステンレス製]Hex-Plusビットセット エスコ[ステンレス製]Hex-Plusビットセットエスコ
8,790税込9,669
1セット
翌日出荷
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・
セット内容4本組(3.0・4.0・5.0・6.0)全長(mm)89サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
トルクスビット 14点セット Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスビット 14点セットWiha(ビーハ/ノガ)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
12本のトルクスビット+マグネットビットホルダーが専用ケースに収納された便利なセットです。専用ケースのロゴマークをスライドさせるとビット収納部が回転してビットが取り出せます。クロムバナジウム鋼製の頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
トラスコ品番511-2792セット内容T7(1本)、T8(1本)、T9(1本)、T10(1本)、T15(2本)、T20(2本)、T25(2本)、T30(1本)、T40(1本)、マグネットビットホルダー、専用ケース材質ビット・ビットホルダ:クロムバナジウム鋼、ケース:グラスファイバー入りポリアミド樹脂全長(mm)25質量(g)114規格DIN 3126, ISO 1173, form C6.3シャンク径(Φmm)6.35入数14本(ビットホルダ、ケース含む)
9PCS TPスタープラスソケットビットセット JTC9PCS TPスタープラスソケットビットセットJTC
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
ロングタイプ
全長(mm)100サイズTP10、TP15、TP20、TP25、TP27、TP30、TP40、TP45、TP50差込角(mm)9.5
プラス&トルクスビットセット BAHCO(バーコ)プラス&トルクスビットセットBAHCO(バーコ)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番473-5695
トルクスビットセット BAHCO(バーコ)トルクスビットセットBAHCO(バーコ)
1,998税込2,198
1セット
75日以内出荷
トラスコ品番473-7207
いじり防止付きビットセット BAHCO(バーコ)いじり防止付きビットセットBAHCO(バーコ)
2,298税込2,528
1セット
60日以内出荷
トラスコ品番473-5620
ビットドライバーセット 69点 ハゼットビットドライバーセット 69点ハゼット
22,980税込25,278
1セット
6日以内出荷
トラスコ品番545-4800
スマートケース ドライバーBitセット ハゼットスマートケース ドライバーBitセットハゼット
21,980税込24,178
1セット
6日以内出荷
ドライブ : 六角形、ソリッドISO 1173-A 5.5 出力 : スロットプロファイル、クロスリセスプロファイルPH、PozidrivプロファイルPZ、内側六角形プロファイル、内側TORX(R)プロファイル、内側TORX(R)Plusプロファイル(ピン付き) コンパクトで折りたたみ可能なツールセット お手入れが簡単な素材と心地よい表面 スリムで軽いテキスタイルケースの利点とハードシェルツールボックスの耐久性を兼ね備えたSMART CASE すばやく開けて摩耗がないマグネチックファスナー 簡単にアクセスできるツールストレージ 最小スペースで最大数のツール SMART CASEは平らに折りたたむか、テーブルキャストのように立てることが可能 ツール数 : 69
寸法(mm)114.4×100×48.5
ビット JTCビットJTC
719税込791
1個
5日以内出荷
JTC5715用
10mm(hex)12.7mmビットアダプター JTC10mm(hex)12.7mmビットアダプターJTC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
JTC3933・JTC3509・JTC4738N・JTC4738K用
9.5mmビットアダプター JTC9.5mmビットアダプターJTC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
JTC3933・JTC3509用
ヘッドボルトビット JTCヘッドボルトビットJTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC3933・JTC3509用
全長(mm)75
12角ビット JTC12角ビットJTC
579税込637
1個
5日以内出荷
JTC3933・JTC3509用
用途1363012全長(mm)30サイズM12
12角ビット JTC12角ビットJTC
579税込637
1個
5日以内出荷
JTC3933・JTC3509用
用途1363010全長(mm)30サイズM10
12角ビット JTC12角ビットJTC
579税込637
1個
5日以内出荷
JTC3933・JTC3509用
用途1363008全長(mm)30サイズM8
12角ビット JTC12角ビットJTC
579税込637
1個
5日以内出荷
JTC3933・JTC3509用
用途1363006全長(mm)30サイズM6
12角ビット JTC12角ビットJTC
579税込637
1個
5日以内出荷
JTC3933・JTC3509用
用途1363005全長(mm)30サイズM5
12角ビット JTC12角ビットJTC
859税込945
1個
5日以内出荷
JTC3933・JTC3509用
全長(mm)75
12角ビット JTC12角ビットJTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC3933・JTC3509用
用途S2 1337555全長(mm)75サイズM12
12角ビット JTC12角ビットJTC
759税込835
1個
5日以内出荷
JTC3933・JTC3509用
全長(mm)75サイズM12
12角ビット JTC12角ビットJTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC3933・JTC3509用
用途S2 1367510全長(mm)75サイズM10
12角ビット JTC12角ビットJTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC3933・JTC3509用
全長(mm)75
12角ビット JTC12角ビットJTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC3933・JTC3509用
用途S2 1367508全長(mm)75サイズM8
12角ビット JTC12角ビットJTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC3933・JTC3509用
全長(mm)75サイズM8
12角ビット JTC12角ビットJTC
579税込637
1個
5日以内出荷
JTC3933・JTC3509用
用途S2 1367506全長(mm)75サイズM6
12角ビット JTC12角ビットJTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC3933・JTC3509用
全長(mm)75サイズM6
12角ビット JTC12角ビットJTC
579税込637
1個
5日以内出荷
JTC3933・JTC3509用
用途S2 1367505全長(mm)75サイズM5
ビットセット