絞り込み
セット内容
- その他(6)
- ソケット(5)
- トルクス(33)
- ドリル(2)
- プラス(41)
- ポジドライブ(17)
- マイナス(15)
- 六角(26)
差込角対辺(mm)
- 6.35
- 4(1)
- 6.3(5)
- 6.33(5)
- 9.5(8)
- 12.7(9)
- その他(1)
両頭機能
- 両頭(29)
- 片頭(86)
全長(mm)
- 1.5(3)
- 2(3)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 25(27)
- 30(2)
- 45(2)
- 50(8)
- 65(21)
- 85(4)
- 100(1)
- 110(8)
- 140(1)
- 150(11)
- 185(1)
- 全長(mm)をもっと見る
刃先マグネット
- あり(19)
- なし(6)
種類
- その他(1)
- スリム(1)
- トーション(2)
その他・スリム・トーション
ブランド
- モノタロウ(6)
- エスコ(35)
- Wera(23)
- ANEX(9)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(9)
- JTC(7)
- トップ工業(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- SUN UP(4)
- TRUSCO(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- trad(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ベッセル(1)
- BONDHUS(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Wera・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・JTC・トップ工業・BAHCO(バーコ)・SUN UP・TRUSCO・BOSCH(ボッシュ)・trad・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ENGINEER(エンジニア)・トップマン[工具・金物]・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・HiKOKI(ハイコーキ)・PROMOTE(プロモート)・ベッセル・BONDHUS・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
「セット内容」から絞り込む
ソケット(5)
その他(6)
ドリル(2)
トルクス(33)
プラス(41)
ポジドライブ(17)
マイナス(15)
六角(26)

六角ビット セット
(89件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(6本)当日出荷サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
ビットソケット セット
(74件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(29個)当日出荷ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
六角ビットセット
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(6本)当日出荷六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。トラスコ品番330-4019
ビット インパクトドライバー用(マグネット付)
(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(10本)当日出荷インパクトドライバー対応の両頭ビット。 マグネット仕様なので、ネジやビスの挿入しやすい。用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに材質特殊合金鋼(S2)先端形状プラス本数10差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
六角レンチカラービット9本組
ANEX(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(9本)当日出荷サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しにトラスコ品番764-7603
ソケットビット セット
(54件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(10本)当日出荷電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
ロング六角ビットセット
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(6本組)当日出荷六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。 パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。トラスコ品番352-3748材質ビット:特殊鋼
六角ビットセット ロングタイプ
(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(6本)当日出荷建築作業はじめ、あらゆる業務作業に便利な六角穴付ねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ回しです。 ロングタイプですので狭い箇所でも作業性に優れています。用途機械組立、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業など硬度58-62
ドライバービットセット
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
ヘキサゴンビットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。付属品ビット用ホルダトラスコ品番405-7449
6pcs.ボールポイントビットセット
trad(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(6本)当日出荷色とサイズ表示で見分けが簡単!。インパクト対応材質(ビット)S2材質(ホルダー)PERoHS指令(10物質対応)対応
両頭ビットアソートセット
trad(4件のレビュー)¥799税込¥8791セット(7本)当日出荷カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズのビットが入ったアソート品です
電動ドリル用ドライバビット10本組セット
トップ工業(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(10本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組
ANEX(5件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく!マグネットでつかないステンレスも落とさない。用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに種別+電圧(V)対応:40(18Vにも対応)刃先2
ウエストビットセット
JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(6本)当日出荷マグネット付ドライバービット6本組。硬質両頭ビット(インパクトドライバー対応)。ベルトクリップ付で便利!
ビットベルト ソケットビット
ベッセル¥2,698税込¥2,9681セット(5本組)当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ソケット部はミラーメッキ仕上げ。 カラーリングでサイズを色分け。 軸圧入式で軸折れに強い。用途六角ネジ、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
段付ビットアソートセット
trad(6件のレビュー)¥699税込¥7691セット(6本)当日出荷カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズの段付ビットが入ったアソート品です
ロングボールポイント六角ビット 5本組セット
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481セット(5本)当日出荷先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。トラスコ品番856-3519先端マグネット入り硬さH2018年トラスコ掲載ページ5 0677
特殊ネジ用ビットセット
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(10本)当日出荷DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。付属品ビットホルダ付トラスコ品番368-7520
電動ドリル用ドライバビット6本組セット
トップ工業(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(6本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
六角ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(6本組)当日出荷インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。トラスコ品番853-5804RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットセット
WIZ'A(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷先端スリムでネジ穴が見やすい。段付ビットは幅の狭い場所での作業に適しています。マグネット付。18V対応。
電動ドリル用ドライバビット10本組セット
トップ工業(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(10本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
21pドライバービットセット
BOSCH(ボッシュ)¥899税込¥9891個当日出荷輸入の家具や製品に使われることが増えている5品種の先端を、携帯できるホルダーにまとめました。用途電動ドライバーでのネジ締め作業に 携帯用質量(kg)0.16
六角レンチカラービット4本組
ANEX¥1,098税込¥1,2081セット(4本)当日出荷サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しにトラスコ品番753-6461
ドライバービットセット ドリル付
SUN UP(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(10本)当日出荷穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット。強靭・高品質なS2材を使用。磁力入でネジを確実にキャッチ。ドルルはHSS鋼(チタンコーティング)ですので、鉄材など金属から木材・樹脂の穴明けが可能です。ソケットアダプターに市販のソケット(差込角6.35mm)を取り付ければ、ボルト・ナットの締め緩めも可能です。
強鉄ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥459~税込¥505~1パック(2本)ほか当日出荷から翌日出荷新鋼材採用し、電動インパクトドライバーの高トルク化に対応するため、高硬度HRC62を実現しました。 様々な作業に適しており、ハードな使用条件においても折れに強く、カケにくい新しいトーションビットです。
ヘクスローブカラービット5本組 精密タイプ
ANEX¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷ヘクスローブドライバービットの精密サイズセットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。トラスコ品番753-6607
業務用アソート ビットセット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,398~税込¥1,538~1セット(6本組)ほか当日出荷精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!用途建築関連・板金作業・内装関連。RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ドライバビット10本組セット
トップ工業¥2,998税込¥3,2981パック(10本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
Reセットねじ打ち名人
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷滑りやすい材料や上向き・横向き作業に用途ビスガイドを縮めた状態でのビット先端の出寸法を、打ち込みたいねじ頭の深さに合わせて調節して下さい。位置調整について 六角レンチでイモねじを緩め、固定用金具を移動させるとビットの出寸法の調節が出来ますがイモねじの固定位置はビットの平らな部分に当たるようにして締めて下さい。角部分で締めると施工中に緩んで外れてしまい危険ですセット内容バネ付ビスガイド 両頭ビス+2x110mm、六角レンチ2.5mm全長(mm)185差込角(mm)6.35軸用
ツールチェック プラス 1
Wera¥19,980税込¥21,9781個当日出荷メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに39点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 855/1 BTH (1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 867/1 Z TORX BO (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0)差込角(mm)6.35セット商品数39
ツールセット ツールチェック モジュラー 1
Wera¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに21点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。最大85種類のツールの組み合わせが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。セット内容●Tool-Check Modular 1, 21点1×815/1 ビットホルダー 6.35mm用: 1/4 inch x 78 mm1×8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット 6.35mm用: 1/4 inch x 50 mm1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm1×899/4/1 汎用ビットホルダー: 1/4 inch x 50 mm1×851/1 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×25 mm1×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 2×50 mm1×855/1 BTZ バイトーション ポジビット: PZ 1×25 mm1×855/4 BTZ PZ ポジビット バイトーション: PZ 2×50 mm2×867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm2x : TX 20×50 mm, TX 25×50 mm1x : 0.8×5.5×50 mm4×840/1 BTZ バイトーション六角ビット: 3×25 mm, 4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm4×8790 HMA ソケット 1/4 inch : 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 13×23 mm差込角(mm)6.35セット商品数21ケース色黒
四角ビットセット 1306-FW
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥2,198税込¥2,4181セット(6本組)当日出荷2×4建築・輸入建築・家具関連。ACL床パネル固定用ビス。パーチクルボード調整用。筋力イプレート取付金具。鋼製束固定用金具。H級トラスコ品番853-5361RoHS指令(10物質対応)対応







































![9本組/1.5-10mm[Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64562847-210430-02.jpg)