絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃先マグネット
あり・なし
種類
その他・スリム・トーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ビットセット

720件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容から絞り込む
ショートドリル 特殊刃 2本セット SUN UPショートドリル 特殊刃 2本セットSUN UP
369税込406
1セット(2本)
6日以内出荷
鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!ショートドリルの2本組です!穴あけ後のバリが出にくい!短いからブレにくい!
ショートドリル 特殊刃 SUN UPショートドリル 特殊刃SUN UP
729税込802
1個
当日出荷
鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!穴あけ後のバリが出にくい!短いからブレにくい!
仕様●六角軸:6.35mm●使用電動工具:充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー●材質:ドリル刃/ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2)、六角軸/炭素鋼(S45C)●硬度:ドリル刃/HRC63±1表面処理、ドリル刃/チタンコーティング、六角軸/ニッケルメッキ●ドリル刃のサイズ:ドリル径/10.0mm、ドリル長/25mmアズワン品番65-9541-13
ショートドリル 特殊刃 SUN UPショートドリル 特殊刃SUN UP
469税込516
1個
6日以内出荷
鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!穴あけ後のバリが出にくい!短いからブレにくい!
Reセットねじ打ち名人 サンフラッグ(旧:新亀製作所)Reセットねじ打ち名人サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
滑りやすい材料や上向き・横向き作業に
用途ビスガイドを縮めた状態でのビット先端の出寸法を、打ち込みたいねじ頭の深さに合わせて調節して下さい。位置調整について 六角レンチでイモねじを緩め、固定用金具を移動させるとビットの出寸法の調節が出来ますがイモねじの固定位置はビットの平らな部分に当たるようにして締めて下さい。角部分で締めると施工中に緩んで外れてしまい危険ですセット内容バネ付ビスガイド 両頭ビス+2x110mm、六角レンチ2.5mm全長(mm)185差込角(mm)6.35軸用
DEEN ビットラチェットセット DEENDEEN ビットラチェットセットDEEN
8,598税込9,458
1個
当日出荷
エクステンションコードセット BOSCH(ボッシュ)エクステンションコードセットBOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業にトラスコ品番215-7974セット商品数11
8本組/1/16-3/16" [Hexagon]ドライバービット エスコ8本組/1/16-3/16" [Hexagon]ドライバービットエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2236-63
ドライバービット150 2P BOSCH(ボッシュ)ドライバービット150 2PBOSCH(ボッシュ)
999税込1,099
1個
当日出荷
耐久性50%アップ!(メーカー比)充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応
用途インパクトドライバーでのネジしめ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.5×6.5×150
コンパクトビット・ラチェット52 超短ボックスビットセット ストレート型 ANEXコンパクトビット・ラチェット52 超短ボックスビットセット ストレート型ANEX
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
52枚ギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもネジ回しが容易にできます。超短ボックスビットセットです。
用途狭い個所でのボルト・ナット回しに。セット商品数7点
黒艦ビット 極 アソートセット ベッセル黒艦ビット 極 アソートセットベッセル
1,398税込1,538
1セット(5本)
当日出荷
鉄工作業に!強靭刃先!
用途配電盤・機械整備などの大きいねじにRoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ヘクスビットセット トップ工業電動ドリル用ヘクスビットセットトップ工業
6,498税込7,148
1セット(11本)
当日出荷
トラスコ品番100-3094本数11
ステンレスラチェットセット tradステンレスラチェットセットtrad
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単! サビにくいステンレス使用 便利なビットホルダー付き 組み立てや分解に便利なラチェット機能
軸(mm)六角軸:6.35
六角ビットセット(7種) trad六角ビットセット(7種)trad
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み 収納に便利なホルダー付 六角ネジ用締め・ゆるめ作業に
付属品アダプター付RoHS指令(10物質対応)対応
9PCS ショート穴開5PTスターレンチセット JTC9PCS ショート穴開5PTスターレンチセットJTC
2,898税込3,188
1個
当日出荷
入組点数9RoHS指令(10物質対応)対応
5PCS 12角ビットセット JTC5PCS 12角ビットセットJTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
入組点数5ビット全長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
10PCS スタービットセット JTC10PCS スタービットセットJTC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
入組点数10RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクスローブカラービット5本組 穴なし ANEXヘクスローブカラービット5本組 穴なしANEX
1,998税込2,198
1セット(5本)
当日出荷
いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
トラスコ品番753-6615
アクセサリーセット83ホン BOSCH(ボッシュ)アクセサリーセット83ホンBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
DIYで必要なものが全て入ったアクセサリー83本セット
用途ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、LEDライト、コンパクトレンチなど他本体質量(g)1800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×70×250
ミニラチェットビットセット JTCミニラチェットビットセットJTC
8,298税込9,128
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ビットセット JTCビットセットJTC
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
龍靭ビット スリムタイプ (マグネット入り) ANEX龍靭ビット スリムタイプ (マグネット入り)ANEX(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(5本組)
当日出荷
ねじ頭が見やすく、狭い場所での作業に最適です。トーション部で衝撃を吸収します。サビに強い光沢表面仕上げです。
トラスコ品番470-1721
トルクスプラスビットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスプラスビットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
トラスコ品番811-7704RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・パワービットセット BONDHUSボールポイント・パワービットセットBONDHUS
14,980税込16,478
1セット(12本組)
8日以内出荷
エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ・エイト サンフラッグ(旧:新亀製作所)ヘックスローブ・エイトサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トルクネジ用ビットのセット。狭いスペースや、壁際での作業に威力を発揮。いじり止め付ピットです。
仕様ビットの差替えワンタッチトラスコ品番212-2634材質(グリップ)樹脂軸貫通なし
ドライバービット(+-) エスコドライバービット(+-)エスコ
4,960税込5,456
1セット
翌日出荷
入り組み点数:8点。セット内容:(+)ビット×4、(-)ビット×4、ビットホルダー。(+)ビット #0・#1・#2・#3。(-)ビット 刃幅×刃厚:3.5×0.5mm、4.0×0.6mm、5.5×0.8mm、6.25×1.0mm。ビットホルダー10本用。
ビット全長(mm)(+):50、(-):50シャンク径(inch)六角:1/4”
24PCS凄短ビットセット トップマン[工具・金物]24PCS凄短ビットセットトップマン[工具・金物]
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
全長16mmビットのため狭い場所に使用できます。
セット内容#0/#1/#2/#3/-3/-4/-5/-6/1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/T8H/T10H/T15H/T20H/T25H/T27H/T30H/T40Hセット数24本組ビット寸法(mm)6.35×16適合ドライバーNO4001-553
8PCSドライバー用ビットセット トップマン[工具・金物]8PCSドライバー用ビットセットトップマン[工具・金物]
349税込384
1個
8日以内出荷
使用頻度の高いビット8点セット
セット内容+1/+2/-6/六角3/4/5/T8/T10差込角(mm)6.35材質(ビット)クロムバナジウム鋼ビット全長(mm)25
へクスローブ極短セット エンジニアへクスローブ極短セットエンジニア
1,198税込1,318
1式
3日以内出荷
狭い場所での作業に便利なヘックスローブビット7本組。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。
適合ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30
ビットセット 8pcs BIGMAN(ビッグマン)ビットセット 8pcsBIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
携行に便利な超コンパクトサイズ。超スリムワンタッチホルダー付き。
用途家具などのネジ締めに。セット内容[+] PH1、PH2 [-] 4mm、6mm [ヘックス] 3mm、4mm、5mm、6mm材質[ビット] S2、ニッケルメッキ、アルミカラーリング付き [ワンタッチホルダー] Cr-V鋼、クロームメッキ本体サイズ(mm)90×10×30
ビット&ドリル+面取カッター 9点セット iHelpビット&ドリル+面取カッター 9点セットiHelp
939税込1,033
1セット
4日以内出荷
DIYなどによく使われるビットとドリルを厳選してまとめた便利な8点+面取りカッターのセットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。面取りカッターは、穴あけ後のバリ取りや皿ネジ用面取りに便利です。
用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、穴あけ作業に。その他【ドリル】刃先シンニングセット内容[面取り] 8.0mm [ドリル] 2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm [ビット] 50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)材質[ビット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング) [面取りカッター] ハイス(HSS1ブレード、ノーコーティング)質量(g)130表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)ケース寸法(mm)165×10×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数9点
盆栽用カッティングピンセット KFI盆栽用カッティングピンセットKFI
3,500税込3,850
1本ほか
8日以内出荷
カッティングタイプのピンセットで剪定鋏ほどの切断能力はありませんが、デリケートな剪定が可能です。国内製造された商品で素材はSUS304を使用しており、側面には滑り止めのスリッドも入っております。工業用・研究用ピンセット製造メーカーの一品です。
用途細目の茎、芽摘み用剪定にご利用下さい。
バイシクル セット 3 A Weraバイシクル セット 3 AWera
32,980税込36,278
1個
当日出荷
自転車のメンテナンス、組立に最適なツールセットです。極めてコンパクトなケースにワークショップやツアーで活躍するバイクツール38点を収納しております。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ガラス繊維強化プラスチック製のタイヤレバーが付属しており、リムを傷つけることなく安全にタイヤを外すことができます。9502タイヤレバーはビット装着が可能で、仏式バルブ(フレンチバルブ)の固定に対応しています。9503タイヤレバーにはバルブイジェクター(バルブ抜き)機能が付いています。付属のチェーンツールセットでチェーンの緩め、再接続が可能です。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応しています。
セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 3899/4/1 (1x 1/4x100), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (1x PH 1x25; 1x PH 2x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25), 840/1 BTZ (1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 842/1 Z (1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0), 9502 (1x 105,0), 9503 (1x 105,0), 9513, 9512, 9481 (1x 203x85), 9480 (1x 90,0x135,0)●マジックテープ (1x 50,0x120,0)差込角(mm)6.35セット商品数38
電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用 Wera電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用Wera
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
自動車メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに38点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
セット内容●1 x PH 1×25; 1 x PH 2×25; 1 x PH 3×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1 x TX 40×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1×1.0×5.5×25; 1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25; 1×8.0×25; 1×20×25; 1×25; 1×27×25; 1×30×25; 1 x M 4×25; 1 x M 5×25; 1 x M 6×25; 1 x M 8×25; 1×5.5×23.0; 1×6.0×23.0; 1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×12.0×23.0; 1×13.0×23.0● 38点● 1×8001 A ビットラチェット6.35mm: 1/4 inch x 87 mm● 1×889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 inch x 50 mm● 1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm差込角(mm)6.35セット商品数38ケース色
ツールチェック プラス 1 Weraツールチェック プラス 1Wera
21,980税込24,178
1個
当日出荷
メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに39点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 855/1 BTH (1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 867/1 Z TORX BO (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0)差込角(mm)6.35セット商品数39
ツールセット ツールチェック モジュラー セット 1 Weraツールセット ツールチェック モジュラー セット 1Wera
33,980税込37,378
1個
当日出荷
ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに49点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。六角穴付きネジ用のL型キーセット。独自のヘックスプラス形状はネジの損傷を防ぎ、なめにくくなります。精密機械作業用のハンドル(4mm 六角差込)+ビットをとてもコンパクトなケースに収納しております。
セット内容●815/1 (1×1/4×78), 8011 (1×1/4×50.0), 870/1 (1×1/4×25), 899/4/1 (1×1/4×50), 851/1 BTZ (1x PH 1×25), 851/4 BTZ (1x PH 2×50), 855/1 BTZ (1x PZ 1×25), 855/4 BTZ (1x PZ 2×50), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10×25; 1x TX 15×25), 867/4 TORX BTZ (1x TX 20×50; 1x TX 25×50), 800/4 BTZ (1×0.8×5.5×50), 840/1 BTZ (1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25), 8790 HMA (1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×13.0×23.0), 950 (1×1.5×45; 1×2.0×50; 1×2.5×56; 1×3.0×63; 1×4.0×70; 1×5.0×80; 1×6.0×90), 1014 (1×4×80.0), 851/0 Micro (1x PH 000×30; 1x PH 00×30; 1x PH 0×30; 1x PH 1×30), 855/0 Micro (1x PZ 0×30; 1x PZ 1×30), 867/0 Micro TORX (1x TX 3×30; 1x TX 4×30; 1x TX 5×30; 1x TX 6×30; 1x TX 8×30; 1x TX 10×30), 840/0 Micro (1×0.9×30; 1×1.3×30; 1×1.5×30; 1×2.0×30; 1×2.5×30), 800/0 Micro (1×0.3×1.5×30; 1×0.40×2.5×30; 1×0.50×3.0×30), 9550 (1×67,5×91,0×22,0), 9549 (1×10,5×47,0×16,5)差込角(mm)6.35セット商品数49ケース色
へクスローブミドルセット エンジニアへクスローブミドルセットエンジニア
1,998税込2,198
1式
3日以内出荷
家具や家電の組み立て、修理に便利なへクスローブビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)101対辺(mm)(軸)6.35セット数7対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30
へクスローブ極短セット エンジニアへクスローブ極短セットエンジニア
1,598税込1,758
1式
3日以内出荷
ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なへクスローブビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼全長(mm)18質量(g)31対辺(mm)(軸)6.35セット数7対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30
ビットセット エスコビットセットエスコ
900税込990
1セット(1セット)
欠品中
ESCOオリジナルセット品。セット内容:(+)ビット(#1・#2・#3×25mm)×各1本、・(-)ビット(4.0・5.5・6.5×25mm)各1本、・8本用(1/4”Hex)ビットケース×1個、 ・六角シャンク。1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
質量(g)4深さ(mm)差込部:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ビットケース:68×13×11セット数6本シャンク径(inch)六角シャンク:1/4”
軸交換 趙耐久 ビットソケット ミトロイ軸交換 趙耐久 ビットソケットミトロイ
2,498税込2,748
1本ほか
6日以内出荷
軸が折れてもスムーズな軸交換可能
用途インパクトドイラバ40V対応差込角(mm)6.35寸法D2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
電着ビットPH3×65mm 5本セット 長輝ライトテック電着ビットPH3×65mm 5本セット長輝ライトテック
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)65種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH3×65焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
ビットセット