絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃先マグネット
あり・なし
種類
その他・スリム・トーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ビットセット

741件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容から絞り込む
E6-716ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-716ビットブロックセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。
トラスコ品番689-5944
E6-790ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-790ビットボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5956
C6-790ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-790ビットボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4446
E6-705ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-705ビットブロックセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5943
テキスタイルボックス ビットセーフ(43点用) Weraテキスタイルボックス ビットセーフ(43点用)Wera
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷
テキスタイル工具箱。 コンパクト且つ軽い素材を使ったので、携行に便利です。差し込み6.35mmのビットとビットホルダー用、長さ50mmまでのビット14本と長さ25mmまでのビット30本収納可、空。堅牢、丈夫な材料。強力なフックおよびリープファスナーシステムにより、ツールの意図せぬ解放や紛失を防止します。保管スペースを節約するためのコンパクト設計。低重量のため輸送が容易。Wera 2goに対応。
コンビネーションビットホルダー WeraコンビネーションビットホルダーWera
6,798税込7,478
1本
翌日出荷
クイックリリースチャック付き、4mmハーフムーン差し込みに接続できます。
用途4mmハーフムーン差し込み(ヴェラ series 9)と4mm ハイオス差し込み(ヴェラ series 21)のビット用
メタルラチェットソケット&ビットセット Weraメタルラチェットソケット&ビットセットWera
25,980税込28,578
1セット
翌日出荷
[ケース]丈夫なテキスタイルボックスに入った13ピースのラチェットセット。最小限のスペースに多くのツールを備えた驚くほどコンパクトなセット配置。非常に堅牢で耐久性に優れた独自のテキスタイルボックスによる、全く新しいラチェットセット感覚。直立して設置できるので、作業場の棚にすっきりと収納できます。外側の繊維素材により表面保護が強化されています。軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単になります。[ソケット]サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。ネジ・ボルト・ナットの保持機能付き。[ラチェット]非常にスリムなラチェットと長いレバー。Wera 2goシステムとのドッキングに最適。
セット内容ラチェット 004004(1/4”)、エクステンション 003526(1/4”)、ウォブルエキステンション 003527(1/4”)、ソケット 003719・003720・003721・003722・003723・003725・003726・003727・003728(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ナッツエクストラクター 050005(43×14mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm差込角(DR)1/4
18本組ドリル・ドライバービット(金属用) Wera18本組ドリル・ドライバービット(金属用)Wera
12,980税込14,278
1組
翌日出荷
質量(g)265
30本組Torxドライバービットセット Wera30本組TorxドライバービットセットWera
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
Wera(ヴェラ)ビットチェック トルクスビット29点セットです。優れた6.35mm六角差し込みのビットです。ステンレススリーブ付き汎用ビットホルダー899/4/1K が含まれており、止め輪と磁力が付いています。電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。
用途手動・工作機械作業用セット内容ビットホルダー 1/4"X50mm(05053457001)、トルクスビット TX 10 (3個)・15 (5個)・20 (8個)・25 (7個)・30 (4個)・40 (2個) X25mm(05066485001・05066486001・05066487001・05066488001・05066490001・05066491001)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×145×25
ビットチェック ビットセット Weraビットチェック ビットセットWera
2,198税込2,418
1セット
翌日出荷
長さ50mmのヴェラ ビット6点セット、ビットチェックの専用ケースに収納されています。 四角ネジ用の高品質なビット、保持機能によりネジをがっちり固定します。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。1/4”六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用。Vシリーズビット、四角ネジ用セット内容四角スクエアプラスビット保持機能 #1・#2(3個)・#3(2個)×50mmセット数セット6点
11本組ビットセット(Bi-Torsion) Wera11本組ビットセット(Bi-Torsion)Wera
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
汎用性の高い吸収性の高いビット。トーションゾーンを備えた BiTorsion ビットで運動エネルギーがピーク負荷からそらされ製品の耐用年数が大幅に延長されます。適切なホルダーを使用すると、可能な限り最高の耐用年数を実現できます。Rapidaptor テクノロジーを採用しており、スリーブを作動させることなくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単に行え、片手でビットを素早く交換できます。マルチコンポーネント ビットチェックは、軽量で最大限のコンパクト性を実現しているため、説得力があり、この点で、ビットチェックの下部セクションにある柔らかい素材により、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。
用途DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4インチ六角ヘッドでドライブのビットの巻き取り用。電動ドライバーまたは電動ドリルのチャックへの挿入用セット内容ユニバーサルビットホルダー 052502(1/4”×50mm)、プラスビット 056420・056422(PH1・2)、ポジビット 056720・056722(PZ1・2)、トルクスビット 066120・066122・066126・066128・066124(TX10・15・25・30・20)
ビットセーフ ビットセット Weraビットセーフ ビットセットWera
8,798税込9,678
1セット
翌日出荷
工具の状態をすばやく視認できるビットセーフセット。ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます。ビットセーフプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー 1/4" x 50mm、プラスビット PH1 (3個)・2(10個)・3(2個)×25mm、ポジネジビット PZ1(3個)・2(10個)・3(2個)×25mm、トルクスビット TX10(2個)・15(3個)・20(3個)・25(3個)・30(3個)・40(2個)×25mm、マイナスビット 0.6×4.5×25mm、1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm、六角ビット 2.5(3個)・3(3個)・4(3個)・5(2個)×25mmセット数セット61点
ビットセーフ ビットセット Weraビットセーフ ビットセットWera
6,698税込7,368
1セット
翌日出荷
ユニバーサルビットホルダー 899/4/1 K 電動工具と電動ドリル対応工具の状態をすばやく視認できるビットセーフセット。ビットセーフプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー 1/4" x 50mm、トルクスビット TX10(3個)・15(7個)・20(20個)・25(20個)・30(7個)・40(3個)×25mm
11本組ビットセット(金属用) Wera11本組ビットセット(金属用)Wera
2,998税込3,298
1組
翌日出荷
立置が出来るため、最小限のスペースで保管できます金属加工品に最適
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容プラスビット (PH)1・2×各1本、ポジビット (PZ)1・2×各1本、トルクスビット (TX)15・20・25・30×各1本、六角ビット 3・4・5mm×各1本、ビットホルダー質量(g)105寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×20
30本組ドライバービット Wera30本組ドライバービットWera
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
電動ドライバーでの巻き取りまたは電動ドリルのチャックでの使用用のユニバーサル ホルダー。汎用性の高い強靭な粘性トルクスビットが付属しています。WeraのBit-Checkは非常にコンパクトなので、モバイルアプリケーションに最適です。直立に配置可能なBit-Checkは、最小限のスペースで機能するため納得できます。ステンレススリーブ、止め輪、強力な永久磁石を備えたユニバーサルビットホルダー。ドライブチップの早期破損を防ぎます。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 053457(1/4”×50mm)、トルクスビット 066485・066486・066487・066488・066490・066491(TX10×3個・15×5個・20×8個・25×7個・30×4個・40×2個)
6本組ドライバービット Wera6本組ドライバービットWera
2,198税込2,418
1組
欠品中
質量(g)79寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69×65×12
6本組ビットセット Wera6本組ビットセットWera
5,398税込5,938
1セット
翌日出荷
木材用途向け50mm長ビットTake it easy"色分けシステム:形状によって色分けされていますスタンドアップビットチェックは最小のスペースでの機能性が別群ビットチェックはプラスチック製で高い堅牢性と耐久性を実現
用途内側トルクスねじ用セット内容保持機能付トルクスビット (TX)20×2本・25×2本・30×1本・40×1本
TORXビットセット(イジリ止付) エスコTORXビットセット(イジリ止付)エスコ
5,380税込5,918
1セット
8日以内出荷
イジリ止付。ケースは六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
ショートドリル 特殊刃 2本セット SUN UPショートドリル 特殊刃 2本セットSUN UP
369税込406
1セット(2本)
5日以内出荷から6日以内出荷
鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!ショートドリルの2本組です!穴あけ後のバリが出にくい!短いからブレにくい!
ショートドリル 特殊刃 SUN UPショートドリル 特殊刃SUN UP
729税込802
1個
当日出荷
鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!穴あけ後のバリが出にくい!短いからブレにくい!
仕様●六角軸:6.35mm●使用電動工具:充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー●材質:ドリル刃/ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2)、六角軸/炭素鋼(S45C)●硬度:ドリル刃/HRC63±1表面処理、ドリル刃/チタンコーティング、六角軸/ニッケルメッキ●ドリル刃のサイズ:ドリル径/10.0mm、ドリル長/25mmアズワン品番65-9541-13
[ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付) エスコ[ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付)エスコ
11,500税込12,650
1セット
翌日出荷
イジリ止め付・防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・
セット内容5本組(T10・T15・T20・T25・T30)全長(mm)89サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
いじり防止付きビットセット BAHCO(バーコ)いじり防止付きビットセットBAHCO(バーコ)
2,298税込2,528
1セット
60日以内出荷
トラスコ品番473-5620
6角ビット JTC6角ビットJTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC3933・JTC3509用
用途S2 1357510全長(mm)75サイズH10
6角ビット JTC6角ビットJTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC3933・JTC3509用
全長(mm)75サイズH9
6角ビット JTC6角ビットJTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC3933・JTC3509用
用途S2 1357508全長(mm)75サイズH8
4角ビット JTC4角ビットJTC
759税込835
1個
5日以内出荷
JTC3933・JTC3509用
全長(mm)75
75点スペシャルビット特別セット PROXXON(プロクソン)75点スペシャルビット特別セットPROXXON(プロクソン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!
付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)全長(mm)180質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)スイッチ正転/逆転電源Li-lon3.6V-2.000mAh最大トルク(N・m)1.8グリップ部(mm)42操作(手操作)~5Nm回転数(回/分)250関連資料(1.4MB)USBポートType-B
ヘクスローブドライバー(ホルダー付)セット8本組 TRUSCOヘクスローブドライバー(ホルダー付)セット8本組TRUSCO
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。付属品専用ビットホルダートラスコ品番380-4031セット内容8点刃先ヘクスローブT8、10、15、20、25、27、30、40RoHS指令(10物質対応)対応
溝付超短ビット ホルダー付 ANEX溝付超短ビット ホルダー付ANEX
1,498税込1,648
1セット(9本)
当日出荷
手動ドライバー用の超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
セット内容H2.5×19、H3×19、H4×19、H5×19、H6×19、H8×23、H10×26、+1×19、+2×19、専用ビットホルダー質量(g)58差込角(mm)6.35
21877 1/4DR 7PCヘックスローブボルトリムーバーソケットセット SIGNET(シグネット)21877 1/4DR 7PCヘックスローブボルトリムーバーソケットセットSIGNET(シグネット)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
破損したヘックスローブボルトにしっかりと食い込みます。 サビやペイントされたボルトにも使用できます。 左ねじ・右ねじで使用可能です。
用途角が丸くなったヘックスローブボルトを取り外します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×20×40(ソケットレール含む)材質(ソケット)クロムバナジウム差込角(DR)1/4
テーパースリムトーションビット 両頭  5本組  #2×65 サンフラッグ(旧:新亀製作所)テーパースリムトーションビット 両頭 5本組 #2×65サンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
オリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途充電・電動ドライバー用ビットとして寸法(mm)(+)2×65(両頭)本数5本RoHS指令(10物質対応)対応
[+ - Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー) エスコ[+ - Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様ドライバーハンドル:45mm差込ビット対辺:1/4"ビット軸対辺(mm)1/4"ビット全長(mm)25アズワン品番64-7868-90
1.5x50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ1.5x50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ(1件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷
寸法(mm)1.5
アルティマファイブ専用アタッチメントセット アルゴファイルジャパンアルティマファイブ専用アタッチメントセットアルゴファイルジャパン
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
7種類のアタッチメントと、2種類のコレットスリーブがセットになっています。
トラスコ品番217-6832アズワン品番64-8408-35
ドライバービット150 2P BOSCH(ボッシュ)ドライバービット150 2PBOSCH(ボッシュ)
869税込956
1個
当日出荷
耐久性50%アップ!(メーカー比)充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応
用途インパクトドライバーでのネジしめ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.5×6.5×150
薄型レンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)薄型レンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
719税込791
1セット
当日出荷
狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。黄色面は磁力があるので精密部品の採取に便利です。
用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに。
コンパクトビット・ラチェット52 超短ボックスビットセット ストレート型 ANEXコンパクトビット・ラチェット52 超短ボックスビットセット ストレート型ANEX
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
52枚ギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもネジ回しが容易にできます。超短ボックスビットセットです。
用途狭い個所でのボルト・ナット回しに。セット商品数7点
バイトーション ダイヤモンド ビットチェック Weraバイトーション ダイヤモンド ビットチェックWera
4,898税込5,388
1個
当日出荷
トラスコ品番115-9982
10Pcs下穴錐&ビットセット trad10Pcs下穴錐&ビットセットtrad
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。 国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。 ビットとソケットがセットで便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
17Pcsビット&ソケットセット trad17Pcsビット&ソケットセットtrad
1,998税込2,198
1セット
翌日出荷
簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。 国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。 ビットとソケットがセットで便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビットセット