絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(4)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ベッセル(2)
  • BONDHUS(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • ANEX(1)
  • Wera(1)
  • TRUSCO(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
  • JTC(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • GEDORE(1)
  • Beta(1)
  • はくでん(1)
先端サイズ
  • 13mm
  • 5/16inch(4)
  • 2mm(4)
  • 3mm(8)
  • 3.5mm(4)
  • 4mm(15)
  • 4.5mm(10)
  • 5mm(25)
  • 5.5mm(28)
  • 6mm(30)
  • 7mm(33)
  • 8mm(40)
  • 9mm(16)
  • 10mm(35)
  • 11mm(13)
  • 12mm(18)
  • 14mm(11)
  • No.2(4)
  • No.3(4)
  • その他(4)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(21)
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(21)
全長(mm)
  • 184(1)
  • 192(1)
  • 211(1)
  • 220(2)
  • 230(1)
  • 233(2)
  • 235(1)
  • 240(1)
  • 249(1)
  • 255(1)
  • 264(1)
  • 267(1)
  • 268(1)
  • 270(1)
  • 275(1)
  • 310(1)
  • 320(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(4)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(13)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
刃先マグネット
  • なし(13)
なし
軸貫通
  • なし(14)
なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
4mm(15)
5mm(25)
5.5mm(28)
6mm(30)
7mm(33)
8mm(40)
9mm(16)
10mm(35)
12mm(18)
13mm
先端サイズをもっと見る
ボックスドライバー ANEXボックスドライバーANEX(36件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー ナットタイプ モノタロウドライバー ナットタイプモノタロウ(129件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)刃先マグネットなし軸貫通なし
ベクトルナットドライバー B-290NT ベッセルベクトルナットドライバー B-290NTベッセル(8件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
力のよく伝わる大径クッショングリップ。 ソケット部黒染仕上げ。 レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。
材質(軸)クロムメッキ商品構成単品
ナットドライバー WeraナットドライバーWera(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
軸部が空洞になっているため、全ねじへナットを回してゆくことも可能です。
種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケットドライバー TRUSCOソケットドライバーTRUSCO
969税込1,066
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
仕様DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入全長(mm)235材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品
ナットドライバー BONDHUSナットドライバーBONDHUS(5件のレビュー)
849税込934特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー SIGNET(シグネット)ナットドライバーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
力をかけやすいTハンドルで、手にやさしく握りやすいグリップ。 奥まったところの作業に最適。
全長(mm)230種類ナットドライバー/T型ハンドルドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品ハンドル幅(mm)99
ウッディナットドライバー ベッセルウッディナットドライバーベッセル(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から翌日出荷
粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます。ソケットはリン酸マンガン、防錆油仕上げで錆びにくいです。ソケット部に大きくサイズを刻印しているので、識別しやすいです。軸は、ニッケルクロムメッキで錆びにくいです。軸は、レンチがかけられる六角軸です。ソケットが鍛造で耐久性が高いです。
用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業、ボルト・ナットの締付け・緩め作業等。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0677
ナットドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
4,288税込4,717
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)ナットドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)
609税込670
1本
当日出荷
六角ボルト・ナット着脱専用です。
用途奥まった場所のボルト・ナットの着脱。材質(軸)工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品
スイスグリップ・ナットドライバー根元六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバー根元六角PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角部を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角 ナットドライバー はくでん六角 ナットドライバーはくでん
839税込923
1個
6日以内出荷
高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。
全長(mm)233種類ナットドライバー軸長(mm)125材質(軸)クロムバナジウム鋼
T型ハンドルナットドライバー 2133T GEDORET型ハンドルナットドライバー 2133TGEDORE
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0682
ナットドライバー(ディープソケット) BONDHUSナットドライバー(ディープソケット)BONDHUS
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
クロスハンドルナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
8,198税込9,018
1本
当日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T形ハンドルダブルナットドライバー”941” BetaT形ハンドルダブルナットドライバー”941”Beta
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
グリップ部分には同サイズの12角ナットドライバーを備えており、様々な場面で使用の幅が広がります。 本体側の軸内部には空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼商品構成単品
13.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル) エスコ13.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)エスコ
3,360税込3,696
1本
翌日出荷
商品構成単品アズワン品番64-7869-98
FITリーマードライバー BAHCO(バーコ)FITリーマードライバーBAHCO(バーコ)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
13x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ13x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BF-13種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
13x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ) エスコ13x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565AE-13種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー JTCナットドライバーJTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)軸径(Φmm)7グリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム合金鋼(CR-V)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
ナットドライバー BAHCO(バーコ)ナットドライバーBAHCO(バーコ)
29,980税込32,978
1セット(5個)
3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
13 mm 絶縁ナットドライバー エスコ13 mm 絶縁ナットドライバーエスコ
7,390税込8,129
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BC-13種類電工ドライバー/ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー