絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(7)
  • ベッセル(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • BONDHUS(3)
  • Wera(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • Pro-Auto(2)
  • GEDORE(2)
  • ANEX(1)
  • エンジニア(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • TRUSCO(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • BROWN(平井工具)(1)
  • ホーザン(1)
  • JTC(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • KLEIN TOOLS(1)
先端サイズ
  • 8mm
  • 5/16inch(4)
  • 2mm(4)
  • 3mm(8)
  • 3.5mm(4)
  • 4mm(16)
  • 4.5mm(11)
  • 5mm(25)
  • 5.5mm(27)
  • 6mm(29)
  • 7mm(32)
  • 9mm(15)
  • 10mm(35)
  • 11mm(12)
  • 12mm(17)
  • 13mm(22)
  • 14mm(10)
  • No.2(4)
  • No.3(4)
  • その他(4)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(35)
先端形状
マイナス(-)(2)
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(37)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(7)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(21)
全長(mm)
  • 171.5(1)
  • 184(1)
  • 185(1)
  • 210(3)
  • 211(1)
  • 220(2)
  • 230(3)
  • 233(1)
  • 235(5)
  • 236(1)
  • 240(1)
  • 243(1)
  • 250(1)
  • 264(1)
  • 267(1)
  • 268(1)
  • 270(1)
  • 275(1)
  • 280(1)
171.5・184・185・210・211・220・230・233・235・236・240・243・250・264・267・268・270・275・280
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(23)
あり・なし
軸貫通
  • なし(24)
なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
5/16inch(4)
2mm(4)
3mm(8)
3.5mm(4)
4mm(16)
4.5mm(11)
5mm(25)
5.5mm(27)
6mm(29)
7mm(32)
8mm
9mm(15)
10mm(35)
11mm(12)
12mm(17)
13mm(22)
14mm(10)
No.2(4)
No.3(4)
その他(4)
先端サイズをもっと見る
ボックスドライバー ANEXボックスドライバーANEX(36件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー ナットタイプ モノタロウドライバー ナットタイプモノタロウ(128件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)刃先マグネットなし軸貫通なし
ベクトルナットドライバー B-290NT ベッセルベクトルナットドライバー B-290NTベッセル(7件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
力のよく伝わる大径クッショングリップ。 ソケット部黒染仕上げ。 レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。
材質(軸)クロムメッキ商品構成単品
ナットドライバー エンジニアナットドライバーエンジニア(17件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー ホーザンナットドライバーホーザン(36件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
種類ナットドライバー深さ(mm)ボックス/18材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー BROWN(平井工具)ナットドライバーBROWN(平井工具)(24件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケットドライバー TRUSCOソケットドライバーTRUSCO
719税込791
1本
当日出荷から翌日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
仕様DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入全長(mm)235材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品
ナットドライバー WeraナットドライバーWera(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
軸部が空洞になっているため、全ねじへナットを回してゆくことも可能です。
種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ロングボックスドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ロングボックスドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
車両工具用として最適な深穴60mm。確実に、ナット、ボルトをキャッチします。
用途自動車・オートバイのメンテナンスに。種類ナットドライバー深さ(mm)ソケット/60材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー BONDHUSナットドライバーBONDHUS(5件のレビュー)
769税込846特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー SIGNET(シグネット)ナットドライバーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
力をかけやすいTハンドルで、手にやさしく握りやすいグリップ。 奥まったところの作業に最適。
全長(mm)230種類ナットドライバー/T型ハンドルドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品ハンドル幅(mm)99
ベクトル貫通ドライバー B-280 ベッセルベクトル貫通ドライバー B-280ベッセル(2件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から翌日出荷
押しながら力のよく伝わる大径クッショングリップ。 刃先は、高精度ブラックポイント加工。 ハンマーで叩ける大型ナット。 サックに入る先細形状。
材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
丸ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)丸ナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌日出荷
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類ナットドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ウッディナットドライバー ベッセルウッディナットドライバーベッセル(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌日出荷
粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます。ソケットはリン酸マンガン、防錆油仕上げで錆びにくいです。ソケット部に大きくサイズを刻印しているので、識別しやすいです。軸は、ニッケルクロムメッキで錆びにくいです。軸は、レンチがかけられる六角軸です。ソケットが鍛造で耐久性が高いです。
用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業、ボルト・ナットの締付け・緩め作業等。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0677
フレキシブルナットドライバー BONDHUSフレキシブルナットドライバーBONDHUS
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸径(Φmm)11種類ナットドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウムグリップ長さ(mm)100商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー(ディープソケット) BONDHUSナットドライバー(ディープソケット)BONDHUS
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T形ハンドルダブルナットドライバー”941” BetaT形ハンドルダブルナットドライバー”941”Beta
4,298税込4,728
1本
翌日出荷から翌々日出荷
グリップ部分には同サイズの12角ナットドライバーを備えており、様々な場面で使用の幅が広がります。 本体側の軸内部には空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼商品構成単品
ウッディドライバー B-300 ベッセルウッディドライバー B-300ベッセル
969税込1,066
1本
翌日出荷から4日以内出荷
油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。 錆びに強い黒クロムメッキ仕上げ。
材質(軸)クロムバナジウム鋼仕上黒クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
スイスグリップ・ナットドライバー根元六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバー根元六角PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角部を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
8.0mm ナットドライバー エスコ8.0mm ナットドライバーエスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
材質(グリップ)プラスチックエスコ品番EA565-8種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
(Nut)ドライバー Wera(Nut)ドライバーWera
3,598税込3,958
1本
翌日出荷
クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します六角形グリップで転がり防止クロームメッキ
軸長(mm)125
スイスグリップ・ナットドライバー根元六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバー根元六角PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
ソケットドライバー 2133 GEDOREソケットドライバー 2133GEDORE
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(グリップ)グリップ:エルゴグリップ材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品
ナットドライバー KLEIN TOOLSナットドライバーKLEIN TOOLS
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から翌々日出荷
扱いやすい全長、軸長のナットドライバーです。軸内部は空洞になっておりロングボルトの締め付けにも使用できます。グリップエンドに表記があるため、工具差しなどに差した状態でもサイズを確認できます。
用途ボルトやスタッドに通したナットを回す作業に材質(グリップ)ゴム質量(g)90材質(軸)商品構成単品グリップタイプゴム
8.0x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ) エスコ8.0x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565AE-8種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー JTCナットドライバーJTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)軸径(Φmm)7グリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム合金鋼(CR-V)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
8.0mm 絶縁ナットドライバー エスコ8.0mm 絶縁ナットドライバーエスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BC-8種類電工ドライバー/ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
8.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル) エスコ8.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)エスコ(1件のレビュー)
2,780税込3,058
1本
翌日出荷
手にフィットするハンドル形状です
寸法(mm)8商品構成単品アズワン品番64-7869-94
ナットドライバー STAHLWILLE(スタビレー)ナットドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
早回しに便利なナットドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。
全長(mm)240商品構成単品
フレックスナットドライバー Pro-AutoフレックスナットドライバーPro-Auto
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)280商品構成単品
T型ハンドルナットドライバー 2133T GEDORET型ハンドルナットドライバー 2133TGEDORE
3,500税込3,850
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0682
FITリーマードライバー BAHCO(バーコ)FITリーマードライバーBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
8.0x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ8.0x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BF-8種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クロスハンドルナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
フレックスナットドライバー8mm Pro-Autoフレックスナットドライバー8mmPro-Auto
3,798税込4,178
1丁
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番774-6261質量(g)285種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー BAHCO(バーコ)ナットドライバーBAHCO(バーコ)
22,980税込25,278
1セット(5個)
3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
8.0mm [ノンスパーク]ナットドライバー エスコ8.0mm [ノンスパーク]ナットドライバーエスコ
17,200税込18,920
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA642HV-8種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
8.0mm フレキシブルナットドライバー エスコ8.0mm フレキシブルナットドライバーエスコ(1件のレビュー)
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BD-8種類ナットドライバー/フレキシブルドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー