鉄工用 :「椅子」の検索結果
鉄工用ドリルとは、主に鉄やステンレスなどに穴をあける際に使用するドリル。HSSという金属切削用に開発された鋼で作られていることが多く、先端部分は穴をあけやすいよう尖鋭になっています。電動ドライバーなどに取り付け先端を高速回転させ使用する為、取り扱いには十分注意する必要があるでしょう。鉄工用ドリルの中には加工が難しい難削材と呼ばれる資材を加工することができるものもあり、穴のサイズも様々なので用途に合ったものを選ぶことができます。
関連キーワード
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
当て板がなくても美しく加工できます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。
仕様●刃先径(mm):10●全長(mm):80●有効長(mm):40●六角シャンク径:1/4"(6.35mm)●材質:炭素鋼(S55C)●適応材:プラダン、PP発泡シート、プラスチック●適用機種:電動ドリル、ボール盤●ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用
アズワン品番65-9290-29
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
。インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133,142,151mm●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番65-9295-60
1セット
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス)
適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
入数(本)10
1本
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
1本
¥2,180
税込¥2,398
欠品中
1本
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
1本
¥570
税込¥627
翌日出荷
。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
アズワン品番65-9297-51
1セット
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
13本組(1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、8.0)。
用途EA813WA-11、EA813WA-13用。木工、金工兼用。
材質HSS(ハイス)
1セット
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
プラスチックケース入り
先端部セルフポイント付
用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等
仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番65-2231-11
1組(15本)
¥7,760
税込¥8,536
欠品中
1本
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
1本
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)3.0~13.0(0.5とび)
入数21本
1個
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
1本
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
1本
¥470
税込¥517
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):11.10mm●全長:142mm●有効長:94mm●入数:5本●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番65-9295-47
1箱(5本)
¥4,560
税込¥5,016
4日以内出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):1.5●全長(mm):68●有効長(mm):23●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:14g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
アズワン品番65-9289-33
1本
¥730
税込¥803
翌々日出荷
仕様●入数:41本●サイズ(mm):6.0~10.0(0.1mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):6.0,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,8.0,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9,9.0,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,10.0mm●有効長:57,63,69,75,81,87mm●全長:93,101,109,117,125,133mm●先端角:135°●シンニング付
アズワン品番65-9294-72
1セット
¥43,800
税込¥48,180
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):1.0mm●全長(mm):34●有効長:12mm●先端角:118°●TiNコーティング●シンニング付●入数:10本
アズワン品番65-9295-64
1箱(10本)
¥790
税込¥869
翌々日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):13.0mm●全長(mm):151●有効長:101mm●先端角:118°●入数:5本
アズワン品番65-9295-96
1箱(5本)
¥6,370
税込¥7,007
翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):4.8●全長(mm):119●有効長(mm):59●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:26g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
アズワン品番65-9289-63
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌々日出荷
仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133mm●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番65-9295-59
1セット
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M5●下穴径(mm):5.3●外径(mm):10.0●全長:133mm●先端:90°●シャンク径(mm):10.0
アズワン品番65-9297-55
1本
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):4.0・5.0・6.0・8.0・10.0●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
アズワン品番65-9297-50
1セット
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):14.5mm●全長(mm):169●有効長:114mm●シャンク(mm):13×30●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番65-9297-12
1本
¥1,900
税込¥2,090
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
鉄工用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。