鉄工用 :「ちょうこう」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。
用途CFRPと金属の重ね板の高精度穴あけ加工に。
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。被削材:CFRP専用。CFRPと金属の重ね板の穴あけ加工に。CFRPと金属の重ね板ののリーマ加工に。
仕様●刃径(mm):9.527●溝長(mm):50.8●全長(mm):101.6●シャンク径(mm):9.527●l6:50.8●l2:101.6●DMM:9.53●Dc:9.53●Dc2●PHD●表面処理:ノンコート●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:604-7602
アズワン品番65-8140-99
1本
¥8,980
税込¥9,878
8日以内出荷
内部給油付3フルートドリルです。アルミ加工用。
仕様●DC:5.0●LU:31●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-7787
アズワン品番65-8140-95
1本
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
内部給油付3フルートドリルです。アルミ加工用。
仕様●DC:6.8●LU:40●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:168-4669
アズワン品番65-8140-96
1本
¥27,080
税込¥29,788
8日以内出荷
。内部給油付スパイラルフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):7.0●溝長(mm):60.5●全長(mm):110●シャンク径(mm):8●有効加工深さ:50●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):50●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:166-0896
アズワン品番65-8140-92
1本
¥24,480
税込¥26,928
5日以内出荷
。アルミ加工用。
仕様●DC:10.2●LU:63●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-7717
アズワン品番65-8140-52
1本
¥39,980
税込¥43,978
33日以内出荷
。アルミ加工用。
仕様●DC:6.8●LU:40●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-4546
アズワン品番65-8140-48
1本
¥25,680
税込¥28,248
8日以内出荷
航空機機体部品、複合材や金属積層材料に対応します。層間の剥離や抜け際のバリを低減する専用刃型です。
用途複合材、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金の加工に。
材種H10F
高生産性の超硬パイロットドリルです。コロドリル861と同じ先端角のため、安定した深穴加工が可能。
用途あらゆる被削材の深穴パイロット加工に。
材種GC34
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。
用途アルミ合金(ISON)、鋳鉄(ISOK)加工用。
材種N1DU
内部給油付ストレートフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):7.0●溝長(mm):68.45●全長(mm):110●シャンク径(mm):8●有効加工深さ:50●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):50●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:162-0878
アズワン品番65-8140-40
1本
¥23,380
税込¥25,718
5日以内出荷
内部給油付スパイラルフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。
用途アルミ合金(ISON)、鋳鉄(ISOK)加工用。
材種N1BU
切刃にPCDを採用し、安定した長寿命と優れた加工面粗さを実現。超硬のパイロット部により、安定した精度と耐久性。
用途CFRPのカウンターシンク加工に。
材種CD10
内部給油付スパイラルフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):5.0●溝長(mm):45.35●全長(mm):85●シャンク径(mm):6●有効加工深さ:30●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):30●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-7767
アズワン品番65-8140-91
1本
¥16,580
税込¥18,238
5日以内出荷
内部給油付ストレートフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):10.2●全長(mm):140●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-4595
アズワン品番65-8140-43
1本
¥200,980
税込¥221,078
8日以内出荷
内部給油付スパイラルフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):12.5●溝長(mm):93.8●全長(mm):150●シャンク径(mm):14●有効加工深さ:75●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):75●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:162-4095
アズワン品番65-8140-94
1本
¥45,380
税込¥49,918
5日以内出荷
アルミ加工用。
仕様●DC:10.2●LU:63●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:162-4074
アズワン品番65-8140-53
1本
¥255,980
税込¥281,578
8日以内出荷
内部給油付ストレートフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):12.5●全長(mm):150●材質/仕上:超硬●コード番号:162-2512
アズワン品番65-8140-45
1本
¥233,980
税込¥257,378
33日以内出荷
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。被削材:CFRP専用。<
仕様●刃径(mm):12.705●溝長(mm):50.8●全長(mm):101.6●シャンク径(mm):12.705●l6:50.8●l2:101.6●DMM:12.7●Dc:12.7●Dc2●PHD●表面処理:ノンコート●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:604-7645
アズワン品番65-8141-02
1本
¥17,280
税込¥19,008
8日以内出荷
高い汎用性の超硬ソリッドドリルです。1本であらゆる被削材の穴あけ加工に対応するので、ドリル在庫を削減させ、さらにセットアップ時間も短縮できます。短納期でドリルのカスタマイズが可能です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。あらゆる被削材の穴あけ加工に。混載ワークの穴あけ加工に。
材種GC34
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途ステンレス鋼の穴あけ加工に。
材質GC34
表面処理TiAlN 多層コーティング
下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。
用途CFRPと金属の重ね板の穴あけ加工に。
材種H10F
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します(1方向材では特に有効です)。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。
用途CFRP単体の穴あけ加工に。
材種H10F
1本
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
アルミ加工用。
仕様●DC:8.5●LU:50●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:166-0903
アズワン品番65-8140-50
1本
¥30,880
税込¥33,968
8日以内出荷
アルミ加工用。
仕様●DC:6.8●LU:40●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:166-0926
アズワン品番65-8140-49
1本
¥172,980
税込¥190,278
8日以内出荷
内部給油付ストレートフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):7●全長(mm):110●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-9384
アズワン品番65-8140-41
1本
¥156,980
税込¥172,678
8日以内出荷
アルミ加工用。
仕様●DC:8.5●LU:50●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-7733
アズワン品番65-8140-51
1本
¥199,980
税込¥219,978
8日以内出荷
内部給油付3フルートドリルです。アルミ加工用。
仕様●DC:8.5●LU:50●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-6153
アズワン品番65-8140-97
1本
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
高精度かつ良好な面粗さが実現可能なソリッドドリルです。TiN/TiAlN多層コーティングにより、長く安定した工具寿命が可能です。オールマイティな材種であらゆる被削材に適用可能です。末尾A1Aは内部給油式です。高生産性穴あけ加工用の超硬ソリッドドリルです。
用途あらゆる被削材の穴あけ加工に。タップの下穴加工に。
材種1220
1
2
次へ
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
鉄工用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。