絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
- 4、5、6、7、8、9、10、11、12(1)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(1)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28(1)
- 5、7、9、11、13、15、17、19、21(1)
- 5、7.5、10、13、16、19、21、23、26、29、31、33、35(1)
- 6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、33(1)
- 20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 14(4)
- 14.5(4)
- 15(4)
- 15.5(4)
- 16(4)
- 17.5(4)
- 18(4)
- 18.5(4)
- 20(4)
- 20.5(4)
- 21(4)
- 21.5(4)
- 22(4)
- 22.5(4)
- 23(4)
- 23.5(4)
- 24(4)
- 24.5(4)
- 25(4)
- 25.5(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(8)
シャンク径(Φmm)
- 13
- 1.5(1)
- 2.34(1)
- 6(20)
- 6.3(1)
- 6.35(100)
- 6.5(12)
- 8(18)
- 9.5(9)
- 9.52(2)
- 10(58)
- 12(5)
- 12.65(3)
- 12.7(20)
- 16(1)
- 20(1)
- M10(2)
- その他(1)
段幅(mm)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 6(1)
全長(mm)
- 80(1)
- 81(1)
- 94(1)
- 100(1)
- 137(1)
- 140(5)
80・81・94・100・137・140
シャンク形状
- その他(1)
その他
段数
- 9(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 14(1)
9・10・13・14
表面処理
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(1)
- 黒色表面処理(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング・黒色表面処理
溝長(mm)
- 80(1)
- 85(5)
80・85
ブランド
- イシハシ精工(2)
- IRWIN(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- TPT(1)
- TRUSCO(1)
- 三菱マテリアル(1)
- G&J HALL TOOLS(1)
- THECUT(1)
イシハシ精工・IRWIN・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TPT・TRUSCO・三菱マテリアル・G&J HALL TOOLS・THECUT
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
4、5、6、7、8、9、10、11、12(1)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(1)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28(1)
5、7、9、11、13、15、17、19、21(1)
5、7.5、10、13、16、19、21、23、26、29、31、33、35(1)
6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、33(1)
20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30(1)

ノス型ドリル13ミリ用
THECUT(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷ボール盤や電気ドリル作業等に最適材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
三角ドリル(13型)
三菱マテリアル(6件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から3日以内出荷電動ドリル作業に最適です。材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118全長L1(mm)140シャンク径D4(Φmm)13溝長L3(mm)85
細軸ドリル(13型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
大ノスドリル
TPT(35件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)137溝長(mm)80シャンク径(Φmm)13先端角(°)118表面処理黒色表面処理
軸細正宗ドリル 13型
イシハシ精工(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(mm)13
迅削ステップドリル
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥3,198~税込¥3,518~1本4日以内出荷から5日以内出荷ドリル先端のシンニング加工 X型(センターポンチなしでも滑らずに穴あけができるので、作業性の向上と時間の短縮が可能。) スラスト抵抗(ドリルの回転方向とは逆に押し付ける力、荷重)の低減と、喰いつき性の向上によって加工穴の精度アップが期待できる。スパイラル加工(ストレートの溝に対し、スパイラル(螺旋)の溝は作業時の負荷、抵抗が少ない。切れ味が良く、衝撃が少ないので安定した作業ができる。切粉の詰まりも軽減され排出しやすい形状となっている。材質はハイス鋼になり、コバルトハイス鋼に比べれば強度は劣りますが安価です。ドリルの形状、熱処理、チタンコーティングにより、性能は高く引き出せているものと考えます。ですので価格に見合った品質は十分に満たしております。熱処理はハイス鋼の性能を最大限引き出した処理内容。チタンコーティングはドリルと被削材との摩擦を減らし、ドリルの寿命を延ばす効果があります。用途穴あけ・穴径拡張・面取り・バリ取り材質ハイス鋼コーティングチタンシャンク形状六角六角軸対辺(mm)13
ユニビット
IRWIN¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷独自の溝形状により鉄板にきれいな穴あけが可能 穴あけ時のブレ等を防ぐ為にシングル溝を採用しています。 独自の溝形状により鉄板にきれいな穴あけができます。 自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。 チャックとドリルがスリップしないように平行シャンクを採用。用途多種類の穴あけ拡大・面取り加工に。 木ネジの下穴・長穴加工・溝穴を丸穴・穴の拡大に。 スチール鋼・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・薄い板材などの穴あけや、拡大・面取り加工に。仕様【穴のサイズ】適正使用回転数:6mm未満/1500~1750rpm、6mm~13mm未満/1000~1250rpm、13mm~19mm未満/500~1000rpm、19mm~25mm未満/300~500rpm、25mm~35mm未満/250~300rpm材質工業用ハイス鋼(M7)
マルチカット(ステップドリル)
G&J HALL TOOLS¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷薄い金属、プラスチック、他の厚い材質に特定のサイズの平行の穴をあけるのには「ステップドリル」によるのが最も速い方法です。