絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(11)
  • 大見工業(9)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
  • TRUSCO(7)
  • トップ工業(6)
  • RELIEF(6)
  • ウイニングボアー(6)
  • ユニーズ(5)
  • EARTH MAN(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • SUN UP(4)
  • iHelp(3)
  • E-Value(2)
  • RUKO(2)
  • MUST TOOL(2)
  • SK11(2)
  • トライアルコーポレーション(2)
  • カワシマ盛工(2)
  • アックスブレーン(1)
穴あけ寸法(Φmm)
  • 2(4)
  • 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12(4)
  • 4、5、6、7、8、9、10、11、12(25)
  • 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13(4)
  • 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18(3)
  • 4、6、8、10、12(8)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18(3)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18、20(10)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(23)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(6)
  • 4~22(3)
  • 5(6)
  • 5、7、9、11、13、15、17、19、21(10)
  • 6、8、10、12、14、16、18(4)
  • 6、9、11、13、15、17、19、21、24、27、30(3)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12.5(4)
  • 16(4)
  • 22(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 7.5(1)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 12(3)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35
  • 1.5(1)
  • 2.34(1)
  • 6(16)
  • 6.25(1)
  • 6.3(2)
  • 6.5(14)
  • 8(19)
  • 9.5(12)
  • 9.52(2)
  • 10(54)
  • 12(5)
  • 12.65(3)
  • 12.7(27)
  • 13(8)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • M10(2)
  • その他(1)
シャンク形状
  • その他(5)
  • 六角(8)
  • 六角シャンクドリル(2)
  • 六角軸(16)
  • (1)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(38)
  • ハイス(52)
  • 炭素工具鋼(1)
  • (1)
その他・コバルトハイス・ハイス・炭素工具鋼・鋼
段幅(mm)
  • 0.2~1(1)
  • 2(2)
  • 2~3(1)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
  • 3.5(3)
  • 3.9(1)
  • 4(17)
  • 4.5(1)
  • 4.6(1)
  • 5(11)
  • 5.5(1)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • その他(2)
0.2~1・2・2~3・2.5・3・3.5・3.9・4・4.5・4.6・5・5.5・6・8・10・その他
表面処理
  • その他(3)
  • アルミナ系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(42)
  • ノンコーティング(6)
  • 窒化ホモ処理(1)
  • 黒色表面処理(1)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・窒化ホモ処理・黒色表面処理
段数
  • 5(6)
  • 6(2)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 9(28)
  • 10(27)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 14(9)
  • 15(5)
  • 17(3)
  • 19(1)
  • その他(4)
5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・その他
溝長(mm)
  • 4.5(1)
  • 15(1)
  • 35(1)
  • 41(1)
  • 45(1)
  • 52(1)
  • 65(1)
  • 73(1)
4.5・15・35・41・45・52・65・73
全長(mm)
  • 57(2)
  • 65(4)
  • 70(3)
  • 70.3(2)
  • 74(2)
  • 75(11)
  • 79(2)
  • 80(13)
  • 80.8(2)
  • 81(2)
  • 83(3)
  • 85(7)
  • 86(2)
  • 89.5(2)
  • 90(2)
  • 98(2)
  • 99.5(2)
  • 100(5)
  • 103(2)
  • 112(2)
57・65・70・70.3・74・75・79・80・80.8・81・83・85・86・89.5・90・98・99.5・100・103・112・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ六角軸スパイラルステップドリル TiNコートモノタロウ(52件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
六角軸ステップドリル TiNコート モノタロウ六角軸ステップドリル TiNコートモノタロウ(27件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。シャンク径(Φmm)6.35材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スパイラルステップドリル SK11スパイラルステップドリルSK11(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
ステップドリル 竹ちゃんブラック ユニーズステップドリル 竹ちゃんブラックユニーズ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理窒化チタンアルミコーティング
ステップドリル 竹ちゃんゴールド ユニーズステップドリル 竹ちゃんゴールドユニーズ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理チタンコーティング
ステンステップドリル E-ValueステンステップドリルE-Value(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2本)
当日出荷
チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。段数10段シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)コバルトハイス鋼(チタンコーティング仕上)ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス) TRUSCOナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス)TRUSCO(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)表面処理黒染
スパイラルステップドリル SK11スパイラルステップドリルSK11(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
ステップドリル E-ValueステップドリルE-Value(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(2本)
当日出荷
チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。段数10段シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼(チタンコーティング仕上)ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
スパイラルステップドリル ステン EFFORT(エホート)スパイラルステップドリル ステンEFFORT(エホート)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
スパイラル溝で切り粉の排出が非常にスムーズで刃先を長持ちさせます。 先端はシンニング加工により、披削材への食いつきが良くポンチングが不要です。 V溝(チップブレーカー機能)により切削を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。 チタンコーティングによる切削の溶着を防ぎ安定した連続作業が出来ます。
用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板の穴あけ作業 穴の拡大・バリ取り・面取り材質/仕上コバルトハイス鋼(M35)/チタンコーティングシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合板厚(mm)(板厚・ステンレス板)1.2、(鉄板)3.5まで
四枚刃スパイラルステップドリル EARTH MAN四枚刃スパイラルステップドリルEARTH MAN(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
スパイラル溝+四つの刃で圧倒的速切れ。従来の二枚刃に比べ、接点倍増。切れ味・安定性アップ。インパクト対応18Vまで。特許商品。
シャンク径(Φmm)(六角)6.35材質チタンコーティングハイス鋼
六角軸 折半屋根用ルーフドリル プロ用 高芝ギムネ製作所六角軸 折半屋根用ルーフドリル プロ用高芝ギムネ製作所(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
切味軽く 速く切れる 安定性UP!特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命! 特許ストッパー付で、突き抜け防止・作業効率UP!折板屋根2枚重ねOK!チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続!長寿命!特殊3枚刃切削!
用途折板屋根用(ルーフデッキ)用、ルーフボルトの穴あけに。ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミもOK!材質M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)全長(mm)75段数なしシャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング段幅(mm)なし穴あけ寸法(Φmm)12.5アズワン品番64-9644-63
六角シャンクステップドリル トップ工業六角シャンクステップドリルトップ工業(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップにコバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
用途穴あけ、面取り同時加工に穴の拡大に、長穴加工にパイプ等曲面の穴あけに被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
ステップドリル クワトロ ユニカステップドリル クワトロユニカ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。(2):4枚刃スパイラル4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。(3):これ1本でOK!電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。(4):先端シンニング特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。
用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。段幅(mm)4材質コバルトハイス鋼
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段 SUN UP真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段SUN UP
3,298税込3,628
1個
当日出荷
5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバーコスパの良い穴あけドリルです。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)全長(mm)100質量(g)139硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30六角軸シャンク径6.35
ステップドリル ムラテックKDSステップドリルムラテックKDS(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
耐久性抜群のチタンコーティング 二枚刃採用 シャンク形状:六角
用途スチール鋼、銅、真鍮、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材の穴あけや拡大面取りに材質/仕上HSS鋼シャンク形状6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー付チタンコーティングスパイラルステップドリル EARTH MANストッパー付チタンコーティングスパイラルステップドリルEARTH MAN(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ストッパーが突き抜けを防ぐから安全・作業効率アップ。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。耐久性アップ!チタンコーティング。
用途穴あけ・面取り・穴径の拡大にシャンク径(Φmm)(六角)6.35材質チタンコーティングハイス鋼最大板厚(mm)(穴径可能)2
六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング) トップ工業六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)トップ工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
スパイラルステップドリルステンレス用 iHelpスパイラルステップドリルステンレス用iHelp
2,098税込2,308
1本
当日出荷
穴の拡大・面取り・バリ取りなどに
用途スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。材質コバルトハイス鋼タイプステンレス用シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング加工刃先シンニング適合材薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材 ステンレス(約1mm厚)
チタンコーティングスパイラルステップドリル EARTH MANチタンコーティングスパイラルステップドリルEARTH MAN(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐久性アップ!チタンコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。
用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。シャンク径(Φmm)(六角)6.35材質チタンコーティングハイス鋼最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
コバルトコーティングスパイラルステップドリル EARTH MANコバルトコーティングスパイラルステップドリルEARTH MAN
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ステンレスが切れる!コバルトコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。
用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。シャンク径(Φmm)(六角)6.35材質チタンコーティングハイス鋼最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
コバルトステップドリル ウイニングボアーコバルトステップドリルウイニングボアー(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
スパイラル溝で切れ味アップ。独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。1本で径の違う穴あけができます。ぶれが無く、正確に穴あけできます。バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。センターポンチ作業は不要です。
用途鉄2mm以下、ステンレス1.6mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他。電気、電設工事。自動車修理、板金。ホビー、DIYなど。付属品なし材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35
インサートドリル アックスブレーンインサートドリルアックスブレーン
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に最適!ステンレス、鋼板、アルミ、樹脂、FRP等の下穴に!コバルトハイスなので、耐久性、耐摩耗性に優れてます。チタンコ-ティングで刃寿命を大幅にアップ。
用途デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に! 充電ドリル用シャンク径(Φmm)六角軸6.35
ステン用 痛快!バカ穴ドリル カワシマ盛工ステン用 痛快!バカ穴ドリルカワシマ盛工
3,298税込3,628
1本
予約販売
各サイズのバカ穴(ボルト通し穴)に特化したサイズ展開のドリル!その名も「痛快!バカ穴ドリル」これ1本でM5~M12用のバカ穴をあけることが可能。一般的なステップドリルよりも径間ピッチが8mmと長く、サイズコントロールしやすいのが特長。段数も少ないのでスピーディーに穿孔できる!
用途ステン板、鉄板、アルミ板、樹脂、合板の穴あけに。軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプステンレス用ピッチ(mm)径間:8適合板厚(mm)ステンレス板:1.6●鉄板:3.5穴あけ寸法(Φmm)4(先端)・6・7・9・12・14
5-35mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) エスコ5-35mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)エスコ
9,150税込10,065
1本
当日出荷
材質HSS(チタンコーティング)シャンク径(Φmm)1/4"穴あけ寸法(Φmm)5.0・7.5・10・13・16・19・21・23・26・29・31・33・35
スパイラルタケノコドリル 大見工業スパイラルタケノコドリル大見工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
独自開発のスパイラル刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
有効切削能力(mm)鉄板・アルミ:2厚程度ステンレス:1厚木材・樹脂:3.5~4厚段幅(mm)4
ハイステップドリル ミヤナガハイステップドリルミヤナガ
6,198税込6,818
1個
当日出荷
進化した特殊コーティング(AlCrN/窒化アルミクロムコーティング)を採用し、耐摩耗性、耐久性向上。
トラスコ品番473-1691適合機種充電ドライバードリル材質刃部:コバルトハイス全長(mm)86.5シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35刃径(mm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22
3枚刃スパイラルステップドリル(六角軸) TRUSCO3枚刃スパイラルステップドリル(六角軸)TRUSCO
9,798税込10,778
1本
当日出荷
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん ユニーズ六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃんユニーズ
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
スパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ) ウイニングボアースパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ)ウイニングボアー(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スパイラルカットシステムで切れ味がアップしました。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。
用途被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。仕様ノンコーティング材質高速度鋼(HSS)刃数2表面処理チタンコーティング
クロ ステップドリル ウイニングボアークロ ステップドリルウイニングボアー
4,398税込4,838
1本
当日出荷
スパイラルカットシステムで切れ味抜群です。窒化チタンコーティングにより耐熱性、耐摩耗性、凝着性がアップ。材質にコバルトハイス鋼を使用し耐久性アップしています。1本で径の違う穴あけ加工ができます。 バリ取り・穴のくり広げ・面取りなど多用途に使用可能です。センターポンチ作業不要です。
用途ステンレス(1.6mm以下)、鉄板(2.0mm以下)塩ビ、プラスチックの穴あけ。電気孤児・電設工事、自動車修理・鈑金、ホビー、DIYなどの作業に適しています。材質コバルトハイス鋼軸径六角シャンクドリル6.35mm回転数(min-1[r.p.m])600~900表面処理窒化チタンコーティング
四枚刃ステップドリル WIZ'A四枚刃ステップドリルWIZ'A(1件のレビュー)
7,590税込8,349
1個
翌々日出荷
ステンレス、鉄の穴あけ作業用です。四枚刃で刃が均等に当たり真円に近い穴あけ作業が可能です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ作業に仕様四枚刃:真円に近い穴あけ材質コバルトハイス、コバルトチタンタイプ四枚刃シャンク径(Φmm)6.35対応18v対応推奨回転数(min-1[r.p.m])ステンレス175~450/鉄300~800
タケノコドリル インサート用 大見工業タケノコドリル インサート用大見工業(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。 チタンコーティング仕様ですので、切屑の溶着を防ぎ連続長時間作業ができます。
用途インサート下穴用材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35mm
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段 SUN UP真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段SUN UP
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:ステンレス・鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバーコスパの良い穴あけドリルです。鉄工用よりも更に上の切れ味でステンレス等にも素早く穴あけが出来ます。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質Co-HSS(チタンコーティング)硬度HRC65±2穴あけ能力(mm)ステンレス材 1まで/鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません六角軸シャンク径6.35
スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,098税込5,608
1本
当日出荷
窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!・窒化アルミクロムコーティングを施しているので、切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性と耐摩耗性に優れ、切れ味を持続します。・スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上・先端は従来品と同じく切れ味の良いS型シンニングを採用・シャンクは六角軸のため、充電ドリルも使用可能・難削材であるステンレスに対しても高耐久の性能(メーカー従来比)
材質窒化アルミクロムコーティングシャンク径(Φmm)6.35六角軸(ボール溝付)コーティングAlCrNコーティング適合被削材種鋼板、アルミ、ステンレス、木材、プラスチック(樹脂)等適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(鉄工用10mm以上)穴あけ可能板厚(mm)【鋼板】最大2.0【ステンレス】最大1.6【木材/プラスチック】最大3.0寸法1(mm)4
ステップドリル GREAT TOOLステップドリルGREAT TOOL
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。
仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900材質コバルトハイス鋼(HSS)全長(mm)80段数9シャンク径(Φmm)6.35対応インパクト対応刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0機能チップブレーカー付硬度HRC58~63度段幅(mm)1~2穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12六角軸対辺(mm)6.35
ナイスマイティ ステップドリル 六角軸2枚刃チタンコーティング TRUSCOナイスマイティ ステップドリル 六角軸2枚刃チタンコーティングTRUSCO(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)刃数2被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)4.0
タケノコドリル 大見工業タケノコドリル大見工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。シルバータイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤材質コバルトハイス
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段SUN UP
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバーコスパの良い穴あけドリルです。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません六角軸シャンク径6.35
スパイラルステップドリル鉄工用 iHelpスパイラルステップドリル鉄工用iHelp
1,498税込1,648
1本
当日出荷
穴の拡大・面取り・バリ取りなどに
用途スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。材質ハイス鋼タイプ鉄工用シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング加工刃先シンニング適合材薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)