絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16
  • 10(12)
  • 11(13)
  • 11.5(14)
  • 12(18)
  • 12.5(15)
  • 13(16)
  • 13.5(16)
  • 14(27)
  • 14.5(24)
  • 15(26)
  • 15.5(21)
  • 17(13)
  • 17.5(12)
  • 18(17)
  • 19(14)
  • 20(18)
  • 21(13)
  • 22(16)
  • 24(12)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(22)
  • 超硬合金(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(3)
  • 9.5(4)
  • 9.52(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 12.65(3)
  • 12.7(4)
  • 13(4)
段幅(mm)
  • 22(1)
  • 30(1)
全長(mm)
  • 16(1)
  • 22(1)
  • 80(1)
  • 86.5(1)
  • 95(1)
  • 120(6)
  • 130(1)
  • 134(5)
  • 135(1)
  • 140(7)
  • 150(1)
  • 152(1)
シャンク形状
  • その他(4)
  • 六角(1)
その他・六角
段数
  • 10(1)
  • 13(2)
  • 19(1)
10・13・19
表面処理
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(5)
  • 黒色表面処理(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング・黒色表面処理
溝長(mm)
  • 65(6)
  • 70(2)
  • 74(6)
  • 76(1)
  • 85(7)
65・70・74・76・85
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NACHI(不二越)(6)
  • 理研製鋼(5)
  • イシハシ精工(3)
  • TRUSCO(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • アックスブレーン(1)
  • エスコ(1)
  • ビックツール(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ミヤナガ(1)
  • ライノス(1)
  • THECUT(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・理研製鋼・イシハシ精工・TRUSCO・アークランドサカモト・アックスブレーン・エスコ・ビックツール・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・ミヤナガ・ライノス・THECUT・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ寸法(Φmm)から絞り込む
  • ノスドリル 13型 モノタロウ

    ノスドリル 13型

    モノタロウ(73件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
  • スパイラルステップドリル SK11

    スパイラルステップドリル

    SK11(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
    用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
  • ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)

    ノスドリル13形(1/2)

    NACHI(不二越)(8件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
  • ノス型ドリル13ミリ用 THECUT

    ノス型ドリル13ミリ用

    THECUT(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    ボール盤や電気ドリル作業等に最適
    材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
  • 細軸ドリル(10型) TRUSCO

    細軸ドリル(10型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
  • 細軸ドリル(13型) TRUSCO

    細軸ドリル(13型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
  • ノスドリル 10形(3/8) NACHI(不二越)

    ノスドリル 10形(3/8)

    NACHI(不二越)(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118全長L(mm)120ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5溝長l(mm)65シャンク長L2(mm)35
  • ノスドリル(大ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(大ノス)

    理研製鋼
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)

    ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2)

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
  • 軸細正宗ドリル  13型 イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 13型

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(mm)13
  • ステンレス用コバルトノスドリル10形(3/8) NACHI(不二越)

    ステンレス用コバルトノスドリル10形(3/8)

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電機ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
    仕様10形(3/8)材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118全長L(mm)120ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5溝長l(mm)65
  • ノスドリル(中ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(中ノス)

    理研製鋼
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
  • 軸細正宗ドリル イシハシ精工

    軸細正宗ドリル

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼材質/仕上高速度鋼(SKH)シャンク径(mm)10
  • 鉄工用月光三角ドリル10型 ビックツール

    鉄工用月光三角ドリル10型

    ビックツール
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。仕様円すい・再研磨可能材質ハイス(HSS)タイプ鉄工用・三角ドリル先端角(°)118シャンク形状三面取(10型)
  • ハイステップドリル ミヤナガ

    ハイステップドリル

    ミヤナガ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    進化した特殊コーティング(AlCrN/窒化アルミクロムコーティング)を採用し、耐摩耗性、耐久性向上。
    トラスコ品番473-1691適合機種充電ドライバードリル材質刃部:コバルトハイス全長(mm)86.5シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35刃径(mm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22
  • 超硬付刃スリムシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃スリムシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    全長(mm)150有効長(mm)70
  • スパイラルステップドリル アックスブレーン

    スパイラルステップドリル

    アックスブレーン
    5,098税込5,608
    1本
    4日以内出荷
    インパクト(打撃)対応。ステンレスに強い窒化チタンアルミコーティング。1mm刻みのハイスピードタイプ。抜群の切れ味・最強の耐久性。
    シャンク径(Φmm)6.35表面処理窒素チタンアルミコーティングシャンク形状六角軸
  • コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト大ノス)

    理研製鋼
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • TiN大ノスドリル 理研製鋼

    TiN大ノスドリル

    理研製鋼
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
  • 鉄工用ノスドリル アークランドサカモト

    鉄工用ノスドリル

    アークランドサカモト
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一定のシャンク径で大きい穴をあけることができます。切削抵抗が減り長寿命。
    用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等材質HSS鋼
  • 三角ドリル10型 三菱マテリアル

    三角ドリル10型

    三菱マテリアル
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    チャックスベリもこれで解決。10mmチャック用。柄に回り止めが付き、電動ドリルでの加工に最適。
    用途鉄鋼・アルミ・合成樹脂・木工の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)溝長(mm)85全長L(mm)140適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材シャンク形状三角(10mmチャック用)入数1本対応機械電動ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • コバルトノスドリル(コバルト中ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト中ノス)

    理研製鋼
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
  • 16.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS) エスコ

    16.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)

    エスコ
    7,210税込7,931
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NV-16.0材質HSS(ハイス)全長(mm)120刃長(mm)65刃径(Φmm)16.0シャンク径(mm)9.5
  • ドリル 超硬付 S柄 ND ライノス

    ドリル 超硬付 S柄 ND

    ライノス
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    材質G2全長(mm)130溝長(mm)70シャンク径(Φmm)12.7
  • パック入 軸細正宗ドリル イシハシ精工

    パック入 軸細正宗ドリル

    イシハシ精工
    7,998税込8,798
    1パック
    5日以内出荷
    材質HSS全長(mm)140溝長(mm)85
  • 電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越)

    電ドル用ノスドリル パック

    NACHI(不二越)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)74シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118シャンク長(mm)40全長L(mm)134ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
  • 電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越)

    電ドル用ノスドリル パック

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)65シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118シャンク長(mm)35全長L(mm)120シャンク3/8ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)