絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16
  • 1(1,419)
  • 1.5(1,362)
  • 2(1,859)
  • 2.5(1,436)
  • 3(2,714)
  • 3.5(1,484)
  • 4(2,812)
  • 4.5(1,382)
  • 5(2,746)
  • 5.5(1,337)
  • 6(3,261)
  • 7(1,764)
  • 8(3,034)
  • 9(1,762)
  • 10(3,243)
  • 11(1,584)
  • 12(3,096)
  • 14(1,450)
  • 20(2,021)
シャンク径(Φmm)
  • 6(9)
  • 6.35(28)
  • 8(4)
  • 9.5(6)
  • 10(33)
  • 12(32)
  • 12.7(6)
  • 13(23)
  • 14(21)
  • 15(15)
  • 15.7(6)
  • 16(1,473)
  • 18(4)
  • 20(49)
  • 25(17)
  • 32(7)
  • BS7(6)
  • M8(5)
  • MT2(46)
  • その他(16)
全長(mm)
  • 90(125)
  • 92(142)
  • 95(48)
  • 100(237)
  • 105(41)
  • 110(129)
  • 115(98)
  • 120(87)
  • 125(75)
  • 130(62)
  • 135(45)
  • 140(99)
  • 150(135)
  • 160(57)
  • 180(47)
  • 185(26)
  • 200(72)
  • 230(28)
  • 250(35)
  • 300(26)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(44)
  • その他(66)
  • クロムモリブデン鋼(3)
  • コバルトハイス(185)
  • サーメット(12)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(2)
  • ハイス(334)
  • バナジウムハイス(4)
  • 合金工具鋼(6)
  • 炭素工具鋼(4)
  • 粉末ハイス(101)
  • 超硬合金(1,122)
  • (11)
溝長(mm)
  • 24(11)
  • 35(10)
  • 58(18)
  • 65(36)
  • 70(11)
  • 80(30)
  • 83(23)
  • 90(14)
  • 100(35)
  • 112(12)
  • 120(32)
  • 128(13)
  • 130(24)
  • 150(14)
  • 160(17)
  • 200(25)
  • 250(14)
  • 300(13)
  • 400(24)
  • 500(13)
表面処理
  • DLCコーティング(5)
  • PVDコーティング(48)
  • VCDコーティング(3)
  • VCS(VCR)コーティング(3)
  • その他(47)
  • アルミナ系コーティング(11)
  • クロム系コーティング(10)
  • チタン系コーティング(117)
  • ノンコーティング(38)
  • ホモ処理(15)
  • 黒色表面処理(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・黒色表面処理
ブランド
  • モノタロウ(13)
  • NACHI(不二越)(168)
  • OSG(オーエスジー)(149)
  • S&K(三興製作所)(126)
  • 京セラ(101)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(98)
  • 三菱マテリアル(96)
  • RYOCO(菱高精機)(84)
  • グーリング(79)
  • WIDIN(77)
  • EIKO(栄工舎)(73)
  • ケナメタル(63)
  • タンガロイ(52)
  • FKD(フクダ精工)(50)
  • プロトティップ(48)
  • DIJET(ダイジェット工業)(46)
  • 岡崎精工(43)
  • 大洋ツール(36)
  • 三洋工具(33)
  • イスカル(32)
モノタロウ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・RYOCO(菱高精機)・グーリング・WIDIN・EIKO(栄工舎)・ケナメタル・タンガロイ・FKD(フクダ精工)・プロトティップ・DIJET(ダイジェット工業)・岡崎精工・大洋ツール・三洋工具・イスカル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(276)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(37)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

2,153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

    ユニカ(36件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
  • 六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ

    六角軸面取りカッター 3本セット HSS

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(3本)
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
    用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材販売区分業務用
  • ノスドリル 13型 モノタロウ

    ノスドリル 13型

    モノタロウ(73件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
  • ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ

    ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット

    モノタロウ(116件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6販売区分業務用
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • カウンターシンク TiNコート モノタロウ

    カウンターシンク TiNコート

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
    用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
  • No.7 インパクトビット ショート スターエム

    No.7 インパクトビット ショート

    スターエム(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
    用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)

    ミヤナガ(38件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • 先三角ショートビット スターエム

    先三角ショートビット

    スターエム(75件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
    用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDSタイプ)

    サンコーテクノ(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCO

    ナイスメンG(面取りカッター)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
    被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウ

    ショートビット 木工用 先ネジタイプ

    モノタロウ(99件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
  • No.2 兼用ビット 大西工業

    No.2 兼用ビット

    大西工業(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
    用途木材の貫通穴用
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • スパイラルステップドリル SK11

    スパイラルステップドリル

    SK11(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
    用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

    ユニカ(24件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
  • ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウ

    ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃

    モノタロウ(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6販売区分業務用
  • ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ

    ビット 木工兼用 先ネジタイプ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
  • ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)

    ノスドリル13形(1/2)

    NACHI(不二越)(8件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ

    ユニカ(20件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート
  • ショートビット 木工用 先三角タイプ モノタロウ

    ショートビット 木工用 先三角タイプ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
  • ノス型ドリル13ミリ用 THECUT

    ノス型ドリル13ミリ用

    THECUT(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    ボール盤や電気ドリル作業等に最適
    材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
  • No.7 インパクトビット ミドル スターエム

    No.7 インパクトビット ミドル

    スターエム(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.7 インパクトビット ロング スターエム

    No.7 インパクトビット ロング

    スターエム(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX

    TRUSCO(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
    用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。有効長(mm)100全長(mm)160適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus機能打撃・回転
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO(10件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • テーパーシャンクドリル モノタロウ

    テーパーシャンクドリル

    モノタロウ(8件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    汎用テーパシャンクドリル。
    用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状
  • SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット X5L

    BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
  • ハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 モノタロウ

    ハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃

    モノタロウ(27件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4ねじれ角(°)30販売区分業務用
  • SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ロングタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ショートタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
    2,054税込2,259
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シャンクSDSプラス
  • NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウ

    NCスポッティングドリル 90° TiNコート

    モノタロウ(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
    用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具